監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。
壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-93S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)310~470
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.4
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。
壁面、天井取付兼用で、自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-92S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)242
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.34
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、L型)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
関連キーワード