「シェード取付金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。
より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです
従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。
シール類を一新しIP66に対応しました。
透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。
メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。
また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所屋外
防水性IP66
付属品カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤
種別IEC保護等級 IP66
材質アルミ合金
質量(kg)約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×410×115.5(突起物含む)
取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色アイボリー
設置場所屋内外、正立、天吊り
周囲温度(℃)-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること)
適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
関連キーワード