「シナモンロール」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
質量(g)18
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数約131万画素
メモリー無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36
外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)
撮影距離(m)標準:約0.3~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ1280×1024
動画サイズ720×480(30fps)
イメージセンサー10/1型CMOS
コンサートに最適な超コンパクトな8倍双眼鏡。
推しをずっと見ていたいあなたにおすすめです。
重さはたったの170gで、コンパクトに折りたたむことができますのでバッグにいれて楽々持ち運びができます。
レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。
さらに色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。
眼幅は33~72.7mmと広い調整幅で設計されていますので、顔の小さな女性やお子様でもしっかり調整が可能です。
さらに大き目の見口設計で、まつ毛の長い方でもストレスなく見ることができます。
質量(g)170
倍率8倍
眼幅調整範囲(mm)33~72.7
本体サイズ(mm)84.4×105.3×35.1
コーティングレンズ:マルチコート
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)122.3
明るさ6.8
ひとみ径(Φmm)2.6
アイレリーフ(mm)11.1
実視界(°)7
関連キーワード