カテゴリ

  • 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • モノタロウ(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(378)
  • RS PRO(146)
  • 長野計器(131)
  • ホーザン(77)
  • CKD(46)
  • SMC(34)
  • ナリカ(32)
  • ビクセン(30)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
  • CHINO(チノー)(19)
  • オーツカ光学(17)
  • レニショー(17)
  • 小野測器(16)
  • カネテック(15)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • SK(新潟精機)(13)
  • 昭和測器(13)
  • マイクロネット(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 測定器」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー)子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡Kenko(ケンコートキナー)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
スカイウォーカーSW-60Aは初めて天体望遠鏡を使う子供たちに使いやすさと、持ち運びやすさを重視してシンプルに設計した天体望遠鏡です。組み立ても工具いらずで、ネジ1本で完了です。天体望遠鏡の操作性も、フリーストップ式を採用。見たい位置で手を放せば止まってくれるので直感的に操作ができます。また煩わしいファインダー調整の必要のない「のぞき穴ファインダー」を採用してるので、対象物を導入しやすいでしょう。SW-60Aは買ってすぐにお使いいただるよう、天頂ミラーやアイピース(2個)も付属。35倍、87.5倍の倍率で楽しめます。天体について詳しく解説している天体ガイドブックが付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様集光力:肉眼の73.4倍セット内容鏡筒、三脚、アイピース(20mm、8mm)、天頂ミラー、天体ガイドブック、取扱説明書、予備ピントロックねじ寸法(mm)鏡筒:Φ66×93高さ(mm)架台(三脚):開脚時980質量(g)795、架台(三脚):850等級極限:10.7等分解能1.93秒コーティングマルチコーティングファインダーのぞき穴ファインダー対物レンズ有効径(mm)60焦点距離(mm)700比率(口径比)1:11.6マウント経緯台光学方式屈折式
TマウントアダプターⅡ Kenko(ケンコートキナー)TマウントアダプターⅡKenko(ケンコートキナー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Tマウント対応レンズや、天体望遠鏡などを、一眼レフカメラのボディに装着するために必要なアダプターです。
ピッチ(mm)0.75ねじ径(mm)42
スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみKenko(ケンコートキナー)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。 また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。 鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。 45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。
仕様高度範囲:0~90°寸法(mm)178×185.5×152(角度40°)質量(kg)約1.22枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)溝幅(mm)アリ:45耐荷重(kg)5取付穴三脚:U3/8架台経緯台
スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+三脚セット Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+三脚セットKenko(ケンコートキナー)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。 また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。 鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。 45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。 三脚は安定感のある伸縮式のステンレス製三脚を採用。 お好みの高さに変更する事ができますので、楽な姿勢で観測できます。 三脚ステーには標準でアクセサリートレイが付属していますので、接眼レンズなどを置くことができ夜間の観察時などにも便利です。 架台と三脚もハンドルネジ1本で着脱が可能ですので、見たい時にさっと組み立てができチャンスを逃しません。
仕様高度範囲:0~90°寸法(mm)178×185.5×152(角度40°)質量(kg)約1.22高さ(mm)680~1100タイプ三脚:ステンレス製2段式枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)溝幅(mm)アリ:45耐荷重(kg)5取付穴三脚:U3/8架台経緯台
KTA-Quick01専用 交換用取付けネジ Kenko(ケンコートキナー)KTA-Quick01専用 交換用取付けネジKenko(ケンコートキナー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
KTA-Quick01三脚ホルダー交換用の双眼鏡取付けネジです。 交換用の双眼鏡取付ネジがあれば、双眼鏡に取付けておくことにより、違う双眼鏡を三脚に取付けたい場合も素早く交換が可能となります。
双眼鏡用三脚取付けホルダー Kenko(ケンコートキナー)双眼鏡用三脚取付けホルダーKenko(ケンコートキナー)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
双眼鏡を三脚に簡単に取付けることができる三脚アダプター。 野鳥や星空観測など双眼鏡を長時間使用するときや、高倍率の双眼鏡を使用するときなどに大変便利なアイテムです。 双眼鏡を三脚に取付けることにより、安定した視界を得ることができます。 クイックリリースコネクター機構を採用して、より簡単に双眼鏡の取り付け、取外しが可能になりました。 三脚への取り付けは、1/4ネジでも取り付けが可能ですが、底面はアルカスイス規格になっておりますので、アルカスイス規格の三脚にも取り付けが可能です。
取付可能対象アバンターEDシリーズ、ウルトラビューEXコンパクト8x32/10x32、ウルトラビューEX OP8x42DHⅢ/10x42DHⅢ、SGEX OP8x34WP/10x34OP、SGEX OP8x、26WP/10x26OP、アートスシリーズ、ウルトラビューシリーズ、ミラージュシリーズ、ウルトラビューHシリーズ寸法(mm)106×33×38質量(g)87取付ねじ三脚:1/4ネジアルカスイス規格、双眼鏡取付部:1/4
フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付きKenko(ケンコートキナー)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
倍率20~60倍のズーム式傾斜型のフィールドスコープ。80mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、気軽に撮影を楽しめます。三脚取付ネジ穴(1/4)がついていますので、お持ちの三脚に固定して観察できます。マルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。防滴仕様となっていますので、突然の雨でも安心してご使用いただけます。見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。裸眼の方でも眼鏡を掛けている方でも、簡単にアイポイントを調整できます。専用ケースが付属しているため、持ち運びが簡単。また本体サイズも小さいため、外への持ち運びも苦になりません。フードを伸ばすことにより、雨滴を防いだり、余分な光をカットして見やすくなります。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス材質ガラス繊維強化プラスチック(本体)質量(g)965倍率20~60倍ズーム本体寸法(mm)411×155×97レンズマルチコート最短合焦距離8m対物レンズ有効径(mm)801000m先の視野(m)33~16明るさ16~1.7アイレリーフ(mm)14~12実視界(°)1.9~0.9
天体写真撮影用ポータブル赤道儀 スカイメモSW Kenko(ケンコートキナー)天体写真撮影用ポータブル赤道儀 スカイメモSWKenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1個
49日以内出荷
無料アプリ「スカイメモ」をダウンロードして、スマートフォンで操作。北極星の位置がピンポイントでわかります。本体にはモードダイヤル(恒星・太陽・月・天体タイムラプス・タイムラプス・ロングタイムラプス)がついていますので、スマートフォンがなくても操作可能。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。地上の景色と星空を同じフレームに収めて撮影する星景写真に対応した「0.5倍速追尾モード」搭載。ゆっくりと動く追尾機能により、地上の景色がズレにくく美しい作品に仕上がります。天体タイムラプスモード、タイムラプスモード、長時間タイムラプスモードと3種類のモードが使えます。赤道儀で撮影する上で最も重要なのが極軸のセッティングです。極軸望遠鏡が内蔵していますので、正確な極軸合わせが可能。また、極軸合わせをサポートする、明視野照明装置が標準で付属されています。電源は、単3形アルカリ乾電池4本(別売)を使用。約36時間(設計値)の連続使用が可能。(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173.5×113.3×96質量(g)1230搭載可能質量(kg)約5(パーツ・ウエイト等含む)寸法(mm)ウォームギア:直径13、高力黄銅モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)使用電源単3形アルカリ乾電池4本連続使用時間約36時間(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)仕様トラッキングレート(追尾モード):ダイヤル:恒星/太陽/月/天体タイムラプス/タイムラプス/長時間タイムラプス、アプリ制御:カスタマイズ、ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、曲軸望遠鏡:日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用実視界:7度 倍率:5倍、ショートプレート:SkyExplorer互換 U1/4カメラオスネジ
フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ プロフィールドガイア スマホ撮影アダプター付きKenko(ケンコートキナー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス質量(g)750倍率(倍)16~48ズームコーティングマルチコーティング最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)65三脚取付ねじ1/4インチネジ穴1000m先の視野(m)40.1~19.2明るさ16.8~2ひとみ径(Φmm)4.1~1.4アイレリーフ(mm)14~12実視界(°)2.3~1.1
ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー)ポータブル赤道義Kenko(ケンコートキナー)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1レッドタイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー)ポータブル赤道義Kenko(ケンコートキナー)
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1シルバータイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー)ポータブル赤道義Kenko(ケンコートキナー)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。 手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。 また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。 これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)寸法(mm)173.5×113.3×96質量(kg)1ブラックタイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら