高照度 150Wキセノンランプ。
小型軽量のハンディタイプ。
簡易型光軸調整装置を採用。
長寿命 ランプ平均寿命1500時間。
高演色性 ランプ色温度6000°K。
DC点灯型ショート、アークランプを採用。
消費電力(W)200
適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド
質量(kg)8
電源(V)AC100、50/60Hz
機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力
ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0
色温度(K)6000°
ランプ寿命平均1500時間
1個
¥562,980
税込¥619,278
20日以内出荷
高照度 500Wキセノンランプ。
電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。
簡易型光軸調整装置を採用。
長寿命 ランプ平均寿命1200時間。
高演色性 ランプ色温度6000°K。
消費電力(W)700
適合(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド
質量(kg)(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18
電源(V)AC100、50/60Hz
機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整
ランプ500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A
色温度(K)6000°
ランプ寿命平均1200時間
1個
¥979,800
税込¥1,077,780
92日以内出荷
関連キーワード