「ボウガン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。野鳥や星空の観測などに最適な完全防水設計
仕様【最短合焦点距離】3.5m 付属品ケース、ストラップ 質量(g)533 倍率(倍)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×51×124 対物レンズ【径(Φmm)】30 視界【見掛】48.8° 明るさ9 目幅54~74mm アイレリーフ(mm)15 実視界(°)5.2
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

フルマルチコーティングを施すことにより、光の透過損失を軽減し、コンパクトながら明るくクリアな視界を実現。ツイストアップ見口を採用していますので、簡単にアイポイントを変えることができます。ハイアイポイント設計ですので、メガネをかけた方でも快適に使用できます。
付属品ケース、ストラップ 質量(g)350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×50×109 最短合焦距離2.3m 対物レンズ有効径(mm)25 アイレリーフ(mm)15
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)防振双眼鏡 VCスマートコンパクト
コンサートに最適な超軽量コンパクト設計。握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単に手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約10時間駆動。2本付属していますので、買ってすぐに合計約20時間の使用が可能です。防振角±3°。車の中の微振動から船のような大きな揺れはもとより、コンサート中の大きな手振れもしっかりと補正してくれます。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。さらに、対物レンズには油性マジックも弾く”撥水・撥油コート”が実装されており、化粧などの汚れも気にせずに使えます。コンサート中に気になるパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。また誤操作での電池の消耗をなくすため、10分のオートオフ機能も搭載
付属品収納ポーチ、ストラップ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×120×50(眼幅最大時) コーティングフルマルチコート 最短合焦距離2.7m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)83.8 実視界(°)4.8
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)SGEX 8倍34mm口径防水双眼鏡
握りやすく、片手でも操作しやすいオープンヒンジスタイル。高屈折率のBak4プリズムを採用。そしてフルマルチコーティングを施すことにより コントラストの高い、明るくクリアな視界を実現しました。高い防水性能を兼ね備え、シーンを選ばずご使用いただけます。別売の三脚取付ホルダー対応。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

重量450gと軽く、気軽に持ち歩きのできるコンパクト双眼鏡。軽量ながら対物口径30mmで明るく観測できます。バードゥオッチングやトレッキング、キャンプなどあらゆる場面でお使いいただけます。
付属品ケース、ストラップ 質量(g)450 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×60×117 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)30
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)SGEX 8倍26mm口径防水双眼鏡
握りやすく、片手でも操作しやすいオープンヒンジスタイル。高屈折率のBak4プリズムを採用。そしてフルマルチコーティングを施すことにより コントラストの高い、明るくクリアな視界を実現しました。高い防水性能を兼ね備え、シーンを選ばずご使用いただけます。別売の三脚取付ホルダー対応。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)SGEX 10倍34mm口径防水双眼鏡
握りやすく、片手でも操作しやすいオープンヒンジスタイル。高屈折率のBak4プリズムを採用。そしてフルマルチコーティングを施すことにより コントラストの高い、明るくクリアな視界を実現しました。高い防水性能を兼ね備え、シーンを選ばずご使用いただけます。別売の三脚取付ホルダー対応。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)SGEX 10倍26mm口径防水双眼鏡
握りやすく、片手でも操作しやすいオープンヒンジスタイル。高屈折率のBak4プリズムを採用。そしてフルマルチコーティングを施すことにより コントラストの高い、明るくクリアな視界を実現しました。高い防水性能を兼ね備え、シーンを選ばずご使用いただけます。別売の三脚取付ホルダー対応。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。コンサートに最適な軽量・コンパクト設計
仕様【最短合焦点距離】3.5m 付属品ケース、ストラップ 質量(g)462 倍率(倍)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×51×118 対物レンズ【径(Φmm)】30 視界【見掛】48.7° 明るさ4.4 目幅54~74mm アイレリーフ(mm)14.5 実視界(°)3.7
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。手の小さな方でも持ちやすく長時間の使用を想定して設計された軽量でコンパクトなモデルです。
仕様見掛視界:53.4° 材質本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂 寸法(mm)眼幅:54~74、眼幅最大時:135×50×120 質量(g)409 角度(°)防振角:±3 倍率12倍 コーティングフルマルチコート、フェイズコート、高反射コート 最短合焦距離2.7m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)83.8 明るさ3.2 ひとみ径(Φmm)1.8 アイレリーフ(mm)11 実視界(°)4.8
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷

すべてのレンズ面に高透過多層膜を採用。 プリズムには高屈折率のBak4を使用。 抜けのいいシャープでクリアな視界を実現。 見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。 裸眼の方でも眼鏡をかけている方でも使いやすい仕様になっています。 内部に窒素ガスを充填したIPX7(ISO9022-8)に準拠した防水性能。 海や雪山での使用にも最適。
付属品ケース、ストラップ 材質本体ボディ(PC)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)、プリズム(Bak4) 質量(g)202 倍率8倍 本体サイズ(mm)76×47×102 コーティングレンズ:フルマルチコート 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)20 1000m先の視野(m)110.1 明るさ6.3 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)11.5 実視界(°)6.3
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。 (レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用) 接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。 小さく折りたため、携帯に便利です。 また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。 本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。 屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。 本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。 水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR) 寸法(mm)111×106×39 質量(g)298 倍率8倍 眼幅調整範囲(mm)33~74 コーティングレンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)25 1000m先の視野(m)143.4 明るさ9.6 ひとみ径(Φmm)3.1 アイレリーフ(mm)10 実視界(°)8.2
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。 (レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用) 接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。 小さく折りたため、携帯に便利です。 また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。 本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。 屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。 本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。 水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR) 寸法(mm)111×106×39 質量(g)308 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)33~74 コーティングレンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)25 1000m先の視野(m)113.6 明るさ6.25 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)10 実視界(°)6.5
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

関連カテゴリ