1型5メガピクセルに対応
近年急速に普及するCマウントでカバーできる最大の1型の撮像デバイスに対応したレンズを5機種ラインナップ。
画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。
明るい光学系
開放F値はF1.6と十分に明るく、高フレームレートのグローバルシャッタ、低照度下での画像取り込みにも光学性能を存分に発揮します。
ディストーションの低減
ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。
ロックレバーを標準採用
フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止します。
質量(g)185
焦点距離(mm)12
仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き
備考3Mega Pixel対応
外形寸法(mm)Φ54×60.4
鏡筒長(mm)59.8
撮影距離(m)(最短)0.2
絞りF1.6-F22
画像サイズ1型インチ(フォーマット)
マウントCマウント
作動温度(℃)-10~50
画角57.1°(水平)
バックフォーカス(mm)13.54
1個
¥58,980
税込¥64,878
13日以内出荷
急速に普及する1インチカメラに対応。
5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。
周辺部まで良好な特性を維持。
耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。
適合素子サイズ~1
5メガピクセル対応(1インチ)。
最大イメージサイズ1.1インチ対応。
耐振動対策として固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。
0.25~0.5倍時のみテレセントリック。
質量(g)1400
光学倍率0.07~0.5
ねじ(フィルター)M62、P=0.75mm
絞りF4.3~F32
マウントCマウント
W.D.(mm)180~580
適合素子サイズ~1.1
1個
¥239,800
税込¥263,780
13日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
イメージサイズ1.1インチ対応。
メガピクセルカメラ対応。
質量(g)438
光学倍率0.75
分解能(μm)11(F8)
被写界深度(mm)0.8(F8)
仕様0.0313(N.A.)
タイプ同軸
鏡筒長(mm)206.5
マウントCマウント
W.D.(mm)60.7
適合素子サイズ~1.1
1個
¥319,800
税込¥351,780
20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
イメージサイズ1.1インチ対応。
メガピクセルカメラ対応。
光ファイバー同軸照明取付タイプ。
タイプ同軸
マウントCマウント
適合素子サイズ~1.1
1/1.8型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。
ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス( Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。
撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。
各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。
フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。
半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。
交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
質量(g)57
焦点距離(mm)12
仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き
備考3Mega Pixel対応
外形寸法(mm)Φ29.5×35.7
鏡筒長(mm)28.57
撮影距離(m)(最短)0.2
絞りF1.4-F22
画像サイズ1/1.8インチ(フォーマット)
マウントCマウント
作動温度(℃)-20~55
画角32.38°(水平)
光学倍率「1/1.8型CCD」0.5:0.04・「1/1.8型CCD」1:0.08・「1/1.8型CCD」1.5:0.121・「1/1.8型CCD」5:0.403
W.D.(mm)「1/1.8型CCD」0.5:291・「1/1.8型CCD」1:139・「1/1.8型CCD」1.5:86・「1/1.8型CCD」5:15.1
バックフォーカス(mm)11.46
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
最大イメージサイズ1.1インチ対応。
タイプ同軸
マウントCマウント
適合素子サイズ~1.1
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
KCM-1DUMP-Pは偏光タイプ。
最大イメージサイズ1.1インチ対応。
仕様0.063(N.A.)
質量(g)215
タイプ同軸
分解能(μm)5.4
被写界深度(mm)0.28
適合素子サイズ~1.1
1個
¥259,800
税込¥285,780
20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
イメージサイズ1.1インチ対応。
メガピクセルカメラ対応。
タイプストレート
マウントCマウント
適合素子サイズ~1.1
関連キーワード