2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に組み立て・取り付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節することができます。大きな10インチ型のLEDライトはスマートフォンをリング内にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)~昼光色(6000K)の間で3段階調整することが可能です。
セット内容ライト本体(操作ボタン付USBケーブル一体型)、三脚スタンド、自由雲台、スマートフォン取付ホルダー、取扱説明書 寸法(mm)三脚:165×85×330(縮長×最小高×最大高) 質量(g)465(付属品含む) 定格電圧(V)DC 5(USB TypeA) 定格電流(A)2.5 取付用ねじ穴1/4インチネジ 対応幅(mm)56~84のスマートフォン 色温度3段階(3000K~6000K) アズワン品番64-9507-26 寸法(外径×厚さ)(mm)ライト:260(内径200)×35 LED使用数(個)120 光量調節(%)10段階
1個
3,490 税込3,839
欠品中

一般的なLEDリングライトに比べ照射面が広いので光が拡散し、全体から包み込むようなライティングができます。 優しい光で赤ちゃんやペットにも安心して使えます。 スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを 160mm の範囲内で調整することができます。 ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク! 1/4" 規格のネジ穴を採用しているので、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。 光量ボタン(+/--)を押すことで明るさを調節できます。 2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能付き!長時間の撮影もこの機能を使えば、うっかりして消し忘れることがなく安心です。 色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階に切り替わります。撮影目的に合わせて変更できます。
仕様●定格電圧:5V●定格電流:1.5A●LED灯数:104個●調光:9段階●色温度:約2900K~6600K(3段階)●USBポート:type-C●外形:Φ31.9cm●高さ:61~77cm●スタンドの高さ24.5~40.5cm●質量:1.5kg●三脚取付け用ネジ穴:1/4インチネジ●スマホ対応サイズ:幅75mmまでの機種 ※サイズ内でも危機によっては設置できない場合もあります。●同梱品:LED本体、卓上スタンド土台、卓上スタンドポール、スマホホルダー、type-Cケーブル、自由雲台 アズワン品番67-6436-47
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷