「写真 l版 ファイル」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属のホルダーを使用して、35mmのフィルム(カラーネガ、カラーリバーサル、白黒ネガフィルム)をスキャンできます。マウントされたリバーサルフィルム用のホルダーも付属します。別売のアタッチメントで126フィルム、110フィルムにも対応。L判又はKGサイズの写真もスキャンできます。底面のホルダーに写真をセットして、簡単にスキャンできます。アルバムや雑誌の上にスキャナー本体をのせて、スキャンすることもできます。アルバムから写真を取り出したり、雑誌を切り取る必要が無く便利です。パソコンを使わずに簡単操作で直接SDHCカード(別売)に保存できます。USB充電器とリチウムイオン充電池の2電源対応。コンセントから電源を取れない場所へ持ち運んで使えます。付属のHDMIケーブルでテレビにつなげれば、テレビ画面で鑑賞できます。お気に入りの作品を大画面で鑑賞したり、懐かしい写真をみんなで楽しむことができます。
付属品USB充電器、リチウムイオン充電池(BL-5C)、USBケーブル、HDMIケーブル、マウント用ホルダー、6コマ用ホルダー、清掃用ブラシ
適合【フィルム】35mm(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、110(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、126(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、【写真サイズ】4×6、3.5×5、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1インチ
質量(g)1075
電源USB充電器、リチウムイオン充電池(3.7V 1050mAh)
センサーCMOS
有効画素数1240万画素(35mmフィルムスキャン時)
光源フィルム:白色LEDバックライト×1 フォト:白色LED×2列
メモリーユーザー使用領域はありません
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×162×182
原稿サイズL版
解像度(スキャン)フィルム:約3200dpi、写真:約700dpi
記録ファイル形式(画像)JPEG
液晶モニター5インチ IPS(854×480ピクセル)
対応メモリーカードSDHCメモリーカード:4GB~32GB
出入力ポートUSB 2.0、HDMI出力
焦点距離f=5.2mm
イメージセンサー1500万画素 1/2.3型 CMOS
1個
¥31,980
税込¥35,178
43日以内出荷
関連キーワード