ウルトラビュー 15ー60倍21mm口径単眼鏡Kenko(ケンコートキナー)当日出荷
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
付属品収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚倍率15ー60倍ズーム本体質量(g)75本体サイズ(mm)Φ35×105コーティングレンズ:マルチコート最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)36.7~14明るさ2~0.12アイレリーフ(mm)13~6.8実視界(°)2.1~0.8
7.5倍35mm口径単眼鏡スマホ撮影アダプター付きKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
星空観察、バードウォッチング、スポーツ観戦に気軽に持ち運びのできる大口径単眼鏡にミニ三脚とスマートフォンアダプターがセットになりました。
単眼鏡は片手でもホールドでき、素早く観察することができるのでバードウォッチングやスポーツ観戦にも最適!
星空観察時には、ミニ三脚が付属しているのでアウトドアテーブルにセットして固定して観察することもできます。
三脚は固定して観察するほかに、脚を折りたたんでグリップとしてもお使いいただけるので、バードウォッチングやスポーツ観戦時にはより安定した像が得られます。
スマートフォンアダプターも付属していますので、ご自分のスマートフォンを取りつけて、見た感動を静止画や動画で残すことができます。
単眼鏡なので、荷物を軽くしたい登山や旅行でも威力を発揮しますし、日常でも気軽に持ち歩けます。
遠くに気になるものがあった時にはすぐに取り出して拡大して観察できるので大変便利です。
厚さ(mm)取付可能スマートフォン:13寸法(mm)155×75×55質量(g)283g(接眼キャップ、アダプターストラップ除く)、三脚:207、最大搭載:700全高(mm)三脚:215倍率7.5倍最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)32縮長(mm)2051000m先の視野(m)96.1明るさ18ひとみ径(Φmm)43アイレリーフ(mm)16実視界(°)5.5
セレスM7倍18mm口径単眼鏡Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)当日出荷
ポケットに入るほどコンパクトで軽量な単眼鏡。コンサートやスポーツ観戦など幅広いシーンでお使いいただけます。携帯性に優れ、専用ポーチも付属していますので、傷がつく心配もなく安心して持ち運びが可能です。
倍率7倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×78質量(g)35対物レンズ有効径(mm)18実視界(°)8.51000m先の視野(m)148.6明るさ6.6最短合焦距離3.5m付属品ケース・ストラップ
ギャラリースコープ4倍12mmブラック専用フードKenko(ケンコートキナー)7日以内出荷
中~遠距離(5m以上)観察時に気になる迷光ゴーストをカットします。先端にはクッション性に優れ傷つきにくい素材のラバープロテクターが付いていますので、 ガラス面などに当てて使用する事もできます。
ウルトラビュー ズーム単眼鏡Kenko(ケンコートキナー)当日出荷
高い光の透過で、明るい視界を確保。
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
対物レンズ有効径(mm)21最短合焦距離3m寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×102本体質量(g)74コーティングマルチコート
遠近両用単眼鏡Kenko(ケンコートキナー)当日出荷
すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。
最短合焦距離30cmと大変短いので、ガラスケースに入った美術品などにもピントを合わせられます。日本画、西洋美術鑑賞などに大変便利です。
ギャラリースコープの中では高めの8倍で設計されており、美術品のタッチや模様をより細かく見ることができます。
わずか73gと軽量かつコンパクト設計ですので、気軽に持ち運びが可能です。また、持ち運びに便利なポーチが付属しています。
倍率(倍)8付属品収納ケース、ストラップ本体質量(g)73本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×98最短合焦距離30cmレンズ有効径(mm)21アズワン品番64-6435-06アイレリーフ(mm)12実視界(°)7
デジタルゴルフスコープKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
目標のピンの根元にGREENラインを合わせ、ピンの最上部に
RANGEバーが合うよう数回ボタンを押すだけで、おおよそのヤードを表示します。
また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。
ピンの高さは公式ルールの2.1mを想定しています。
倍率5倍仕様距離測定スケール(yd):45~930付属品ケース、ストラップ電源CR2032×2個(モニター用電池付属)本体質量(g)78対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)131本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×50×39
10倍単眼鏡Kenko(ケンコートキナー)(8件のレビュー)当日出荷
大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)30付属品ケース、ストラップ質量(g)238寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150視界5.8°最短合焦距離5m1000m先の視野(m)101明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)10
リアルプロクリップレンズKenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)5日以内出荷
リアルプロクリップレンズは、スマートフォンやその他ガジェットでの撮影に使える光学コンバージョンレンズ。
望遠7倍は光学ガラスを採用したレンズで、動物園など被写体に近づけないアウトドアで大活躍。
リアルプロクリップレンズ 望遠7倍は付属のアイカップを付けると地上観察用に単眼鏡として使うこともできる優れものです。
光学系にマルチコーティングを施した光学ガラス、ボディに丈夫なプラスチック素材を採用しています。
内部の乱反射を抑え、使いやすく仕上げています。
スマートフォン用クリップレンズ 望遠8倍Kenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
8倍の倍率で遠くの被写体を大きく撮影することができる望遠レンズです。 クリップから取り外せば、8倍の単眼鏡としても使用することができます。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。