9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)SG-H 12倍24mm口径双眼鏡
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。 目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。 旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品ケース、ストラップ 材質本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ)、レンズ(マルチコート) 幅(mm)目:31.5~74 質量(g)259 倍率12倍 本体サイズ(mm)115×40×110 最短合焦距離4m 対物レンズ有効径(mm)24 1000m先の視野(m)97.8 明るさ4 ひとみ径(Φmm)2 アイレリーフ(mm)8 実視界(°)5.6
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)SG-H 8倍21mm口径双眼鏡
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。 目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。 旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品ケース、ストラップ 材質本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ) 幅(mm)目:31.5~74 質量(g)198 倍率8倍 本体サイズ(mm)93×37×106 コーティングレンズ:マルチコート 最短合焦距離3.5m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)125.8 明るさ6.8 ひとみ径(Φmm)2.6 アイレリーフ(mm)10 実視界(°)7.2
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)SG-H 10倍24mm口径双眼鏡
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。 目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。 旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品ケース、ストラップ 材質本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ)、レンズ(マルチコート) 幅(mm)目:31.5~74 質量(g)258 倍率10倍 本体サイズ(mm)115×40×110 最短合焦距離3.5m 対物レンズ有効径(mm)24 1000m先の視野(m)97.8 明るさ5.8 ひとみ径(Φmm)2.4 アイレリーフ(mm)10 実視界(°)5.6
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

すべてのレンズ面に高透過多層膜を採用。 プリズムには高屈折率のBak4を使用。 抜けのいいシャープでクリアな視界を実現。 見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。 裸眼の方でも眼鏡をかけている方でも使いやすい仕様になっています。 内部に窒素ガスを充填したIPX7(ISO9022-8)に準拠した防水性能。 海や雪山での使用にも最適。
付属品ケース、ストラップ 材質本体ボディ(PC)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)、プリズム(Bak4) 質量(g)202 倍率8倍 本体サイズ(mm)76×47×102 コーティングレンズ:フルマルチコート 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)20 1000m先の視野(m)110.1 明るさ6.3 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)11.5 実視界(°)6.3
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

すべてのレンズ面だけでなく、すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)をすることにより不快なゴーストを抑え、コンサートや観劇中でも点光源の影響を受けにくくクリアな像が広がります。 また片手で包み込むようにホールドできる形状に設計しており、手ブレしにくく安定した観測が可能です。 軽量でコンサートや観劇、スポーツ観戦にも最適です。 別売の三脚取り付けホルダーにも対応していますので、三脚に取付けて安定して観測することができます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(ABS樹脂)、目当てラバー、転輪ラバー(EPDM) 質量(g)190 倍率10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×37×112 眼幅調整範囲(mm)56.5~72.5 コーティングレンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)94.3 明るさ4.4 ひとみ径(Φmm)2.1 アイレリーフ(mm)8.5 実視界(°)5.4
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。 (レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用) 接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。 小さく折りたため、携帯に便利です。 また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。 本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。 屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。 本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。 水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR) 寸法(mm)111×106×39 質量(g)298 倍率8倍 眼幅調整範囲(mm)33~74 コーティングレンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)25 1000m先の視野(m)143.4 明るさ9.6 ひとみ径(Φmm)3.1 アイレリーフ(mm)10 実視界(°)8.2
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。 (レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用) 接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。 小さく折りたため、携帯に便利です。 また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。 本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。 屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。 本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。 水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR) 寸法(mm)111×106×39 質量(g)308 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)33~74 コーティングレンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)25 1000m先の視野(m)113.6 明るさ6.25 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)10 実視界(°)6.5
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。手の小さな方でも持ちやすく長時間の使用を想定して設計された軽量でコンパクトなモデルです。
仕様見掛視界:53.4° 材質本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂 寸法(mm)眼幅:54~74、眼幅最大時:135×50×120 質量(g)409 角度(°)防振角:±3 倍率12倍 コーティングフルマルチコート、フェイズコート、高反射コート 最短合焦距離2.7m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)83.8 明るさ3.2 ひとみ径(Φmm)1.8 アイレリーフ(mm)11 実視界(°)4.8
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷

「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。屋外での使用でも安心な防水設計。レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。安心のMade in Japan。
仕様見掛視界:52.9° 材質本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂 寸法(mm)眼幅:54~74、眼幅最大時:180×70×118 質量(g)610 角度(°)防振角:±2 倍率15倍 コーティングフルマルチコート、フェイズコート、高反射コート 最短合焦距離4m 対物レンズ有効径(mm)42 1000m先の視野(m)66.3 明るさ7.8 ひとみ径(Φmm)2.8 アイレリーフ(mm)14 実視界(°)3.8 防水
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷