「可視光源」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
用途ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)1.75
定格電圧(V)5
光源可視光
照光形状スポット形
側面からの拡散光による無影均一照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。
エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
高輝度スポット照明。
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ2倍の光量。
用途ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)1.75
幅(mm)26
高さ(mm)26
定格電圧(V)5
外径(Φmm)26
光源可視光
照光形状スポット形
最大使用条件70
高輝度スポット照明。
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ4倍の光量。
高倍率レンズや高速シャッターカメラに威力を発揮。
用途ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)3.5
長さ(mm)58.5
幅(mm)26
高さ(mm)26
定格電圧(V)5
外径(Φmm)26
光源可視光
照光形状スポット形
最大使用条件50
鏡面ワームにムラなく均一に照射。
同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。
キューブタイプはプレート型とことなり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しない。
用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。
取付寸法(mm)15
光源可視光
照光形状同軸落射形
ラインセンサ用照明に最適。
用途LED・液晶部品検査。
ラインセンサ用透過照明として使用。
鏡面ワームにムラなく均一に照射。
同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。
用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。
取付寸法(mm)15
光源可視光
照光形状同軸落射形
厚さ6mmの超薄型。
照度均一性±5%以内を実現.。
消費電力(W)1.2
発光色白
長さ(mm)130
幅(mm)6
高さ(mm)110
定格電圧(V)24
光源可視光
LED使用数(個)28
照光形状バックライト形
最大使用条件70
1個
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適.
用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。
レーザー刻印読み取り。
エッヂ抽出の検査等。
無影で均一な光を照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。
用途IC捺印検査。
ウェハの外観検査。
基板上の部品検査。
360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適.
用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。
レーザー刻印読み取り。
エッヂ抽出の検査等。
側面からの拡散光による無影均一照射。
拡散光によりハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。
エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。
LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。
用途基盤・チップ部品の検査。
液晶アライメント・検査。
IC捺印検査(OCR)。
発光面の直下に配列されたLEDで高輝度照射が得られます。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
LEDの光はミラーで反射され、至近距離から2色の光を照射可能。
消費電力(W)0.48(赤)、0.96(緑)
高さ(mm)5
定格電圧(V)24
発光色赤、緑
光源可視光
照光形状リング形
最大使用条件80(赤)、80(緑)
基盤、チップ部品の検査や位置決めに。
ワークの色に対し最適な波長の選定。
定格電圧(V)24
発光色赤、緑
光源可視光
照光形状リング形
関連キーワード