5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)LEDインダイレクトリング照明
無影で均一な光を照射。 拡散光によりハレーション対策に最適。
用途IC捺印検査。 ウェハの外観検査。 基板上の部品検査。
1個
79,980 税込87,978
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)3M対応CCTVレンズ
1/1.8型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス( Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
質量(g)57 焦点距離(mm)12 仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き 備考3Mega Pixel対応 外形寸法(mm)Φ29.5×35.7 鏡筒長(mm)28.57 撮影距離(m)(最短)0.2 絞りF1.4-F22 画像サイズ1/1.8インチ(フォーマット) マウントCマウント 作動温度(℃)-20~55 画角32.38°(水平) 光学倍率「1/1.8型CCD」0.5:0.04・「1/1.8型CCD」1:0.08・「1/1.8型CCD」1.5:0.121・「1/1.8型CCD」5:0.403 W.D.(mm)「1/1.8型CCD」0.5:291・「1/1.8型CCD」1:139・「1/1.8型CCD」1.5:86・「1/1.8型CCD」5:15.1 バックフォーカス(mm)11.46
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)3M対応CCTVレンズ
2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、 医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き 備考3Mega Pixel対応 画像サイズ2/3インチ(フォーマット) 作動温度(℃)-20~55
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDエッジ型バックライト
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクト直下型バックライト
発光面の直下に配列されたLEDで高輝度照射が得られます。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
1個
74,980 税込82,478
13日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)