PIENI 8(ピエニ・エイト)は8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。手のひらにおさまる超小型サイズながら、レトロな動画や写真を撮ることができます。レトロ感を増すために、動画はあえてフレームレートを12fpsに下げて映像をカクカクさせています。データはmicroSD(別売)に保存。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみです。
付属品カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書
寸法(mm)約76×77×23
質量(g)約32(microSDカード、付属品除く)
形式(ファイル)静止画: JPEG、動 画: MJPEG(AVI)
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=1.8mm F2.8
有効画素数122万画素
メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域はありません
外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)
撮影距離(m)約0.3~∞
入出力ポート:USB Type-Cポート
静止画サイズ1280×960
動画サイズ640×480(12fps)
イメージセンサー1/9型 CMOS
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。紫外線カット効果のあるレンズ保護フィルターです。レンズ部分をキズや汚れから保護します。透明な光学ガラスに紫外線カット効果、反射防止&撥水コートを施しています。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
付属品全天候型ケース
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。水面やガラス面などの非金属表面の反射を効果的に抑え、写真全体の色彩コントラストを高めます。青空や海、木々や草花の色彩をより鮮やかに美しく表現します。フィルターの前枠を回すことで反射の取れ具合を調整することができます。反射防止&撥水コートを採用しています。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
付属品全天候型ケース
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
撮影機材を旅行鞄やカートの中へ収納できる、ファスナー付きインナーボックスです。Sサイズは小型ミラーレスカメラ+小型レンズ1本+アクセサリー、Mサイズは小型ミラーレスカメラ+レンズ2本、Lサイズはミラーレスカメラ+レンズ2本を収納できます。
付属品仕切り2枚
材質(主)ポリエステルナイロン
サイズM
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(外)230×90×160、(内)210×80×140
撮影機材を旅行鞄やカートの中へ収納できる、ファスナー付きインナーボックスです。Sサイズは小型ミラーレスカメラ+小型レンズ1本+アクセサリー、Mサイズは小型ミラーレスカメラ+レンズ2本、Lサイズはミラーレスカメラ+レンズ2本を収納できます。
付属品仕切り2枚
材質(主)ポリエステルナイロン
サイズL
質量(g)180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(外)230×110×160、(内)210×100×140
撮影機材を旅行鞄やカートの中へ収納できる、ファスナー付きインナーボックスです。Sサイズは小型ミラーレスカメラ+小型レンズ1本+アクセサリー、Mサイズは小型ミラーレスカメラ+レンズ2本、Lサイズはミラーレスカメラ+レンズ2本を収納できます。
付属品仕切り2枚
材質(主)ポリエステルナイロン
サイズS
質量(g)140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(外)200×80×140、(内)180×70×120
スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。IRND8は3絞り分の減光効果があります。動画撮影の場合、フレームレート(fps)によって適正なシャッタースピードが決まっており、通常はフレームレートの2倍までが適正です。シャッタースピードが速すぎると、動画として見た時に、動きがつながらずパラパラした不自然な動画に見えてしまいます。そこで、IRNDフィルターを使用してシャッタースピードを適正な値に設定すれば自然で滑らかな映像を撮ることができます。また露出オーバーを防ぐために絞りを絞り込んで解像度を低下させないためにもIRNDは欠かせません。ACCU-NDテクノロジーにより赤外域を含む400nm~1000nmにおいて均一な減光効果が得られます。赤外線の影響を受けず、色かぶりのない忠実な色再現が可能です。反射防止&撥水コートを採用。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
付属品全天候型ケース
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
小型ミラーレスカメラ用メッセンジャーバッグ
材質ポリエステルナイロン
質量(g)240(ショルダーベルト含む)
容量(L)2
外寸(mm)230~290×150×95
内寸(mm)210~270×130×75
ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。
縮長(mm)560
搭載可能質量(kg)2
質量(g)1240
全高(mm)1520
最大パイプ径(mm)22
付属品収納ケース、スマホアダプター
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手持ち撮影において、ミラーレスカメラなどをよりしっかりホールドするためのグリップストラップです。カメラと手のサイズに合わせて長さを調整できますので、小型のカメラから中型一眼レフまで装着できます。 。装着はカメラ本体のストラップ取付部と三脚ネジ穴に取り付けて使用。メスネジ付で、グリップストラップ装着しながら三脚への取り付けも可能です。ベース部にあるもう一つのストラップホールを利用することにより、一般のロングストラップとの併用もできます。
材質表(ポリウレタン)、裏(ポリエステル)
寸法(mm)クッションパッド:110×55
質量(g)33
台座寸法(mm)56×30×13
ストラップ長(mm)240
適合カメラカメラ底部の三脚ネジ穴が中央付近にあり、グリップ側上部にストラップ取付ができるもの
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
質量(g)18
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数約131万画素
メモリー無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36
外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)
撮影距離(m)標準:約0.3~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ1280×1024
動画サイズ720×480(30fps)
イメージセンサー10/1型CMOS
4サイズ6枚のフレキシブルパーテーション付きで、様々なアクセサリーに対応するインナーボックス。小型のミラーレスカメラやレンズも収納可能です。天面はメッシュ素材になっており、中身を確認できます。
材質TPU、ポリエステルナイロン
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
質量(g)18
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数約131万画素
メモリー無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36
外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)
撮影距離(m)標準:約0.3~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ1280×1024
動画サイズ720×480(30fps)
イメージセンサー10/1型CMOS
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
色マイメロディ
質量(g)18
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数約131万画素
メモリー無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36
外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、macro SDHCカード(4GB~16GB)
撮影距離(m)標準:約0.3~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJOEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ1280×1024
動画サイズ720×480(30fps)
イメージセンサー10/1型CMOS
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
屋内用の小型軽量ハウジングです。
小型軽量な屋内用カメラハウジングです。
ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。
サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。
屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。
使用場所屋内
付属品カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能
材質アルミ合金(ADC-12、A6063)
質量(kg)約0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×268×90
取付ねじU 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色アイボリー
設置場所屋内、正立、天吊り
周囲温度(℃)-10~45
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×230×73
適合金具WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
直径74mm、長さ89mm、フィルター径72mmと、500mm超望遠レンズとしては画期的な小型サイズを実現しました。、アルミ軽合金の採用とカム式のフォーカス方式の採用により軽量化を図り、金属鏡筒ながら310g(Tマウント除く)の軽さを実現。、どこにでも持ち運びができ、小型のカメラバッグに収納できる超望遠レンズとして、旅行用としても使えます。、購入後もTマウントの交換でマウントを変更でき、1本のレンズで様々なマウントのカメラに対応させることができます。、反射光学系の採用により、一般的な超望遠レンズに比べ圧倒的に接近撮影に強く、最短撮影距離1.7m、最大倍率1:2.86倍のマクロ撮影を可能としました。、離れた場所から昆虫や花の接写などを行う際にも、大変便利です。(構図決定やピント調整のために、三脚使用をおすすめします)、反射光学系の採用により、レンズ前面部に副鏡があることから、ボケが独特なリングボケとなるのが特長です。、金属や水面のきらめきを撮影する際、アウトフォーカスにすることで独特なリングボケの表現ができます。
仕様●焦点距離:500mm●明るさ:F8(固定)●対応フォーマット:フルサイズ●レンズ構成:7群7枚●フィルターサイズ:前玉/72mm、マウント側/30.5mm●最短撮影距離:0.3m●マクロ最大倍率:1:2.86●フォーカス方式:前玉繰り出し式マニュアルフォーカス●最大径×全長:Φ89×74mm●重量:310g(Tマウント除く)●フード(付属):BH-553
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための小型・軽量フィクサーです。角度調整や締め付け固定が簡単な自由雲台を採用。壁面・天井どちらも取付可能です。
付属品取付ネジ4本
適合機種各種監視用カメラ
材質ABS樹脂(雲台部:アルミニウム合金)
質量(kg)0.13、適正使用カメラ:1
外形寸法(mm)ベース部:100×70、長さ:約160
塗装色ベース部:アイボリー 雲台部:シルバー
使用場所屋内
回転角度(°)雲台最大:前後+90~-15 左右360回転
設置条件壁面/天井(屋内用)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ「Pieni(ピエニ)」シリーズに液晶モニター付きモデルが登場。液晶モニター付きなので、写る範囲を確認しながら撮影できます。ネックストラップ付きで、アクセサリー感覚で身につけて気軽に撮影を楽しむことができます。写真だけでなく、音声付きの動画も撮れます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです
仕様●ファイル形式:静止画: JPEG 動画: MJPEG(AVI)、音声:MP3●入出力ポート:Type-C●内蔵メモリー:ユーザー使用可能領域はありません●撮影距離:標準:約0.3m ~ ∞
質量(g)約23(microSDカード、付属品除く)
電源内蔵リチウムイオン充電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×36×19
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数122万画素
外部メモリーmicroSDカード(128MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)
液晶モニター0.96型TFT液晶
静止画サイズ1280×960
動画サイズ1280×720(30fps)
イメージセンサー1/9型 CMOS
1/1.8型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。
ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス( Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。
撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。
各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。
フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。
半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。
交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
質量(g)57
焦点距離(mm)12
仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き
備考3Mega Pixel対応
外形寸法(mm)Φ29.5×35.7
鏡筒長(mm)28.57
撮影距離(m)(最短)0.2
絞りF1.4-F22
画像サイズ1/1.8インチ(フォーマット)
マウントCマウント
作動温度(℃)-20~55
画角32.38°(水平)
光学倍率「1/1.8型CCD」0.5:0.04・「1/1.8型CCD」1:0.08・「1/1.8型CCD」1.5:0.121・「1/1.8型CCD」5:0.403
W.D.(mm)「1/1.8型CCD」0.5:291・「1/1.8型CCD」1:139・「1/1.8型CCD」1.5:86・「1/1.8型CCD」5:15.1
バックフォーカス(mm)11.46
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。
ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。
撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。
各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。
フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。
半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、
医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。
交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き
備考3Mega Pixel対応
画像サイズ2/3インチ(フォーマット)
作動温度(℃)-20~55
関連キーワード