「撮影 三脚」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)1340
段数4段
全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)480
取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)500
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
赤外線照射装置を内蔵しているため、暗闇でもモノクロ映像で明るく映し出します。5段階の赤外線モード(モノクロ)と日中モード(カラー)を搭載。その場の暗さに合わせて観察・撮影できます。液晶モニター搭載で映像を確認しやすく、撮影した動画や写真を再生することもできます。※撮影時に液晶モニターに表示される映像は実際の映像の左右がトリミングされ中央部分のみが表示されています。実際撮影された映像は左右広く写っています。※カメラ本体で動画ファイルを再生した場合、音声は出ません。映し出される映像は動画、写真で記録も可能。microSDHCメモリーカード(別売)に保存します。片手で持てるほど軽量コンパクト。持ち歩きに便利なネックストラップ、ハンドストラップ、ポーチが付属します。三脚に取り付けることで、手ブレのない安定した映像を撮ることができます。
付属品ネックストラップ、ハンドストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、ポーチ、クロス、取扱説明書
質量(g)220(リチウムイオン充電池内蔵、付属品含まず)
電源リチウムイオン充電池
本体寸法(mm)116×58×72
レンズf=25mmF1.55
有効画素数約125万画素
視野角(対角10°
焦点距離(mm)180(35mmフィルム換算)
外部メモリーmicroSDHCメモリーカード(スピードクラス4~10):4~32GB(別売)
撮影距離(m)静止画/動画共:1~∞ (IRオン、IRオフ)
記録ファイル形式静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI)
液晶モニター2.0インチIPS
出入力ポートType-C
静止画サイズ40M(補間)、20M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)
動画サイズ2K(2560×1440)30fps(補間)、1080FHD(1920×1080)30fps(補間)、720P(1280×720)30fps
赤外線投光距離約100m(IR:5設定時)
拡大率(倍)最大1.7倍 8段階(拡大機能を使用した撮影はできません)
イメージセンサー1/3型CMOS
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
倍率20~60倍のズーム式傾斜型のフィールドスコープ。80mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、気軽に撮影を楽しめます。三脚取付ネジ穴(1/4)がついていますので、お持ちの三脚に固定して観察できます。マルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。防滴仕様となっていますので、突然の雨でも安心してご使用いただけます。見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。裸眼の方でも眼鏡を掛けている方でも、簡単にアイポイントを調整できます。専用ケースが付属しているため、持ち運びが簡単。また本体サイズも小さいため、外への持ち運びも苦になりません。フードを伸ばすことにより、雨滴を防いだり、余分な光をカットして見やすくなります。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス
材質ガラス繊維強化プラスチック(本体)
質量(g)965
倍率20~60倍ズーム
本体寸法(mm)411×155×97
レンズマルチコート
最短合焦距離8m
対物レンズ有効径(mm)80
1000m先の視野(m)33~16
明るさ16~1.7
アイレリーフ(mm)14~12
実視界(°)1.9~0.9
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
空転防止の構造になっており、スムーズな伸縮が可能です。クイックシュー式で、カメラの着脱が撮影現場で素早くできます。開脚角度が3段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。
仕様●エレベーター下げ全高:1,400mm●カメラ台のサイズ:47×54mm●パイプ径/段数:25mm/4段●地上最低高:270mm●最大搭載質量:4kg
材質カーボン
質量(g)1,775
全高(mm)1,725
縮長(mm)535
サービス分類レンタル
星空観察、バードウォッチング、スポーツ観戦に気軽に持ち運びのできる大口径単眼鏡にミニ三脚とスマートフォンアダプターがセットになりました。
単眼鏡は片手でもホールドでき、素早く観察することができるのでバードウォッチングやスポーツ観戦にも最適!
星空観察時には、ミニ三脚が付属しているのでアウトドアテーブルにセットして固定して観察することもできます。
三脚は固定して観察するほかに、脚を折りたたんでグリップとしてもお使いいただけるので、バードウォッチングやスポーツ観戦時にはより安定した像が得られます。
スマートフォンアダプターも付属していますので、ご自分のスマートフォンを取りつけて、見た感動を静止画や動画で残すことができます。
単眼鏡なので、荷物を軽くしたい登山や旅行でも威力を発揮しますし、日常でも気軽に持ち歩けます。
遠くに気になるものがあった時にはすぐに取り出して拡大して観察できるので大変便利です。
厚さ(mm)取付可能スマートフォン:13
寸法(mm)155×75×55
質量(g)283g(接眼キャップ、アダプターストラップ除く)、三脚:207、最大搭載:700
全高(mm)三脚:215
倍率7.5倍
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)32
縮長(mm)205
1000m先の視野(m)96.1
明るさ18
ひとみ径(Φmm)43
アイレリーフ(mm)16
実視界(°)5.5
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
無料アプリ「スカイメモ」をダウンロードして、スマートフォンで操作。北極星の位置がピンポイントでわかります。本体にはモードダイヤル(恒星・太陽・月・天体タイムラプス・タイムラプス・ロングタイムラプス)がついていますので、スマートフォンがなくても操作可能。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。地上の景色と星空を同じフレームに収めて撮影する星景写真に対応した「0.5倍速追尾モード」搭載。ゆっくりと動く追尾機能により、地上の景色がズレにくく美しい作品に仕上がります。天体タイムラプスモード、タイムラプスモード、長時間タイムラプスモードと3種類のモードが使えます。赤道儀で撮影する上で最も重要なのが極軸のセッティングです。極軸望遠鏡が内蔵していますので、正確な極軸合わせが可能。また、極軸合わせをサポートする、明視野照明装置が標準で付属されています。電源は、単3形アルカリ乾電池4本(別売)を使用。約36時間(設計値)の連続使用が可能。(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173.5×113.3×96
質量(g)1230
搭載可能質量(kg)約5(パーツ・ウエイト等含む)
寸法(mm)ウォームギア:直径13、高力黄銅
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
使用電源単3形アルカリ乾電池4本
連続使用時間約36時間(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
仕様トラッキングレート(追尾モード):ダイヤル:恒星/太陽/月/天体タイムラプス/タイムラプス/長時間タイムラプス、アプリ制御:カスタマイズ、ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、曲軸望遠鏡:日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用実視界:7度 倍率:5倍、ショートプレート:SkyExplorer互換 U1/4カメラオスネジ
1個
¥49,980
税込¥54,978
49日以内出荷
コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。
天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。
天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。
スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。
天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様集光力:51倍
付属品アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤
寸法(mm)鏡筒:80×340
高さ(mm)架台(三脚):460~1110
質量(g)鏡筒:275、架台(三脚):820
等級極限等級:10.2等星
分解能2.4秒
ファインダー5倍24mm口径
対物レンズ有効径(mm)50
焦点距離(mm)360
比率【口径】1:7.2
マウント経緯台
光学方式屈折式
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2
質量(g)1060
縮長(mm)515
付属品収納ケース、スマホアダプター
全高(mm)1320
最大パイプ径(mm)19
アズワン品番64-9507-30
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス
質量(g)750
倍率(倍)16~48ズーム
コーティングマルチコーティング
最短合焦距離6m
対物レンズ有効径(mm)65
三脚取付ねじ1/4インチネジ穴
1000m先の視野(m)40.1~19.2
明るさ16.8~2
ひとみ径(Φmm)4.1~1.4
アイレリーフ(mm)14~12
実視界(°)2.3~1.1
カメラ底の三脚ネジ穴に取り付けることで、カメラをしっかりホールドし手ブレの少ない安定した撮影を可能にする撮影アイテムです。
特に動画撮影に最適。縦方向に溝がある滑りにくい形状が特徴です。
質量(g)46
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)Φ32×62
手持ち撮影において、ミラーレスカメラなどをよりしっかりホールドするためのグリップストラップです。カメラと手のサイズに合わせて長さを調整できますので、小型のカメラから中型一眼レフまで装着できます。 。装着はカメラ本体のストラップ取付部と三脚ネジ穴に取り付けて使用。メスネジ付で、グリップストラップ装着しながら三脚への取り付けも可能です。ベース部にあるもう一つのストラップホールを利用することにより、一般のロングストラップとの併用もできます。
材質表(ポリウレタン)、裏(ポリエステル)
寸法(mm)クッションパッド:110×55
質量(g)33
台座寸法(mm)56×30×13
ストラップ長(mm)240
適合カメラカメラ底部の三脚ネジ穴が中央付近にあり、グリップ側上部にストラップ取付ができるもの
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
直径74mm、長さ89mm、フィルター径72mmと、500mm超望遠レンズとしては画期的な小型サイズを実現しました。、アルミ軽合金の採用とカム式のフォーカス方式の採用により軽量化を図り、金属鏡筒ながら310g(Tマウント除く)の軽さを実現。、どこにでも持ち運びができ、小型のカメラバッグに収納できる超望遠レンズとして、旅行用としても使えます。、購入後もTマウントの交換でマウントを変更でき、1本のレンズで様々なマウントのカメラに対応させることができます。、反射光学系の採用により、一般的な超望遠レンズに比べ圧倒的に接近撮影に強く、最短撮影距離1.7m、最大倍率1:2.86倍のマクロ撮影を可能としました。、離れた場所から昆虫や花の接写などを行う際にも、大変便利です。(構図決定やピント調整のために、三脚使用をおすすめします)、反射光学系の採用により、レンズ前面部に副鏡があることから、ボケが独特なリングボケとなるのが特長です。、金属や水面のきらめきを撮影する際、アウトフォーカスにすることで独特なリングボケの表現ができます。
仕様●焦点距離:500mm●明るさ:F8(固定)●対応フォーマット:フルサイズ●レンズ構成:7群7枚●フィルターサイズ:前玉/72mm、マウント側/30.5mm●最短撮影距離:0.3m●マクロ最大倍率:1:2.86●フォーカス方式:前玉繰り出し式マニュアルフォーカス●最大径×全長:Φ89×74mm●重量:310g(Tマウント除く)●フード(付属):BH-553
高精度3ウェイ雲台として、カーボンマスターシリーズに搭載しているSH-806 NSの雲台単体発売を開始します。
上下・左右・縦位置/横位置の3軸を個別に調整でき、風景写真や静物写真ほか、あらゆるシーンで活用される雲台です。
3軸とも、固定時に構図のズレを抑える「コマ締め」方式を採用。より精密な撮影を実現します。雲台重量は670gと軽量なため、お持ちの三脚の雲台と交換することで、軽量化を図ることもできます。
高さ(mm)125
質量(g)670
最大積載量(kg)5
取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)173.5×113.3×96
質量(kg)1
色シルバー
タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ
連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)
使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)173.5×113.3×96
質量(kg)1
色ブラック
タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ
連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)
使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)173.5×113.3×96
質量(kg)1
色レッド
タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ
連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)
使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
一般的なLEDリングライトに比べ照射面が広いので光が拡散し、全体から包み込むようなライティングができます。
優しい光で赤ちゃんやペットにも安心して使えます。
スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを 160mm の範囲内で調整することができます。
ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク!
1/4" 規格のネジ穴を採用しているので、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。
光量ボタン(+/--)を押すことで明るさを調節できます。
2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能付き!長時間の撮影もこの機能を使えば、うっかりして消し忘れることがなく安心です。
色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階に切り替わります。撮影目的に合わせて変更できます。
仕様●定格電圧:5V●定格電流:1.5A●LED灯数:104個●調光:9段階●色温度:約2900K~6600K(3段階)●USBポート:type-C●外形:Φ31.9cm●高さ:61~77cm●スタンドの高さ24.5~40.5cm●質量:1.5kg●三脚取付け用ネジ穴:1/4インチネジ●スマホ対応サイズ:幅75mmまでの機種 ※サイズ内でも危機によっては設置できない場合もあります。●同梱品:LED本体、卓上スタンド土台、卓上スタンドポール、スマホホルダー、type-Cケーブル、自由雲台
アズワン品番67-6436-47
1個
¥6,998
税込¥7,698
13日以内出荷
1991年に天体望遠鏡ブランドとして誕生したBORG。これまで培ってきたノウハウを、これから天体観測にチャレンジするユーザーに向けてお勧めするべく、MOEBIUSシリーズ第一弾としてMOMEBIUS 55+M-M5経緯台+三脚セットをご用意しました。特長はBORGシリーズと同じ分割式鏡筒システムの採用。MOEBIUSシリーズのパーツ接続部分はBORGと共通のため、グレードアップやオプションの追加拡張が可能です。星空観測や写真撮影に「自分流のカスタマイズ」が加わることで、皆様の天文ライフの中で愛機として末永くお楽しみいただくことができます。また各パーツで分割ができるため、持ち運びや保管の際にコンパクトに収納できるというメリットがあります。望遠鏡本体はBORG同様その殆どをアルミ削り出しパーツとし、外観・性能共にBORGの上位機種同様の仕上がりとなっています。鏡筒に組み合わさるKenkoの経緯台も完全オリジナルとなっています。従来モデルに比べコンパクトかつスタイリッシュなデザインに仕立てました。機構としてはフリーストップ式にロック機能を組み合わせていますので、スムーズな操作と安定した固定を両立しております。
付属品20mmアイピース、エレクティングプリズム
質量(kg)鏡筒:1、架台:1.22、三脚:3.1
形式ステンレス製2段式
枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)
溝幅(mm)45
耐荷重(kg)5
取付穴三脚:U3/8
取付寸法(mm)パーツ:31.7スリーブ/M57
範囲高度:0~90°
対物レンズ有効径(mm)55
焦点距離(mm)600
架台経緯台
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
関連キーワード