4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径90mmの天体望遠鏡と直感的な操作が可能なフリーストップ式経緯台セット。 鏡筒は、口径90mm 焦点距離900mmのアクロマートレンズ採用。 幅広くご使用いただけるスタンダードな望遠鏡です。 月や惑星の観測に適しています。 架台は鏡筒を手で動かし離したところで止まる、フリーストップ式経緯台を採用。 天体を初めて使用される方でも扱いやすく、見たい星をすぐに導入できます。 三脚も安定性のある2段式ステンレス製を採用。 お好みの高さに調整して、楽な姿勢で観測できます。 組み立ても工具いらずで簡単にできますので、初めての方でも簡単に組み立てられます。
仕様集光力:165、高度範囲:0~90° 付属品天頂ミラー、接眼レンズ25mm(36倍)、接眼レンズ10mm(90倍) 寸法(mm)178×185.5×152(角度40°) 質量(kg)約1.22、鏡筒:2.07(フード含む) 高さ(mm)680~1100 タイプ三脚:ステンレス製2段式 等級極限等級:15.7 枚数ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm)アリ:45 耐荷重(kg)5 取付穴三脚:U3/8 分解能1.3” ファインダー6倍 焦点距離(mm)900 口径(mm)90 外径D×長さL(mm)鏡筒:115×900(突起部除く) 架台経緯台
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷

口径70mmの天体望遠鏡と直感的な操作が可能なフリーストップ式経緯台セット。 鏡筒は、口径70mm、焦点距離900mmのアクロマートレンズ採用。 幅広くご使用いただけるスタンダードな望遠鏡です。 月や惑星の観測に適しています。 架台は鏡筒を手で動かし離したところで止まる、フリーストップ式経緯台を採用。 天体を初めて使用される方でも扱いやすく、見たい星をすぐに導入できるでしょう。 三脚も安定性のある2段式ステンレス製を採用。 お好みの高さに調整して、楽な姿勢で観測できます。 組み立ても工具いらずで簡単にできますので、初めての方でも簡単に組み立てられます。
仕様集光力:100、高度範囲:0~90° 付属品天頂ミラー、接眼レンズ25mm(36倍)、接眼レンズ10mm(90倍) 寸法(mm)178×185.5×152(角度40°) 質量(kg)約1.22、鏡筒:1.38(フード含む) 高さ(mm)680~1100 タイプ三脚:ステンレス製2段式 等級極限等級:11 枚数ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm)アリ:45 耐荷重(kg)5 取付穴三脚:U3/8 分解能1.7” ファインダー6倍 焦点距離(mm)900 口径(mm)70 外径D×長さL(mm)鏡筒:100×860(突起部除く) 架台経緯台
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。 また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。 鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。 45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。 三脚は安定感のある伸縮式のステンレス製三脚を採用。 お好みの高さに変更する事ができますので、楽な姿勢で観測できます。 三脚ステーには標準でアクセサリートレイが付属していますので、接眼レンズなどを置くことができ夜間の観察時などにも便利です。 架台と三脚もハンドルネジ1本で着脱が可能ですので、見たい時にさっと組み立てができチャンスを逃しません。
仕様高度範囲:0~90° 寸法(mm)178×185.5×152(角度40°) 質量(kg)約1.22 高さ(mm)680~1100 タイプ三脚:ステンレス製2段式 枚数ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm)アリ:45 耐荷重(kg)5 取付穴三脚:U3/8 架台経緯台
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)MOEBIUS 55望遠鏡セット
1991年に天体望遠鏡ブランドとして誕生したBORG。これまで培ってきたノウハウを、これから天体観測にチャレンジするユーザーに向けてお勧めするべく、MOEBIUSシリーズ第一弾としてMOMEBIUS 55+M-M5経緯台+三脚セットをご用意しました。特長はBORGシリーズと同じ分割式鏡筒システムの採用。MOEBIUSシリーズのパーツ接続部分はBORGと共通のため、グレードアップやオプションの追加拡張が可能です。星空観測や写真撮影に「自分流のカスタマイズ」が加わることで、皆様の天文ライフの中で愛機として末永くお楽しみいただくことができます。また各パーツで分割ができるため、持ち運びや保管の際にコンパクトに収納できるというメリットがあります。望遠鏡本体はBORG同様その殆どをアルミ削り出しパーツとし、外観・性能共にBORGの上位機種同様の仕上がりとなっています。鏡筒に組み合わさるKenkoの経緯台も完全オリジナルとなっています。従来モデルに比べコンパクトかつスタイリッシュなデザインに仕立てました。機構としてはフリーストップ式にロック機能を組み合わせていますので、スムーズな操作と安定した固定を両立しております。
付属品20mmアイピース、エレクティングプリズム 質量(kg)鏡筒:1、架台:1.22、三脚:3.1 形式ステンレス製2段式 枚数ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm)45 耐荷重(kg)5 取付穴三脚:U3/8 取付寸法(mm)パーツ:31.7スリーブ/M57 範囲高度:0~90° 対物レンズ有効径(mm)55 焦点距離(mm)600 架台経緯台
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷