測定用品 (61) ブランド: Kenko(ケンコートキナー)すべて解除
ウルトラビューEX OP 8倍32mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) (眼)55~74 質量(g) 455 倍率 8倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×52×127.3 対物レンズ有効径(mm) 32 1000m先の視野(m) 131.1 距離 最短合焦:2.5m ひとみ径(Φmm) 4 アイレリーフ(mm) 14.8 実視界(°) 7.5
ウルトラビューEX OP 10倍42mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) (眼)54~76 質量(g) 610 倍率 10倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 166.5×57.5×138166.5×56×138 対物レンズ有効径(mm) 42 1000m先の視野(m) 104.8 距離 最短合焦:3.5m ひとみ径(Φmm) 4.2 アイレリーフ(mm) 17 実視界(°) 6
ウルトラビューEX OP 10倍32mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) (眼)55~74 質量(g) 470 倍率 10倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×52×127.3 対物レンズ有効径(mm) 32 1000m先の視野(m) 113.5 距離 最短合焦:2.5m ひとみ径(Φmm) 3.2 アイレリーフ(mm) 15.3 実視界(°) 6.5
ウルトラビューEX OP 8倍42mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) (眼)54~76 質量(g) 610 倍率 8倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 166.5×57.5×138 対物レンズ有効径(mm) 42 1000m先の視野(m) 131.1 距離 最短合焦:3.5m ひとみ径(Φmm) 5.3 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
アートス 7倍50mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 4日以内出荷
高い防水性能はフィールドでの使用に最適です。天体観測中の夜露、バードウォッチングの際のにわか雨。そんなシーンでも安心してお使いいただけます。確実に視度調整ができ、一度調整するとずれにくいクリック付視度調整リングを装備。42mm径対物レンズを搭載。視野が広めの設計となっていますので、宇宙に広がる星雲や星団を眺めたり、競技場を駆け回るスポーツを迫力ある視界でお楽しみいただいたりと、幅広い用途でお使いいただけます。防水性能は水深1m相当(10分間) JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてはIPX7(10分間相当)
仕様 ●見掛視界(°):43.4●最短合焦点距離(mm):10●対物レンズ径(mm):50●目幅(mm):58~71.5 付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 880 倍率 7倍 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×77×185 明るさ 50.4 アイレリーフ(mm) 18.1 実視界(°) 6.5
手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。手の小さな方でも持ちやすく長時間の使用を想定して設計された軽量でコンパクトなモデルです。
仕様 見掛視界:53.4° 材質 本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂 寸法(mm) 眼幅:54~74、眼幅最大時:135×50×120 質量(g) 409 角度(°) 防振角:±3 倍率 12倍 コーティング フルマルチコート、フェイズコート、高反射コート 最短合焦距離 2.7m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 83.8 明るさ 3.2 ひとみ径(Φmm) 1.8 アイレリーフ(mm) 11 実視界(°) 4.8
手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 15×42 Cellarto WP Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。屋外での使用でも安心な防水設計。レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。安心のMade in Japan。
仕様 見掛視界:52.9° 材質 本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂 寸法(mm) 眼幅:54~74、眼幅最大時:180×70×118 質量(g) 610 角度(°) 防振角:±2 倍率 15倍 コーティング フルマルチコート、フェイズコート、高反射コート 最短合焦距離 4m 対物レンズ有効径(mm) 42 1000m先の視野(m) 66.3 明るさ 7.8 ひとみ径(Φmm) 2.8 アイレリーフ(mm) 14 実視界(°) 3.8 防水 ○
子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
スカイウォーカーSW-60Aは初めて天体望遠鏡を使う子供たちに使いやすさと、持ち運びやすさを重視してシンプルに設計した天体望遠鏡です。組み立ても工具いらずで、ネジ1本で完了です。天体望遠鏡の操作性も、フリーストップ式を採用。見たい位置で手を放せば止まってくれるので直感的に操作ができます。また煩わしいファインダー調整の必要のない「のぞき穴ファインダー」を採用してるので、対象物を導入しやすいでしょう。SW-60Aは買ってすぐにお使いいただるよう、天頂ミラーやアイピース(2個)も付属。35倍、87.5倍の倍率で楽しめます。天体について詳しく解説している天体ガイドブックが付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様 集光力:肉眼の73.4倍 セット内容 鏡筒、三脚、アイピース(20mm、8mm)、天頂ミラー、天体ガイドブック、取扱説明書、予備ピントロックねじ 寸法(mm) 鏡筒:Φ66×93 高さ(mm) 架台(三脚):開脚時980 質量(g) 795、架台(三脚):850 等級 極限:10.7等 分解能 1.93秒 コーティング マルチコーティング ファインダー のぞき穴ファインダー 対物レンズ有効径(mm) 60 焦点距離(mm) 700 比率 (口径比)1:11.6 マウント 経緯台 光学方式 屈折式
防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。コンサートに最適な軽量・コンパクト設計
仕様 【最短合焦点距離】3.5m 付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 462 倍率(倍) 14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×51×118 対物レンズ 【径(Φmm)】30 視界 【見掛】48.7° 明るさ 4.4 目幅 54~74mm アイレリーフ(mm) 14.5 実視界(°) 3.7
アバンターED Ⅱ 10倍32口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
対物レンズ群にはEDレンズ(特殊低分散)を使用し、軸上色収差を極限までに補正。接眼レンズも、EDレンズを使用した対物レンズ群に見合った接眼性能を求めグレードアップ設計を施し、倍率色収差、像面湾曲補正の強化をおこないました。またレンズやプリズムの全透過面にはマルチコートを施し、プリズムには超高反射な誘電体多層膜を採用することにより、最高透過率94%以上の明るい視界と自然な色味を実現しました。フィールドでの見やすさを追求し、見掛視界60°以上を確保。一度に広範囲を観察することができます。防水設計となっていますので、レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。野鳥観察や天体観測などのアウトドアシーンで活躍する高性能双眼鏡です。
仕様 【最短合焦点距離】2m 付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 415 倍率(倍) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×124×49.5 対物レンズ 【径(Φmm)】32 視界 【見掛】60.7° 明るさ 10.2 目幅 56~73mm アイレリーフ(mm) 15 実視界(°) 6.7
アバンターED Ⅱ 8倍32口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
対物レンズ群にはEDレンズ(特殊低分散)を使用し、軸上色収差を極限までに補正。接眼レンズも、EDレンズを使用した対物レンズ群に見合った接眼性能を求めグレードアップ設計を施し、倍率色収差、像面湾曲補正の強化をおこないました。またレンズやプリズムの全透過面にはマルチコートを施し、プリズムには超高反射な誘電体多層膜を採用することにより、最高透過率94%以上の明るい視界と自然な色味を実現しました。フィールドでの見やすさを追求し、見掛視界60°以上を確保。一度に広範囲を観察することができます。防水設計となっていますので、レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。野鳥観察や天体観測などのアウトドアシーンで活躍する高性能双眼鏡です。
仕様 【最短合焦点距離】2m 付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 410 倍率(倍) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×124×49.5 対物レンズ 【径(Φmm)】32 視界 【見掛】60.3° 明るさ 16 目幅 56~73mm アイレリーフ(mm) 15.2 実視界(°) 8.3
防振双眼鏡 VCスマート Cellarto WP 10倍30mm口径 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。野鳥や星空の観測などに最適な完全防水設計
仕様 【最短合焦点距離】3.5m 付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 533 倍率(倍) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×51×124 対物レンズ 【径(Φmm)】30 視界 【見掛】48.8° 明るさ 9 目幅 54~74mm アイレリーフ(mm) 15 実視界(°) 5.2
ウルトラビューH 10倍21mm口径ダハ双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
すべてのレンズ面だけでなく、すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)をすることにより不快なゴーストを抑え、コンサートや観劇中でも点光源の影響を受けにくくクリアな像が広がります。
また片手で包み込むようにホールドできる形状に設計しており、手ブレしにくく安定した観測が可能です。
軽量でコンサートや観劇、スポーツ観戦にも最適です。
別売の三脚取り付けホルダーにも対応していますので、三脚に取付けて安定して観測することができます。
材質 本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(ABS樹脂)、目当てラバー、転輪ラバー(EPDM) 質量(g) 190 倍率 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×37×112 眼幅調整範囲(mm) 56.5~72.5 コーティング レンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 94.3 明るさ 4.4 ひとみ径(Φmm) 2.1 アイレリーフ(mm) 8.5 実視界(°) 5.4
SG-H 12倍24mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 4日以内出荷
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品 ケース、ストラップ 材質 本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ)、レンズ(マルチコート) 幅(mm) 目:31.5~74 質量(g) 259 倍率 12倍 本体サイズ(mm) 115×40×110 最短合焦距離 4m 対物レンズ有効径(mm) 24 1000m先の視野(m) 97.8 明るさ 4 ひとみ径(Φmm) 2 アイレリーフ(mm) 8 実視界(°) 5.6
SG-H 10倍24mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 当日出荷
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品 ケース、ストラップ 材質 本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ)、レンズ(マルチコート) 幅(mm) 目:31.5~74 質量(g) 258 倍率 10倍 本体サイズ(mm) 115×40×110 最短合焦距離 3.5m 対物レンズ有効径(mm) 24 1000m先の視野(m) 97.8 明るさ 5.8 ひとみ径(Φmm) 2.4 アイレリーフ(mm) 10 実視界(°) 5.6
SG-H 8倍21mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品 ケース、ストラップ 材質 本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ) 幅(mm) 目:31.5~74 質量(g) 198 倍率 8倍 本体サイズ(mm) 93×37×106 コーティング レンズ:マルチコート 最短合焦距離 3.5m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 125.8 明るさ 6.8 ひとみ径(Φmm) 2.6 アイレリーフ(mm) 10 実視界(°) 7.2
SGEX コンパクト 防水8倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
すべてのレンズ面に高透過多層膜を採用。
プリズムには高屈折率のBak4を使用。
抜けのいいシャープでクリアな視界を実現。
見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。
裸眼の方でも眼鏡をかけている方でも使いやすい仕様になっています。
内部に窒素ガスを充填したIPX7(ISO9022-8)に準拠した防水性能。
海や雪山での使用にも最適。
付属品 ケース、ストラップ 材質 本体ボディ(PC)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)、プリズム(Bak4) 質量(g) 202 倍率 8倍 本体サイズ(mm) 76×47×102 コーティング レンズ:フルマルチコート 最短合焦距離 2m 対物レンズ有効径(mm) 20 1000m先の視野(m) 110.1 明るさ 6.3 ひとみ径(Φmm) 2.5 アイレリーフ(mm) 11.5 実視界(°) 6.3
ウルトラビュー ポケット 防水10倍25mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。
(レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用)
接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。
小さく折りたため、携帯に便利です。
また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。
本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。
屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。
本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。
水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質 本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR) 寸法(mm) 111×106×39 質量(g) 308 倍率 10倍 眼幅調整範囲(mm) 33~74 コーティング レンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 25 1000m先の視野(m) 113.6 明るさ 6.25 ひとみ径(Φmm) 2.5 アイレリーフ(mm) 10 実視界(°) 6.5
ウルトラビュー ポケット 防水8倍25mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。
(レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用)
接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。
小さく折りたため、携帯に便利です。
また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。
本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。
屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。
本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。
水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質 本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR) 寸法(mm) 111×106×39 質量(g) 298 倍率 8倍 眼幅調整範囲(mm) 33~74 コーティング レンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 25 1000m先の視野(m) 143.4 明るさ 9.6 ひとみ径(Φmm) 3.1 アイレリーフ(mm) 10 実視界(°) 8.2
プリアン 3倍スリムオペラグラス Kenko(ケンコートキナー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
折りたためばシャツのポケットにも入る薄型オペラグラス
寸法(mm) 115×64×20 質量(g) 65 倍率 3倍 最短合焦距離 2m 対物レンズ有効径(mm) 25(対角線28)
ウルトラビュー 15ー60倍21mm口径単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 当日出荷
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
付属品 収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚 倍率 15ー60倍ズーム 本体質量(g) 75 本体サイズ(mm) Φ35×105 コーティング レンズ:マルチコート 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 36.7~14 明るさ 2~0.12 アイレリーフ(mm) 13~6.8 実視界(°) 2.1~0.8
スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。
天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。
天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。
スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。
天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様 集光力:51倍 付属品 アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤 寸法(mm) 鏡筒:80×340 高さ(mm) 架台(三脚):460~1110 質量(g) 鏡筒:275、架台(三脚):820 等級 極限等級:10.2等星 分解能 2.4秒 ファインダー 5倍24mm口径 対物レンズ有効径(mm) 50 焦点距離(mm) 360 比率 【口径】1:7.2 マウント 経緯台 光学方式 屈折式
スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+SE70Aセット Kenko(ケンコートキナー) 3日以内出荷
口径70mmの天体望遠鏡と直感的な操作が可能なフリーストップ式経緯台セット。
鏡筒は、口径70mm、焦点距離900mmのアクロマートレンズ採用。
幅広くご使用いただけるスタンダードな望遠鏡です。
月や惑星の観測に適しています。
架台は鏡筒を手で動かし離したところで止まる、フリーストップ式経緯台を採用。
天体を初めて使用される方でも扱いやすく、見たい星をすぐに導入できるでしょう。
三脚も安定性のある2段式ステンレス製を採用。
お好みの高さに調整して、楽な姿勢で観測できます。
組み立ても工具いらずで簡単にできますので、初めての方でも簡単に組み立てられます。
仕様 集光力:100、高度範囲:0~90° 付属品 天頂ミラー、接眼レンズ25mm(36倍)、接眼レンズ10mm(90倍) 寸法(mm) 178×185.5×152(角度40°) 質量(kg) 約1.22、鏡筒:1.38(フード含む) 高さ(mm) 680~1100 タイプ 三脚:ステンレス製2段式 等級 極限等級:11 枚数 ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm) アリ:45 耐荷重(kg) 5 取付穴 三脚:U3/8 分解能 1.7” ファインダー 6倍 焦点距離(mm) 900 口径(mm) 70 外径D×長さL(mm) 鏡筒:100×860(突起部除く) 架台 経緯台
7.5倍35mm口径単眼鏡スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
星空観察、バードウォッチング、スポーツ観戦に気軽に持ち運びのできる大口径単眼鏡にミニ三脚とスマートフォンアダプターがセットになりました。
単眼鏡は片手でもホールドでき、素早く観察することができるのでバードウォッチングやスポーツ観戦にも最適!
星空観察時には、ミニ三脚が付属しているのでアウトドアテーブルにセットして固定して観察することもできます。
三脚は固定して観察するほかに、脚を折りたたんでグリップとしてもお使いいただけるので、バードウォッチングやスポーツ観戦時にはより安定した像が得られます。
スマートフォンアダプターも付属していますので、ご自分のスマートフォンを取りつけて、見た感動を静止画や動画で残すことができます。
単眼鏡なので、荷物を軽くしたい登山や旅行でも威力を発揮しますし、日常でも気軽に持ち歩けます。
遠くに気になるものがあった時にはすぐに取り出して拡大して観察できるので大変便利です。
厚さ(mm) 取付可能スマートフォン:13 寸法(mm) 155×75×55 質量(g) 283g(接眼キャップ、アダプターストラップ除く)、三脚:207、最大搭載:700 全高(mm) 三脚:215 倍率 7.5倍 最短合焦距離 2m 対物レンズ有効径(mm) 32 縮長(mm) 205 1000m先の視野(m) 96.1 明るさ 18 ひとみ径(Φmm) 43 アイレリーフ(mm) 16 実視界(°) 5.5
サンリオキャラクター8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
コンサートに最適な超コンパクトな8倍双眼鏡。
推しをずっと見ていたいあなたにおすすめです。
重さはたったの170gで、コンパクトに折りたたむことができますのでバッグにいれて楽々持ち運びができます。
レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。
さらに色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。
眼幅は33~72.7mmと広い調整幅で設計されていますので、顔の小さな女性やお子様でもしっかり調整が可能です。
さらに大き目の見口設計で、まつ毛の長い方でもストレスなく見ることができます。
質量(g) 170 倍率 8倍 眼幅調整範囲(mm) 33~72.7 本体サイズ(mm) 84.4×105.3×35.1 コーティング レンズ:マルチコート 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 122.3 明るさ 6.8 ひとみ径(Φmm) 2.6 アイレリーフ(mm) 11.1 実視界(°) 7
V-TEX 12倍コンパクト双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 4日以内出荷
ドームやアリーナなど大きな会場でのコンサートやスポーツ観戦など様々なシーンで活躍するでしょう。
折りたたむと大変コンパクトになり、カバンに入れて気軽に持ち運びできます。
寸法(mm) 116×44×67 質量(g) 249 倍率 12倍 最短合焦距離 4m 対物レンズ有効径(mm) 25 1000m先の視野(m) 100.4 アイレリーフ(mm) 8 実視界(°) 5.8
MOEBIUS 55望遠鏡セット Kenko(ケンコートキナー) 5日以内出荷
1991年に天体望遠鏡ブランドとして誕生したBORG。これまで培ってきたノウハウを、これから天体観測にチャレンジするユーザーに向けてお勧めするべく、MOEBIUSシリーズ第一弾としてMOMEBIUS 55+M-M5経緯台+三脚セットをご用意しました。特長はBORGシリーズと同じ分割式鏡筒システムの採用。MOEBIUSシリーズのパーツ接続部分はBORGと共通のため、グレードアップやオプションの追加拡張が可能です。星空観測や写真撮影に「自分流のカスタマイズ」が加わることで、皆様の天文ライフの中で愛機として末永くお楽しみいただくことができます。また各パーツで分割ができるため、持ち運びや保管の際にコンパクトに収納できるというメリットがあります。望遠鏡本体はBORG同様その殆どをアルミ削り出しパーツとし、外観・性能共にBORGの上位機種同様の仕上がりとなっています。鏡筒に組み合わさるKenkoの経緯台も完全オリジナルとなっています。従来モデルに比べコンパクトかつスタイリッシュなデザインに仕立てました。機構としてはフリーストップ式にロック機能を組み合わせていますので、スムーズな操作と安定した固定を両立しております。
付属品 20mmアイピース、エレクティングプリズム 質量(kg) 鏡筒:1、架台:1.22、三脚:3.1 形式 ステンレス製2段式 枚数 ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm) 45 耐荷重(kg) 5 取付穴 三脚:U3/8 取付寸法(mm) パーツ:31.7スリーブ/M57 範囲 高度:0~90° 対物レンズ有効径(mm) 55 焦点距離(mm) 600 架台 経緯台
フィールドスコープ80mm口径傾斜型 スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
倍率20~60倍のズーム式傾斜型のフィールドスコープ。80mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、気軽に撮影を楽しめます。三脚取付ネジ穴(1/4)がついていますので、お持ちの三脚に固定して観察できます。マルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。防滴仕様となっていますので、突然の雨でも安心してご使用いただけます。見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。裸眼の方でも眼鏡を掛けている方でも、簡単にアイポイントを調整できます。専用ケースが付属しているため、持ち運びが簡単。また本体サイズも小さいため、外への持ち運びも苦になりません。フードを伸ばすことにより、雨滴を防いだり、余分な光をカットして見やすくなります。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品 収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス 材質 ガラス繊維強化プラスチック(本体) 質量(g) 965 倍率 20~60倍ズーム 本体寸法(mm) 411×155×97 レンズ マルチコート 最短合焦距離 8m 対物レンズ有効径(mm) 80 1000m先の視野(m) 33~16 明るさ 16~1.7 アイレリーフ(mm) 14~12 実視界(°) 1.9~0.9
セレス6~20倍18mm口径ズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 当日出荷
見たいものによって倍率が変更できる、コンパクトなズーム式双眼鏡。低倍率に合わせて対象物を捉え、ズームレバーで簡単にズームアップが可能。
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) 目:60~70 質量(g) 204 倍率 6~18倍 本体寸法(mm) 82×46×109 コーティング マルチコート 最短合焦距離 2.3m 対物レンズ有効径(mm) 18 入数 1個 1000m先の視野(m) 87.3~36.7 明るさ 9~0.8 アイレリーフ(mm) 11~8 実視界(°) 5~2.1
ドゥネイチャー 8倍22mm口径ピント合わせ不要双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
ピント合わせ(15m以遠)のいらないフリーフォーカス式8倍双眼鏡。小型軽量でコンサートやスポーツ観戦、旅行に気軽に携帯。
付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 125 倍率 8倍 本体寸法(mm) 82×42×104 最短合焦距離 15m 対物レンズ有効径(mm) 22 入数 1個 1000m先の視野(m) 80 実視界(°) 4.6
SG-Mコンパクト10倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
手にフィットする形状で長時間の観測にも疲れにくい超軽量&コンパクトなポロ型双眼鏡。レンズには、抜けのいいクリアな視界を得られるマルチコーティングを使用。明るい視界をお楽しみいただけます。コンサートやアウトドアにポケットに入れておきたい1台です。
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) 目:58~70 質量(g) 149 倍率 10倍 本体寸法(mm) 82×40×102 コーティング レンズ:マルチコート 最短合焦距離 4m 対物レンズ有効径(mm) 20 入数 1個 1000m先の視野(m) 113.6 明るさ 4 ひとみ径(Φmm) 2 アイレリーフ(mm) 6 実視界(°) 6.5
SG-Mコンパクト8倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
手にフィットする形状で長時間の観測にも疲れにくい超軽量&コンパクトなポロ型双眼鏡。レンズには、抜けのいいクリアな視界を得られるマルチコーティングを使用。明るい視界をお楽しみいただけます。コンサートやアウトドアにポケットに入れておきたい1台です。
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) 目:58~70 質量(g) 149 倍率 8倍 本体寸法(mm) 82×40×102 コーティング レンズ:マルチコート 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 20 入数 1個 1000m先の視野(m) 118.8 明るさ 6.3 ひとみ径(Φmm) 2.5 アイレリーフ(mm) 9 実視界(°) 6.8
ウルトラビューM コンパクト10倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。また、心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) 目:58~70 質量(g) 149 倍率 10倍 本体寸法(mm) 82×40×102 コーティング レンズ:フルマルチコート 最短合焦距離 4m 対物レンズ有効径(mm) 20 入数 1個 1000m先の視野(m) 113.6 明るさ 4 ひとみ径(Φmm) 2 アイレリーフ(mm) 6 実視界(°) 6.5
ウルトラビューM コンパクト8倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。また、心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) 目:58~70 質量(g) 149 倍率 8倍 本体寸法(mm) 82×40×102 コーティング レンズ:フルマルチコート 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 20 入数 1個 1000m先の視野(m) 118.8 明るさ 6.3 ひとみ径(Φmm) 2.5 アイレリーフ(mm) 9 実視界(°) 6.8
スカイエクスプローラー マクストフカセグレン式天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 5日以内出荷
経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品 NEWスカイコントローラー2、6×30mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、20mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル、1.25インチ90°天頂ミラー 質量(kg) 鏡筒:1.9 種類 天体望遠鏡:マクストフカセグレン式 等級 極限:11.8等星 電源 単3乾電池8本(別売) 寸法(Φmm) 接眼部:31.7 倍率(倍) 集光力:212.4倍 モーター DCサーボモーター 分解能 1.14秒 ファインダー 6×30mmファインダー 対物レンズ有効径(mm) 102 焦点距離(mm) 1300 F値 12.7 架台 経緯台式(エンコーダー内蔵) 入数 1個 直径×長さ(mm) 鏡筒:115×310 駆動時間(時間) (乾電池)約4
スカイエクスプローラー ニュートン反射式天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 5日以内出荷
経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品 NEWスカイコントローラー2、6×24mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、25mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル 質量(kg) 鏡筒:1.6 種類 天体望遠鏡:ニュートン反射式 等級 極限:11.8等星 電源 単3乾電池8本(別売) 寸法(Φmm) 接眼部:31.7 倍率(倍) 集光力:204倍 モーター DCサーボモーター 分解能 1.16秒 ファインダー 6×24mmファインダー 対物レンズ有効径(mm) 100 焦点距離(mm) 450 F値 4.5 架台 経緯台式(エンコーダー内蔵) 入数 1個 直径×長さ(mm) 鏡筒:140×420 駆動時間(時間) (乾電池)約4
ウルトラビューEXコンパクト32mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷 から 11日以内出荷
大口径の双眼鏡は明るく見やすいけど大きくて重い。その常識を覆す軽量・コンパクトな大口径の双眼鏡が登場。視界の質は落とさずボディの軽量化を目指して試行錯誤を繰り返し、375g(8倍)、370g(10倍)と大きな軽量化、コンパクト化に成功しました。見やすさを追求し、実視界は8倍で8.3°、10倍で6.7°の視界を確保。独自レンズ構成の高い解像力、フルスペックのプリズムシステム(誘電体多層膜、フルマルチコーディング、フェイズコート)が、明るく鮮明な視界を楽しませてくれます。また外装は、抗菌仕様で、細菌の増殖を抑制し、いつでも清潔さを保ちます。防水設計となっていますので、レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。ライブ・コンサートはもちろん、野鳥観察やスポーツ観戦、アウトドア・旅行などオールマイティーに使える1台です。
付属品 収納ケース、ネックストラップ 質量(g) 375 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (眼幅最大時)108.5x49.5x124 眼幅調整範囲(mm) 56~73 コーティング フルマルチコート 最短合焦距離 2m 対物レンズ有効径(mm) 32 入数 1個
防振双眼鏡 VCスマートコンパクト Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
コンサートに最適な超軽量コンパクト設計。握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単に手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約10時間駆動。2本付属していますので、買ってすぐに合計約20時間の使用が可能です。防振角±3°。車の中の微振動から船のような大きな揺れはもとより、コンサート中の大きな手振れもしっかりと補正してくれます。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。さらに、対物レンズには油性マジックも弾く”撥水・撥油コート”が実装されており、化粧などの汚れも気にせずに使えます。コンサート中に気になるパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。また誤操作での電池の消耗をなくすため、10分のオートオフ機能も搭載
付属品 収納ポーチ、ストラップ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×120×50(眼幅最大時) コーティング フルマルチコート 最短合焦距離 2.7m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 83.8 実視界(°) 4.8
セレスM7倍18mm口径単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) (1件のレビュー) 当日出荷
ポケットに入るほどコンパクトで軽量な単眼鏡。コンサートやスポーツ観戦など幅広いシーンでお使いいただけます。携帯性に優れ、専用ポーチも付属していますので、傷がつく心配もなく安心して持ち運びが可能です。
倍率 7倍 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×31×78 質量(g) 35 対物レンズ有効径(mm) 18 実視界(°) 8.5 1000m先の視野(m) 148.6 明るさ 6.6 最短合焦距離 3.5m 付属品 ケース・ストラップ
フィールドスコープ プロフィールドガイア スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 4日以内出荷
倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品 収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス 質量(g) 750 倍率(倍) 16~48ズーム コーティング マルチコーティング 最短合焦距離 6m 対物レンズ有効径(mm) 65 三脚取付ねじ 1/4インチネジ穴 1000m先の視野(m) 40.1~19.2 明るさ 16.8~2 ひとみ径(Φmm) 4.1~1.4 アイレリーフ(mm) 14~12 実視界(°) 2.3~1.1