206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)ダイクロイックフィルター
可視光のBGR成分をそれぞれ反射し、イエロー、マゼンタ、シアンを取り出すためのフィルターで、イエローを取り出すDF-Y、マゼンタを取り出すDF-M、シアンを取り出すDF-Cの3種類があります。
用途画像関連機器など 厚さ(mm)2 寸法(mm)50×50 角度(°)入射:0
1枚
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。 ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。 基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。
1枚
4,198 税込4,618
欠品中

定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
用途精密画像処理・各種検査用など 質量(g)270 分解能(μm)1.86(550nm) 適合素子サイズ~2/3インチ 鏡筒長(mm)130.27 絞り8.2 マウントC 先端径(Φmm)40 被写界深度(mm)0.013 光学倍率3 W.D.(mm)65 仕様N/A:0.18
1台
189,800 税込208,780
31日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)IRカットフィルター
基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。
用途CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)50×50 角度(°)入射:0
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

光源装置用の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
用途各種検査用など
1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)LEDアナログ電源 TALシリーズ
仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150 調光方式電圧調光 入力電圧AC100-115
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
62,980 税込69,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
1個
56,980 税込62,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ライン発生器
単画面表示または左右/上下の2分割画面を表示します。 2分割画面の境界位置(縦/横)を移動できます。
質量(kg)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×300
1個
169,800 税込186,780
11日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)フレーム
仕様三脚座付CCDカメラフレーム タイプZ軸粗微動
1個
62,980 税込69,278
16日以内出荷

光源装置用の光ファイバーライトガイドです。任意の位置で固定させることが出来るインターロック式です。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
用途各種検査用など
1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)フレーム
仕様三脚座付CCDカメラフレーム 関連資料寸法図
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ダイクロイックミラー
可視光のBGR成分を取り出すためのミラーで、青色を反射して緑と赤を透過するミラー(DM-B)と緑色を反射して青と赤を透過するミラー(DM-G)と 赤色を反射して、青と緑を透過するミラー(DM-R)の3種類があり、45°にセットして使用するよう設計されております。
用途液晶プロジェクター、画像関連機器など 厚さ(mm)2 寸法(mm)50×50 角度(°)入射:45
1枚
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多成分ガラス耐熱仕様のライトガイドです。近赤外光源:KTS-100SWIRに最適。
用途近赤外光源装置用 仕様チューブ:フレキシブル型 長さ(mm)1000 形状出射側先端金具:シングル型 結束径(Φmm)ファイバー:6
1台
46,980 税込51,678
36日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)石英ライトガイド
仕様キセノンランプ 光源XEF-501S・UV光源装置専用ライトガイド。
1個
169,800 税込186,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
79,980 税込87,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)フレーム
仕様(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mm タイプ粗微動・回転 移動量(mm)(上方向)23、(下方向)12
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)フレーム
仕様(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mm タイプ粗微動 移動量(mm)(上方向)23、(下方向)12
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
20日以内出荷







1個
34,980 税込38,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ