198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。 ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。 基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)IRカットフィルター
基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。
用途CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)50×50 角度(°)入射:0
1枚
19,980 税込21,978
欠品中

光源装置用の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
用途各種検査用など
1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)ダイクロイックフィルター
可視光のBGR成分をそれぞれ反射し、イエロー、マゼンタ、シアンを取り出すためのフィルターで、イエローを取り出すDF-Y、マゼンタを取り出すDF-M、シアンを取り出すDF-Cの3種類があります。
用途画像関連機器など 厚さ(mm)2 寸法(mm)50×50 角度(°)入射:0
1枚
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
62,980 税込69,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
1個
56,980 税込62,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ライン発生器
単画面表示または左右/上下の2分割画面を表示します。 2分割画面の境界位置(縦/横)を移動できます。
質量(kg)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×300
1個
169,800 税込186,780
11日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)フレーム
仕様三脚座付CCDカメラフレーム タイプZ軸粗微動
1個
62,980 税込69,278
16日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ダイクロイックミラー
可視光のBGR成分を取り出すためのミラーで、青色を反射して緑と赤を透過するミラー(DM-B)と緑色を反射して青と赤を透過するミラー(DM-G)と 赤色を反射して、青と緑を透過するミラー(DM-R)の3種類があり、45°にセットして使用するよう設計されております。
用途液晶プロジェクター、画像関連機器など 厚さ(mm)2 寸法(mm)50×50 角度(°)入射:45
1枚
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多成分ガラス耐熱仕様のライトガイドです。近赤外光源:KTS-100SWIRに最適。
用途近赤外光源装置用 仕様チューブ:フレキシブル型 長さ(mm)1000 形状出射側先端金具:シングル型 結束径(Φmm)ファイバー:6
1台
46,980 税込51,678
36日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)石英ライトガイド
仕様キセノンランプ 光源XEF-501S・UV光源装置専用ライトガイド。
1個
169,800 税込186,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
79,980 税込87,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様KTX-50Rにしかご使用になれません。ファイバー被覆はPVCのみ。
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDアナログ電源 TALシリーズ
仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150 調光方式電圧調光 入力電圧AC100-115
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)フレーム
仕様(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mm タイプ粗微動・回転 移動量(mm)(上方向)23、(下方向)12
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)フレーム
仕様(粗動)1回転:約25.5mm、(微動)1回転:約3.3mm タイプ粗微動 移動量(mm)(上方向)23、(下方向)12
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
20日以内出荷

光源装置用の光ファイバーライトガイドです。任意の位置で固定させることが出来るインターロック式です。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
用途各種検査用など
1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)







1個
34,980 税込38,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源装置用の2分岐型の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
用途各種検査用など
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
16日以内出荷