超音波洗浄機Kenko(ケンコートキナー)予約販売
洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書質量(g)約685消費電力(W)35定格電圧(V)AC100内径寸法(Φmm)洗浄カゴ:150×90×45定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波:40洗浄槽内寸法(mm)155×95×50電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×150×120タイマー5分洗浄槽容積(mL)600