熱を伝えない光ファイバーを利用した照明装置で、アーム調節で自由な場所に光を導きます。光源には高輝度のハロゲンランプを使用し、目的に合わせて光量を自由にコントロールできます。
大きさ70×220×154mm
照明装置12V100W ハロゲンランプ
照度(Lx)約600000lx
ランプ寿命1000時間
1個(1個)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
近赤外照射ファイバー光源装置です。可視光をカットし、850nm以上の波長を出力。各種波長選択フィルターを装着する事により、可視光では認識できないワーク観察を可能にします。
用途半導体検査、生体化学、食品検査、赤外顕微鏡用照明、各種画像処理 など
仕様適合ライトガイド:ケンコー・トキナーテクノライト用(多成分ガラス耐熱仕様)
幅(mm)89
質量(kg)2.8
高さ(mm)170
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)103
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×170×241(突起・ゴム足含まず)
機能【標準】ランプ切れ表示/アナログ電圧調光可(0~5V)/外部接点制御可(ランプON/OFF)/ランプ切れ出力可(オープンコレクター)/可視光カットフィルター内蔵(850nm)
ランプ寿命平均1000(H)
適合ランプアルミ反射コート付ハロゲンランプ(JCR12V-100W10H/AL)
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
関連キーワード