8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~50倍ズーム 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112 最短合焦距離5m 対物レンズ有効径(mm)27 1000m先の視野(m)58~21 実視界(°)3.3~1.2
1個
7,298 税込8,028
欠品中

ミラージュ大口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)ミラージュ大口径双眼鏡
スタンダードタイプながら、軽量なボディ。別売の三脚取付ホルダーを使用して、三脚に固定することができますので、高倍率でもブレのない安定した視界で観察できます。
付属品ケース、ストラップ
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると30倍へズームアップ。見るものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~30倍ズーム 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)56~28 実視界(°)3.2~1.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率7~21倍ズーム 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92 最短合焦距離3.5m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)75~40 実視界(°)4.3~2.3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ズーム操作は接眼部のレバーによるワンタッチ式。 ズーム比を低く抑えてますので、光量低下も比較的少なく見やすいズーム双眼鏡です。 目的に合わせて8倍~20倍に倍率を変えることができます。 三脚取付ホルダー(別売)の使用が可能です。
倍率(倍)8~20 対物レンズ有効径(mm)50 付属品ケース、ストラップ 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×180 眼幅調整範囲(mm)58.5~71.5 視界(実視界)4.5~2.9° 最短合焦距離10m 1000m先の視野(m)78.6~50.6 明るさ39~6.2 ひとみ径(Φmm)6.2~2.5 アイレリーフ(mm)20~15
1台
14,980 税込16,478
欠品中

Kenko(ケンコートキナー)双眼鏡用三脚取付けホルダー
双眼鏡を三脚に簡単に取付けることができる三脚アダプター。 野鳥や星空観測など双眼鏡を長時間使用するときや、高倍率の双眼鏡を使用するときなどに大変便利なアイテムです。 双眼鏡を三脚に取付けることにより、安定した視界を得ることができます。 クイックリリースコネクター機構を採用して、より簡単に双眼鏡の取り付け、取外しが可能になりました。 三脚への取り付けは、1/4ネジでも取り付けが可能ですが、底面はアルカスイス規格になっておりますので、アルカスイス規格の三脚にも取り付けが可能です。
取付可能対象アバンターEDシリーズ、ウルトラビューEXコンパクト8x32/10x32、ウルトラビューEX OP8x42DHⅢ/10x42DHⅢ、SGEX OP8x34WP/10x34OP、SGEX OP8x、26WP/10x26OP、アートスシリーズ、ウルトラビューシリーズ、ミラージュシリーズ、ウルトラビューHシリーズ 寸法(mm)106×33×38 質量(g)87 取付ねじ三脚:1/4ネジアルカスイス規格、双眼鏡取付部:1/4
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

見たいものによって倍率が変更できる、コンパクトなズーム式双眼鏡。低倍率に合わせて対象物を捉え、ズームレバーで簡単にズームアップが可能。
付属品ケース、ストラップ 幅(mm)目:60~70 質量(g)204 倍率6~18倍 本体寸法(mm)82×46×109 コーティングマルチコート 最短合焦距離2.3m 対物レンズ有効径(mm)18 入数1個 1000m先の視野(m)87.3~36.7 明るさ9~0.8 アイレリーフ(mm)11~8 実視界(°)5~2.1
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)双眼鏡用三脚取付ホルダー
高倍率時や長時間の観測の際には、双眼鏡を三脚に取り付けての観測が必須です。簡単に三脚の双眼鏡を固定できます。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷