カテゴリ

  • 家電(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • モノタロウ(4)
  • NEC(52)
  • ASUS(エイスース)(46)
  • BUFFALO(バッファロー)(36)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(32)
  • QNAP(28)
  • Dell Technologies(19)
  • StarTech.com(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • Xiaomi(14)
  • Dynabook(14)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • サンワサプライ(12)
  • MCO(12)
  • マザーツール(11)
  • ASUSTOR(11)
  • TEAC(10)
  • エレコム(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4gb usb」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷
    【期間限定特価】 焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
    付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書質量(g)101(付属品、充電池含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)レンズf=3.37mmF2.2有効画素数約800万画素機能手振れ軽減機能:電子式ズームデジタル4倍焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM液晶モニター2.8型IPS出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fpsイメージセンサー1/3.2型CMOS
  • 防水・防塵デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    防水・防塵デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    【期間限定特価】 防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。 防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。 汚れても水洗いができます。 前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。 25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。 貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。 撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。 手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
    付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB)寸法(mm)105×33×68質量(g)135レンズf=3.37mm F2.2有効画素数静止画時:約800万画素メモリー内蔵:無しズームデジタル4倍防塵防水性能IPX8/IPX5焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM)外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞)液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFTセルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒ISO感度設定AUTO、100、200、400出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps)イメージセンサー1/3.2型CMOS
  • 500万画素8倍ズームデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    500万画素8倍ズームデジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    【期間限定特価】 いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラです。焦点距離33.8mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。最短で約20cmまで被写体に寄って撮影することができます。オートフォーカス
    セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約94×58×23質量(g)約101(付属品、充電池を含まず)形式(ファイル)静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI)電源リチウムイオン充電池 NP-6Lレンズf=3.54mm F2.0有効画素数約500万画素ズームデジタル8倍焦点距離(mm)33.8(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)、microSDXC(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64GB(別売)撮影距離(m)静止画:約0.2~∞ 動画:約1.5~∞液晶モニター2.4型 IPS入出力ポート:USB2.0静止画サイズ12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)、5M動画サイズ1920×1080 30fps(補間)、1280×720 30fpsイメージセンサー1/4型 CMOS
  • 光学5倍1600万画素デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    光学5倍1600万画素デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
    仕様●ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4●焦点距離(35mmフィルム換算)(mm):フロント: 28-142 リア: 28セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約100×62×32ホワイト質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-40レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素ズームフロント: 光学5倍 デジタル2倍 リア: デジタル2倍外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsポート入出力:USB2.0イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
  • デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
    セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約100×62×32ブラック質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-40レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載出入力ポートUSB2.0静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
  • 5インチ液晶フィルムスキャナー Kenko(ケンコートキナー)

    5インチ液晶フィルムスキャナー

    Kenko(ケンコートキナー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    フィルムを手で直接差し込むことで、手間なくフィルムをスキャンできる画期的なスキャナーです。3種類のフィルム(35mm/110/126フィルム)を1台のスキャナーでデータ化できます。パソコンを使わず簡単操作で直接SDHCカードに画像データを保存できます。液晶が大きいのでデジタルフォトフレームとしても使えます。フィルムをデータ化してパソコンに保存しておけば、いつでも気軽に見ることができます。データ化すれば、ご家庭のプリンターで印刷したり、WEB上にアップしてたくさんの方に見てもらうことができます。
    イメージセンサー1300万画素 1/3.06型 CMOS有効画素数1240万画素(35mmフィルム)焦点距離(mm)f=4.08液晶モニター5インチ IPS (854×480ピクセル)メモリー内蔵:ユーザー使用領域はありません対応メモリーカードSDHCメモリーカード :4GB~32GB(別売)露出補正9段階解像度スキャン:3100dpi形式画像:JPEG対応フィルム:35mm (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、110 (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、126 (カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)範囲(mm)スキャンエリア:35(約23×35)、110(約11.5×15.5)、126(約25.5×25.5)光源白色LEDバックライト×3個出入力ポートUSB 2.0電源USB充電器、USBバスパワー寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約136×136×94質量(g)約300(付属品を含まず)付属品マウント用ホルダー、35mmフィルム用アタッチメント、126フィルム用アタッチメント、110フィルム用アタッチメント、USB充電器、USBケーブル、HDMIケーブル、清掃用ブラシ、ブロワ―、手袋、取扱説明書
  • LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    先端にLEDライトとレンズが付いたフレキシブルチューブで、手の届かない狭い所や高い所の撮影が簡単にできます。車のエンジンルーム、配管の中など見えなかった場所を見たり、撮影・録画することができます。フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので、水回りの修理や機械整備、清掃前後のチェック等に活躍します。 。2.0型液晶モニターを搭載。手の届かない狭い所や高い所を液晶モニターで確認しながら撮影できます。高輝度LEDライト搭載で、暗い所でも撮影可能。5段階の輝度調節により適切な明るさで撮影ができます。レンズ先端に付けて使用するミラー、フック、マグネットの3種類のアタッチメントが付属します。動画や静止画はmicroSDHC/SDXCメモリーカードに保存します。バッテリー充電式ではないため、充電の心配不要。入手が簡単な単3形アルカリ乾電池4本で使用できるので、緊急で使いたい場合などにすぐに対応できます。
    セット内容カメラ本体、USBケーブル、ミラー・フック・マグネット(アタッチメント)質量(g)約135 (付属品、microSDメモリーカード、電池を含まず)径(Φmm)カメラ部:約5.5(アタッチメントをつけていない状態)長さ(m)フレキシブルチューブ:約1電源単3形アルカリ乾電池4本 (別売)レンズf=1.62mm F2.8機能拡大:最大2倍3段階(拡大機能を使用した撮影はできません)メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域なし総画素数30万画素本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×29×124ライト種類内蔵:白色LEDランプ×6(オフおよび5段階に調光)記録ファイル形式動画:MJPEG(AVI)、静止画:JPEG液晶モニター2.0型 TFT動作温度(℃)0~45(結露しないこと)、5~30(無圧の水中)チューブ径(Φmm)4出入力ポートUSB Type-C静止画サイズVGA:640×480(30万画素)動画サイズVGA:640×480(30fps)メモリーカード【外部】microSDHCメモリーカード:4GB~32GB、microSDXCメモリーカード:64GB~128GB ※microSDXCを使用する場合は本体でフォーマットする必要があります。撮影距離(mm)約20~100イメージセンサー1/9型 CMOS
  • 巻き上げカメラ風トイデジタルカメラ レトロデジ90 Kenko(ケンコートキナー)

    巻き上げカメラ風トイデジタルカメラ レトロデジ90

    Kenko(ケンコートキナー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤル式巻き上げカメラのように、ダイヤルを回してシャッターを切るデジタルカメラです。平成レトロな写りを懐かしいアナログ操作とともにお楽しみいただけます。写真だけでなく動画も撮ることができます。
    セット内容カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書質量(g)約81(付属品含まず)電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113×56×32レンズ1.8mm F2.8有効画素数32万画素インターフェース【入出力】USB Type-C焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】42.3外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス2~10):4~32GB(別売)ホワイトバランスオート撮影距離(m)約0.5~∞記録ファイル形式静止画::JPEG、動画::MJPEG(AVI)ISO感度設定100画素数【補間】122万画素シャッタースピード1/100秒静止画サイズ1280×960動画サイズ640×480(30fps)イメージセンサー1/10型 CMOS
  • サンリオ トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    サンリオ トイデジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
    付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS
  • トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    トイデジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
    付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS
  • サンリオ トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    サンリオ トイデジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
    付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)マイメロディ質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、macro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJOEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS
  • 8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    PIENI 8(ピエニ・エイト)は8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。手のひらにおさまる超小型サイズながら、レトロな動画や写真を撮ることができます。レトロ感を増すために、動画はあえてフレームレートを12fpsに下げて映像をカクカクさせています。データはmicroSD(別売)に保存。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみです。
    付属品カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書寸法(mm)約76×77×23質量(g)約32(microSDカード、付属品除く)形式(ファイル)静止画: JPEG、動 画: MJPEG(AVI)電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=1.8mm F2.8有効画素数122万画素メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域はありません外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)撮影距離(m)約0.3~∞入出力ポート:USB Type-Cポート静止画サイズ1280×960動画サイズ640×480(12fps)イメージセンサー1/9型 CMOS
  • トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    トイデジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    「PieniⅡ」はクラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。
    その他●内蔵メモリー:ユーザー使用可能領域はありません●入出力ポート:USB 2.0セット内容カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)、取扱説明書質量(g)18(microSDカード、付属品除く)電源内蔵リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×36×18レンズf=3.2mm F2.8有効画素数131万画素総画素数131万画素外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)撮影距離(m)標準 : 0.3~∞記録ファイル形式静止画: JPEG 動画: MJPEG(AVI) 音声:MP3静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー1/10型 CMOS
  • クラシックトイカメラ PIENIFLEX M(ピエニフレックスM) Kenko(ケンコートキナー)

    クラシックトイカメラ PIENIFLEX M(ピエニフレックスM)

    Kenko(ケンコートキナー)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    PIENIFLEX M (ピエニフレックスM) は、二眼レフカメラのように上蓋を開けて液晶モニターを上から覗きながら撮影できるトイデジタルカメラです。1:1 のスクエアフォーマットで写真と音声付きの動画を撮影できます。ネックストラップ付きで、気軽に身につけて二眼レフスタイルの撮影を楽しむことができます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。
    その他入出力ポート:USB Type-Cセット内容カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書寸法(mm)44×72×46(上蓋収納時)、44×102×46(上蓋オープン時)質量(g)88(microSDHCカード、付属品除く)電源内蔵リチウムイオン電池レンズ3.38mm F2.8有効画素数52万画素総画素数95万画素焦点距離(mm)(35フィルム換算)48外部メモリーmicroSDHCメモリーカード(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)撮影距離(m)0.5~∞記録ファイル形式静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI)液晶モニター1.3型TFT液晶静止画サイズ1440×1440動画サイズ720×720 30fpsイメージセンサー1/4型 CMOS
  • クラシックトイカメラ PIENIFLEX (ピエニフレックス) Kenko(ケンコートキナー)

    クラシックトイカメラ PIENIFLEX (ピエニフレックス)

    Kenko(ケンコートキナー)
    5,798税込6,378
    1個
    14日以内出荷
    クラシックな二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみも録れます。メモリーカードはmicroSDHC(別売)を使用。付属のUSB接続ケーブルでパソコンにつなぎ、充電やデータの取り込みを行います。インテリアとしてお部屋に置くだけでもおしゃれでギフトにもおすすめです。
    セット内容カメラ本体、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)約36形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(WAV)レンズf=3.43mm F2.8メモリー無し外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)内蔵電池リチウムイオン充電池撮影距離(m)標準約0.5~∞画素数500万画素(補間)アズワン品番64-8295-11出入力ポートUSB2.0焦点距離41mm相当(35mm換算)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×39×60
  • COMBOフィルムスキャナー Kenko(ケンコートキナー)

    COMBOフィルムスキャナー

    Kenko(ケンコートキナー)
    31,980税込35,178
    1個
    43日以内出荷
    付属のホルダーを使用して、35mmのフィルム(カラーネガ、カラーリバーサル、白黒ネガフィルム)をスキャンできます。マウントされたリバーサルフィルム用のホルダーも付属します。別売のアタッチメントで126フィルム、110フィルムにも対応。L判又はKGサイズの写真もスキャンできます。底面のホルダーに写真をセットして、簡単にスキャンできます。アルバムや雑誌の上にスキャナー本体をのせて、スキャンすることもできます。アルバムから写真を取り出したり、雑誌を切り取る必要が無く便利です。パソコンを使わずに簡単操作で直接SDHCカード(別売)に保存できます。USB充電器とリチウムイオン充電池の2電源対応。コンセントから電源を取れない場所へ持ち運んで使えます。付属のHDMIケーブルでテレビにつなげれば、テレビ画面で鑑賞できます。お気に入りの作品を大画面で鑑賞したり、懐かしい写真をみんなで楽しむことができます。
    付属品USB充電器、リチウムイオン充電池(BL-5C)、USBケーブル、HDMIケーブル、マウント用ホルダー、6コマ用ホルダー、清掃用ブラシ適合【フィルム】35mm(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、110(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、126(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、【写真サイズ】4×6、3.5×5、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1インチ質量(g)1075電源USB充電器、リチウムイオン充電池(3.7V 1050mAh)センサーCMOS有効画素数1240万画素(35mmフィルムスキャン時)光源フィルム:白色LEDバックライト×1 フォト:白色LED×2列メモリーユーザー使用領域はありません本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×162×182原稿サイズL版解像度(スキャン)フィルム:約3200dpi、写真:約700dpi記録ファイル形式(画像)JPEG液晶モニター5インチ IPS(854×480ピクセル)対応メモリーカードSDHCメモリーカード:4GB~32GB出入力ポートUSB 2.0、HDMI出力焦点距離f=5.2mmイメージセンサー1500万画素 1/2.3型 CMOS