クラシックトイカメラ PIENIFLEX M(ピエニフレックスM)
PIENIFLEX M (ピエニフレックスM) は、二眼レフカメラのように上蓋を開けて液晶モニターを上から覗きながら撮影できるトイデジタルカメラです。1:1 のスクエアフォーマットで写真と音声付きの動画を撮影できます。
ネックストラップ付きで、気軽に身につけて二眼レフスタイルの撮影を楽しむことができます。
撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。
- その他
- 入出力ポート:USB Type-C
- セット内容
- カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書
- 寸法(mm)
- 44×72×46(上蓋収納時)、44×102×46(上蓋オープン時)
- 質量(g)
- 88(microSDHCカード、付属品除く)
- 電源
- 内蔵リチウムイオン電池
- レンズ
- 3.38mm F2.8
- 有効画素数
- 52万画素
- 総画素数
- 95万画素
- 焦点距離(mm)
- (35フィルム換算)48
- 外部メモリー
- microSDHCメモリーカード(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)
- 撮影距離(m)
- 0.5~∞
- 記録ファイル形式
- 静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI)
- 液晶モニター
- 1.3型TFT液晶
- 静止画サイズ
- 1440×1440
- 動画サイズ
- 720×720 30fps
- イメージセンサー
- 1/4型 CMOS
- 内容量
- 1個
商品説明動画
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ





















