3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)LEDアナログ電源 TALシリーズ
仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150 調光方式電圧調光 入力電圧AC100-115
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属の専用カメラ「デジタルビュア」を取り付けることで、パソコンに接続して顕微鏡がとらえた映像をPCモニター上で観察できる顕微鏡です。 肉眼では見えないミクロの世界をみんなで楽しむことができます。デジタルビュアを取り外せば、一般的な顕微鏡として使用できます。 本体から鏡筒のみを取り外し、手持ち式の小型顕微鏡としてもお使いいただけます。 対象物を下側から照らす「透過LEDライト」と上側から照らす「反射LEDライト」の2種類の光源ランプを採用しました。
光学倍率50~100倍、100~200倍、200~400倍 仕様イメージセンサー:約35万画素CMOS 付属品ピンセット、スポイト、スライドグラス、CD-ROM、取扱説明書 質量(g)顕微鏡/約320(付属品を除く)、デジタルビュアー/約67 電源顕微鏡/単3形アルカリ電池3本(LED光源)、デジタルビュアー/パソコンより(USB接続) 画素数35万画素 インターフェイスUSB2.0
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)3電源対応多機能防災ラジオ
普段も災害時も役に立つ多機能ラジオです。AM・FMラジオやLEDライト、緊急時のサイレン、手回し充電、スマホ充電と安心機能が付いています。 。普段使いできるコンパクトでスタイリッシュなデザイン。手回し充電、USB充電が可能。単4形乾電池の3電源対応。内蔵充電池からスマホに充電可能。(※乾電池からの充電はできません。)。災害時の情報収集に役立つAM・FMラジオ(※ワイドFM対応)。停電時や暗い場所で懐中電灯として使えるLEDライト。
仕様ダイナモ:あり セット内容ラジオ本体、 ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、 取扱説明書 寸法(mm)133(L)×51(W)×63(H) 質量(g)約215(乾電池含まず) 使用時間目安【ラジオ】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:スピーカー約11.5時間 イヤホン(別売)約28時間、USB充電:スピーカー約13.5時間 イヤホン(別売)約29時間、手回し充電(※):スピーカー約20分間 イヤホン(別売)約42分間 【LEDライト】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:約34時間、USB充電:約18時間、手回し充電(※):約3.5時間 【サイレン】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:約6時間、USB充電:約6時間、手回し充電(※):約20分間 【携帯電話充電】USB充電:充電率の約10%の上昇(例:携帯電話/スマートフォンの充電状態が50%のとき、約60%に上昇。ただし、機種、使用年数による。) (※1秒間に2回転の速度で約3分間充電した場合。) 電池単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 入力端子USB端子:USB Type Cポート スピーカーΦ50mm/8Ω/0.5W LED280 Lumen 受信周波数FM:76-108MHz、AM:530-1600kHz バッテリー容量(mAh)内蔵:1200 3.7V 出力端子イヤホン端子:Φ3.5mmモノラル、USB端子:USB Type Aポート
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷