COMBOフィルムスキャナーKenko(ケンコートキナー)43日以内出荷
付属のホルダーを使用して、35mmのフィルム(カラーネガ、カラーリバーサル、白黒ネガフィルム)をスキャンできます。マウントされたリバーサルフィルム用のホルダーも付属します。別売のアタッチメントで126フィルム、110フィルムにも対応。L判又はKGサイズの写真もスキャンできます。底面のホルダーに写真をセットして、簡単にスキャンできます。アルバムや雑誌の上にスキャナー本体をのせて、スキャンすることもできます。アルバムから写真を取り出したり、雑誌を切り取る必要が無く便利です。パソコンを使わずに簡単操作で直接SDHCカード(別売)に保存できます。USB充電器とリチウムイオン充電池の2電源対応。コンセントから電源を取れない場所へ持ち運んで使えます。付属のHDMIケーブルでテレビにつなげれば、テレビ画面で鑑賞できます。お気に入りの作品を大画面で鑑賞したり、懐かしい写真をみんなで楽しむことができます。
付属品USB充電器、リチウムイオン充電池(BL-5C)、USBケーブル、HDMIケーブル、マウント用ホルダー、6コマ用ホルダー、清掃用ブラシ適合【フィルム】35mm(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、110(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、126(カラーネガフィルム、カラーリバーサルフィルム、白黒ネガフィルム)、【写真サイズ】4×6、3.5×5、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1インチ質量(g)1075電源USB充電器、リチウムイオン充電池(3.7V 1050mAh)センサーCMOS有効画素数1240万画素(35mmフィルムスキャン時)光源フィルム:白色LEDバックライト×1 フォト:白色LED×2列メモリーユーザー使用領域はありません本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×162×182原稿サイズL版解像度(スキャン)フィルム:約3200dpi、写真:約700dpi記録ファイル形式(画像)JPEG液晶モニター5インチ IPS(854×480ピクセル)対応メモリーカードSDHCメモリーカード:4GB~32GB出入力ポートUSB 2.0、HDMI出力焦点距離f=5.2mmイメージセンサー1500万画素 1/2.3型 CMOS
CマウントアダプターⅡ ニコンF用Kenko(ケンコートキナー)当日出荷
ニコンの一眼レフ用レンズをCマウントカメラに変換するアダプター。Cマウント採用の産業用カメラに、ニコンFマウントレンズを取り付けられるようになります。絞りの設定を行う場合は、レンズ側の操作が必要です。そのため、レンズ後部に「絞りリング」が付いたレンズをお使いください。
長さ(mm)32最大径(Φmm)60質量(g)85仕上外装:半艶黒色塗装取付ねじ【レンズ】外径基本寸法:25.4mm、ねじ山数(25.4につき)32mm焦点距離(mm)フランジ:17.526
近赤外撮影用 テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)31日以内出荷
近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。適合素子サイズ1.1インチマウントCW.D.(mm)65関連資料(0.2MB)
メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)Kenko(ケンコートキナー)31日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
用途精密画像処理・各種検査用など質量(g)270分解能(μm)1.86(550nm)適合素子サイズ~2/3インチ鏡筒長(mm)130.27絞り8.2マウントC先端径(Φmm)40被写界深度(mm)0.013光学倍率3W.D.(mm)65仕様N/A:0.18
10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズKenko(ケンコートキナー)8日以内出荷から11日以内出荷
4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。
用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
1インチ対応高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
急速に普及する1インチカメラに対応。
5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。
周辺部まで良好な特性を維持。
耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。
1インチ対応高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)13日以内出荷
1型5メガピクセルに対応
近年急速に普及するCマウントでカバーできる最大の1型の撮像デバイスに対応したレンズを5機種ラインナップ。
画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。
明るい光学系
開放F値はF1.6と十分に明るく、高フレームレートのグローバルシャッタ、低照度下での画像取り込みにも光学性能を存分に発揮します。
ディストーションの低減
ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。
ロックレバーを標準採用
フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止します。
質量(g)185焦点距離(mm)12仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応外形寸法(mm)Φ54×60.4鏡筒長(mm)59.8撮影距離(m)(最短)0.2絞りF1.6-F22画像サイズ1型インチ(フォーマット)マウントCマウント作動温度(℃)-10~50画角57.1°(水平)バックフォーカス(mm)13.54
5M対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
単焦点レンズ。
500万画素カメラ対応、低ディストーション設計。
振動対策として各機種に固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
仕様(フィルター径)取付不可質量(g)104対応(画素数)5焦点距離(mm)1.28撮影距離(m)(最短)0.01適合素子サイズ~1/3
3M対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。
ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。
撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。
各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。
フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。
半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、
医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。
交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応画像サイズ2/3インチ(フォーマット)作動温度(℃)-20~55
3M対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
1/1.8型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。
ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス( Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。
撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。
各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。
フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。
半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。
交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
質量(g)57焦点距離(mm)12仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応外形寸法(mm)Φ29.5×35.7鏡筒長(mm)28.57撮影距離(m)(最短)0.2絞りF1.4-F22画像サイズ1/1.8インチ(フォーマット)マウントCマウント作動温度(℃)-20~55画角32.38°(水平)光学倍率「1/1.8型CCD」0.5:0.04・「1/1.8型CCD」1:0.08・「1/1.8型CCD」1.5:0.121・「1/1.8型CCD」5:0.403W.D.(mm)「1/1.8型CCD」0.5:291・「1/1.8型CCD」1:139・「1/1.8型CCD」1.5:86・「1/1.8型CCD」5:15.1バックフォーカス(mm)11.46
両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。
光ファイバー同軸照明取付タイプ。
両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。
メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
メガピクセルカメラ対応。
ピントズレでの像倍率変化が少ない。
タイプストレートマウントCマウント適合素子サイズ~2/3
1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
イメージサイズ1.1インチ対応。
メガピクセルカメラ対応。
質量(g)438光学倍率0.75分解能(μm)11(F8)被写界深度(mm)0.8(F8)仕様0.0313(N.A.)タイプ同軸鏡筒長(mm)206.5マウントCマウントW.D.(mm)60.7適合素子サイズ~1.1
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)17日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
質量(g)66光学倍率6分解能(μm)7被写界深度(mm)0.19仕様0.05(N.A.)タイプ同軸鏡筒長(mm)114.2マウントCマウントW.D.(mm)110適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
仕様0.022(N.A.)質量(g)82タイプ同軸分解能(μm)16被写界深度(mm)2.4適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.110mmKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
仕様0.022(N.A.)質量(g)60タイプストレート分解能(μm)16被写界深度(mm)2.4適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)180タイプ同軸外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明付。
質量(g)170光学倍率2分解能(μm)3.05(550nm)被写界深度(mm)0.18仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)タイプ同軸外径(Φmm)35対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)129.6絞り9.1マウントCマウント画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)110適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)170タイプストレート外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3