ニコンの一眼レフ用レンズをCマウントカメラに変換するアダプター。Cマウント採用の産業用カメラに、ニコンFマウントレンズを取り付けられるようになります。絞りの設定を行う場合は、レンズ側の操作が必要です。そのため、レンズ後部に「絞りリング」が付いたレンズをお使いください。
長さ(mm)32
最大径(Φmm)60
質量(g)85
仕上外装:半艶黒色塗装
取付ねじ【レンズ】外径基本寸法:25.4mm、ねじ山数(25.4につき)32mm
焦点距離(mm)フランジ:17.526
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
セット内容0.5mm、1mm、5mm、10mm、20mm、40mm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
低倍・広視野ながら光学ディストーション0.1%以下。
軽量・コンパクト設計で高精度な画像計測及び検査などに最適。
マウントCマウント
適合素子サイズ~1/2
1/1.8型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。
ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス( Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。
撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。
各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。
フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。
半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。
交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
質量(g)57
焦点距離(mm)12
仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き
備考3Mega Pixel対応
外形寸法(mm)Φ29.5×35.7
鏡筒長(mm)28.57
撮影距離(m)(最短)0.2
絞りF1.4-F22
画像サイズ1/1.8インチ(フォーマット)
マウントCマウント
作動温度(℃)-20~55
画角32.38°(水平)
光学倍率「1/1.8型CCD」0.5:0.04・「1/1.8型CCD」1:0.08・「1/1.8型CCD」1.5:0.121・「1/1.8型CCD」5:0.403
W.D.(mm)「1/1.8型CCD」0.5:291・「1/1.8型CCD」1:139・「1/1.8型CCD」1.5:86・「1/1.8型CCD」5:15.1
バックフォーカス(mm)11.46
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
分解能(μm)17(0.5倍時)
鏡筒長(mm)65.5~92.9
マウントCマウント
光学倍率0~0.5
W.D.(mm)∞~133
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。
ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。
撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。
各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。
フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。
半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、
医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。
交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き
備考3Mega Pixel対応
画像サイズ2/3インチ(フォーマット)
作動温度(℃)-20~55
1型5メガピクセルに対応
近年急速に普及するCマウントでカバーできる最大の1型の撮像デバイスに対応したレンズを5機種ラインナップ。
画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。
明るい光学系
開放F値はF1.6と十分に明るく、高フレームレートのグローバルシャッタ、低照度下での画像取り込みにも光学性能を存分に発揮します。
ディストーションの低減
ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。
ロックレバーを標準採用
フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止します。
質量(g)185
焦点距離(mm)12
仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き
備考3Mega Pixel対応
外形寸法(mm)Φ54×60.4
鏡筒長(mm)59.8
撮影距離(m)(最短)0.2
絞りF1.6-F22
画像サイズ1型インチ(フォーマット)
マウントCマウント
作動温度(℃)-10~50
画角57.1°(水平)
バックフォーカス(mm)13.54
1個
¥58,980
税込¥64,878
13日以内出荷
超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。
マウントCマウント
適合素子サイズ~1/2
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm
単焦点レンズ。
500万画素カメラ対応、低ディストーション設計。
振動対策として各機種に固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
仕様(フィルター径)取付不可
質量(g)104
対応(画素数)5
焦点距離(mm)1.28
撮影距離(m)(最短)0.01
適合素子サイズ~1/3
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
限られたスペースでの取付に最適。
正立像プリズムの採用。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm
適合素子サイズ~2/3
低倍率より高倍率までカバーする汎用性の高いズームレンズ。
ロングW.D.により作業性も良好。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm
適合素子サイズ~2/3
テレセントリック高倍率レンズ。
高い分解能、高解像力。
広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。
質量(g)512
タイプ同軸
分解能(μm)1.4(550nm)
先端径(Φmm)43
距離(物像間O-I)266mm
光学ディストーション0.001
被写界深度(mm)0.0137(550nm)
NA(開口数)0.24
適合素子サイズ~2/3
1個
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
急速に普及する1インチカメラに対応。
5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。
周辺部まで良好な特性を維持。
耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。
適合素子サイズ~1
テレセントリック高倍率レンズ。
高分解能、高解像力。
広い作業領域を確保するW.D.64mm。
質量(g)512
分解能(μm)1.4(550nm)
焦点距離(mm)266
仕様0.24(N.A.)
サイズ撮影:~2/3インチ
鏡筒長(mm)186.574
絞り20.9
マウントCマウント
先端径(Φmm)43
光学ディストーション0.001
被写界深度(mm)13.7(550nm)
光学倍率10
W.D.(mm)64
1個
¥229,800
税込¥252,780
17日以内出荷
4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。
用途画像処理や計測処理用レンズなど
仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き
撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
質量(g)100
光学倍率2
分解能(μm)3.05(550nm)
被写界深度(mm)0.18
仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)
タイプ同軸
外径(Φmm)28
対応(画素数)1.9M
鏡筒長(mm)87.4
絞り9.1
マウントCマウント
画素サイズ(μm)5.5
W.D.(mm)65
適合素子サイズ~2/3
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)90
タイプストレート
外径(Φmm)28
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)1.9M
被写界深度(mm)0.18
画素サイズ(μm)5.5
適合素子サイズ~2/3
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は75mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様0.11(物体側、N.A.)
質量(g)90
タイプストレート
外径(Φmm)28
分解能(μm)6.1(550nm)
対応(画素数)1.9M
被写界深度(mm)0.71
画素サイズ(μm)5.5
適合素子サイズ~2/3
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
質量(g)202
分解能(μm)12.9
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)160
タイプストレート
外径(Φmm)35
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)1.9M
被写界深度(mm)0.18
画素サイズ(μm)5.5
適合素子サイズ~2/3
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(5M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)180
タイプ同軸
外径(Φmm)35
分解能(μm)8.39(550nm)
対応(画素数)5.0M
被写界深度(mm)0.36
画素サイズ(μm)3.6
適合素子サイズ~2/3
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(5M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
質量(g)170
光学倍率0.5
分解能(μm)8.39(550nm)
被写界深度(mm)0.36
仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)
タイプストレート
外径(Φmm)35
対応(画素数)5.0M
鏡筒長(mm)129.1
絞り6.3
マウントCマウント
画素サイズ(μm)3.6
W.D.(mm)65
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
質量(g)232
分解能(μm)12.9
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)180
タイプ同軸
外径(Φmm)35
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)170
タイプストレート
外径(Φmm)35
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)110
タイプ同軸
外径(Φmm)28
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)
質量(g)100
タイプストレート
外径(Φmm)28
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
光学倍率1.5
分解能(μm)5.3
マウントCマウント
質量(g)260
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
光学倍率1.5
質量(g)296
分解能(μm)5.3
マウントCマウント
W.D.(mm)110
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明付。
質量(g)170
光学倍率2
分解能(μm)3.05(550nm)
被写界深度(mm)0.18
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)
タイプ同軸
外径(Φmm)35
対応(画素数)1.9M
鏡筒長(mm)129.6
絞り9.1
マウントCマウント
画素サイズ(μm)5.5
W.D.(mm)110
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は75mm。
同軸落射照明つき。
質量(g)100
光学倍率1
分解能(μm)6.1(550nm)
被写界深度(mm)0.71
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)
タイプ同軸
外径(Φmm)28
対応(画素数)1.9M
鏡筒長(mm)81.7
絞り9.4
マウントCマウント
画素サイズ(μm)5.5
W.D.(mm)75
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
用途精密画像処理・各種検査用など
質量(g)270
分解能(μm)1.86(550nm)
適合素子サイズ~2/3インチ
鏡筒長(mm)130.27
絞り8.2
マウントC
先端径(Φmm)40
被写界深度(mm)0.013
光学倍率3
W.D.(mm)65
仕様N/A:0.18
1台
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
マウントCマウント
ピクセルサイズ3.5μm(2/3インチにおいて5M相当)のカメラに対する高解像度(150本/mm)
大口径比の広角レンズで低ディストレーション。
汎用性の高いCマウント採用。
撮影距離は0.1~無限遠の広範囲に対応。
像側テレセンな為、ラインセンサーカメラ用としても最適。
マウントCマウント
絞りF1.4~16C(手動)
ねじ(フィルター)M46、P=0.75mm
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。
タイプストレート
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。
光ファイバー同軸照明取付タイプ。
タイプ同軸
マウントCマウント
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
最大イメージサイズ1.1インチ対応。
タイプ同軸
マウントCマウント
適合素子サイズ~1.1
関連キーワード
1
2
次へ