カテゴリ
- メカニカル部品(82)
- 家電(35)
- 測定用品(8)
- 手袋(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(633)
- KC(364)
- MAZDA(マツダ)(220)
- NEG(日電理化硝子)(173)
- NSK(日本精工)(119)
- SKC(環境測定)(1,027)
- SMC(762)
- TAKIGEN(タキゲン)(156)
- TOEX(LIXIL)(120)
- エスコ(146)
- エレコム(153)
- ケナメタル(615)
- スバル(1,090)
- ニッサン(342)
- ホンダ(16,502)
- メディアカバーマーケット(637)
- 三菱ふそう(275)
- 常磐精工(119)
- ブランドをもっと見る
「kc」の検索結果
商品豆知識

液晶保護フィルム Kenko KC-AF11/KC-03TY用
Kenko(ケンコートキナー)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。寸法(幅W×高さH)(mm)<液晶モニター>48.6×36.4
液晶保護フィルム ケンコーKC-AF05用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個当日出荷伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。 真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が 光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。 クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。対応機種ケンコー AC-AF05寸法(縦×横)(mm)57.7×43.4
液晶保護フィルム ケンコー KC-03TY用
Kenko(ケンコートキナー)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。 真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。 さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。 また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。セット内容液晶モニター用1枚対応機種KC-03TY
防水カメラ用液晶保護フィルム Kenko KC-WD2000 用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個6日以内出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(幅W×高さH)(mm)62.7×48.0
デジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷【期間限定特価】 焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書質量(g)101(付属品、充電池含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)レンズf=3.37mmF2.2有効画素数約800万画素機能手振れ軽減機能:電子式ズームデジタル4倍焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM液晶モニター2.8型IPS出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fpsイメージセンサー1/3.2型CMOS
防水・防塵デジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷【期間限定特価】 防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。 防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。 汚れても水洗いができます。 前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。 25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。 貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。 撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。 手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB)寸法(mm)105×33×68質量(g)135レンズf=3.37mm F2.2有効画素数静止画時:約800万画素メモリー内蔵:無しズームデジタル4倍防塵防水性能IPX8/IPX5焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM)外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞)液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFTセルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒ISO感度設定AUTO、100、200、400出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps)イメージセンサー1/3.2型CMOS
500万画素8倍ズームデジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷【期間限定特価】 いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラです。焦点距離33.8mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。最短で約20cmまで被写体に寄って撮影することができます。オートフォーカスセット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約94×58×23質量(g)約101(付属品、充電池を含まず)形式(ファイル)静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI)電源リチウムイオン充電池 NP-6Lレンズf=3.54mm F2.0有効画素数約500万画素ズームデジタル8倍焦点距離(mm)33.8(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)、microSDXC(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64GB(別売)撮影距離(m)静止画:約0.2~∞ 動画:約1.5~∞液晶モニター2.4型 IPS入出力ポート:USB2.0静止画サイズ12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)、5M動画サイズ1920×1080 30fps(補間)、1280×720 30fpsイメージセンサー1/4型 CMOS
光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ
Kenko(ケンコートキナー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷【期間限定特価】 広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグセット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書寸法(mm)約126×59×63質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、電源リチウムイオン充電池 NP-FV5レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7有効画素数約846万画素ズーム(光学/デジタル)光学3倍ズーム光学3倍、デジタル3.3倍焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算)外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T)記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル)画質4Kポート入出力:USB2.0 Type-Cカメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5Mビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサー1/2.8型 CMOS
カメラ・レンズ専用クリーナー ウエットタイプ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1箱(30枚)ほか当日出荷アルコール配合により揮発性が高く速乾性に優れ、拭き取りやすく拭きムラが残りにくい湿式クリーナーです。1枚ずつ個包装されているので保管や持ち運びに便利。いつでも清潔な状態でご使用いただけます。カメラやレンズ、フィルターはもちろんメガネなどの光学機器からお持ちのスマートフォンやタブレットの画面清掃にも最適です。タッチスクリーンを清潔に保つことができます。99%以上の除菌効果により、ファインダーや液晶モニターなどの身体に触れる部分も安心してご使用いただけます。※実験条件下では大腸菌、黄色ブドウ球菌などに効果が確認できております。(全ての菌を除菌するということではございません。)主成分水、エタノール
デジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約100×62×32色ブラック質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-40レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載出入力ポートUSB2.0静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
エコエアダスター(ノンフロンタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個(350mL)ほか当日出荷カメラ機材、パソコン、オフィス機器のホコリをエアーの力で吹き飛ばすエアダスター。 DME高圧ガス(可燃性)を使用した、ノンフロンタイプで環境にやさしいエコタイプです。 扱いやすいスリムタイプの缶を採用。着脱可能なノズルで、装着時は細かな範囲に噴射、はずした時は広範囲に噴射できます。 安心の日本製。タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×235
カメラレンズクリーナー
Kenko(ケンコートキナー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。容量(mL)100
オイル式蓄光コンパス
Kenko(ケンコートキナー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷オイル入りでスムーズに北の方角を指し示すコンパスです。レチクルが入っているため、正確に角度測定ができます。レンズをのぞくと、360度刻みの度数目盛を拡大して読み取ることができます。水準器付で三脚に固定し、正確に測定することが可能です。材質(本体)アルミダイカスト、(レンズ)アクリル樹脂寸法(mm)63×85×30質量(g)200精度±1度使用温度(℃)-20~50表示文字数360度数メモリ
クリーニングキット プロ5
Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷カメラやレンズ、レンズフィルターなどを清掃するために必要な道具をそろえたクリーニングキットです。このセットを用意すればカメラ機材の清掃はお手のもの。他に買い足さなくてもよいプロ仕様です。 はじめてレンズを手入れする人が簡単にできるよう、ケンコー・トキナークリニック直伝「レンズクリーニング虎の巻」(レンズのお手入れを簡単4ステップで解説し、だれでも簡単にレンズクリーニングを行える説明書)を同梱しています。用途カメラやレンズ、レンズフィルターなどを清掃するために必要な道具をそろえたクリーニングキットキット内容ペン型レンズクリーナー(カーボンタイプ)、ブラシ、ブロワー、クリーニングクロス、激落ちくんカメラレンズクリーナー(3枚)、レンズクリーニング虎の巻
光学5倍1600万画素デジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。仕様●ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4●焦点距離(35mmフィルム換算)(mm):フロント: 28-142 リア: 28セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約100×62×32色ホワイト質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-40レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素ズームフロント: 光学5倍 デジタル2倍 リア: デジタル2倍外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsポート入出力:USB2.0イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
ツインフォーカスルーペ50mm
Kenko(ケンコートキナー)¥729税込¥8021個6日以内出荷白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!倍率3(小玉4.5倍)本体質量(g)約20レンズ径(Φmm)50材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×1125×12.5
ツインフォーカスルーペ100mm
Kenko(ケンコートキナー)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約148レンズ径(Φmm)100材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×250.5×22
LEDライト付きツインフォーカスルーペ90mm
Kenko(ケンコートキナー)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!電源単4形乾電池2本(別売)倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約74(電池含まず)レンズ径(Φmm)90ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224.5×20.5連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)¥17,980税込¥19,7781個欠品中水深5mまで対応するIP68の防塵・防水性能を備えた、約2100万画素コンパクトデジタルカメラ。水に濡れることを心配せずに、海などで撮影を楽しむことができます。また、高さ1.5mの落下テストに耐える耐衝撃仕様。うっかり落としたり、ぶつけても安心です。公共工事の電子納品に適したCALSモードを搭載。自撮りに便利なリアカメラを採用。セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・ USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約112×67×34質量(g)約150(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオンバッテリー NP-60レンズ(フロント) f=4.69 mm F1.8 (リア) f=3.66 mm F2.2有効画素数(フロント) 約2100万画素 (リア) 約1300万画素ズームデジタル8倍焦点距離(mm)35mmフィルム換算:(フロント) 27 (リア) 27ライト種類内蔵ライト:LED外部メモリーmicroSDHCメモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売)、microSDXCメモリーカード(UHSスピードクラス1以上): 64~256GB(別売)耐衝撃性能高さ1.5mモードCALSモード:ありホワイトバランスオート、昼光、曇り、蛍光灯、電球撮影距離(m)(フロント) 0.18~∞ (リア) 0.5~1.2記録ファイル形式静止画:JPG 動画:MP4液晶モニター2.8型 IPS露出補正±3.0EV (1EVステップ)動作温度(℃)0~+40ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200、6400シャッタースピード1/10 秒~1/2650秒静止画サイズ(フロント) 21M、18M、15M、12M、8M、5M、2M、1M、(リア)21M(補間)、18M(補間)、15M(補間)、12M、8M、5M、2M、1M動画サイズ(フロント)5120×2880(補間) 30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps (リア)5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps防水性IPX8(水深5m)ポート入出力ポート:USB Type-C手ブレ軽減機能電子式イメージセンサー(フロント) 1/2.4型CMOS (リア) 1/3.2型CMOS防塵機能IP6X
ツインフォーカスルーペ75mm
Kenko(ケンコートキナー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約59レンズ径(Φmm)75材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87.5×185.5×16.5
ツインフォーカスルーペ90mm
Kenko(ケンコートキナー)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約93レンズ径(Φmm)90材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×220.5×20
LEDライト付きツインフォーカスルーペ75mm
Kenko(ケンコートキナー)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!電源単4形乾電池2本(別売)倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約52(電池含まず)レンズ径(Φmm)75ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216.5×20連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
LEDライト付きツインフォーカスルーペ50mm
Kenko(ケンコートキナー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!電源単4形乾電池2本(別売)倍率3(小玉4.5倍)本体質量(g)約30(電池含まず)レンズ径(Φmm)50ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×190×20連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
ツインフォーカスルーペ60mm
Kenko(ケンコートキナー)¥909税込¥1,0001個欠品中白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!倍率3(小玉4.5倍)本体質量(g)約37レンズ径(Φmm)60材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1151×13.5
メンテナンスペーパー 2パック
Kenko(ケンコートキナー)¥349税込¥3841個6日以内出荷破れにくく柔らかい素材のアクリル系の不織布を使用した乾式のクリーニングペーパー。カメラのレンズやスマホの画面、双眼鏡など、マルチにお使いいただけます。マイクロファイバーで細かな汚れをしっかりととらえて拭き取ります。汚れを気にせず使える使い捨てタイプ。寸法(mm)140×170素材アクリル系不織布入数10枚×2
巻き上げカメラ風トイデジタルカメラ レトロデジ90
Kenko(ケンコートキナー)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ダイヤル式巻き上げカメラのように、ダイヤルを回してシャッターを切るデジタルカメラです。平成レトロな写りを懐かしいアナログ操作とともにお楽しみいただけます。写真だけでなく動画も撮ることができます。セット内容カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書質量(g)約81(付属品含まず)電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113×56×32レンズ1.8mm F2.8有効画素数32万画素インターフェース【入出力】USB Type-C焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】42.3外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス2~10):4~32GB(別売)ホワイトバランスオート撮影距離(m)約0.5~∞記録ファイル形式静止画::JPEG、動画::MJPEG(AVI)ISO感度設定100画素数【補間】122万画素シャッタースピード1/100秒静止画サイズ1280×960動画サイズ640×480(30fps)イメージセンサー1/10型 CMOS
メンテナンスペーパー 1パック
Kenko(ケンコートキナー)¥189税込¥2081個6日以内出荷破れにくく柔らかい素材のアクリル系の不織布を使用した乾式のクリーニングペーパー。カメラのレンズやスマホの画面、双眼鏡など、マルチにお使いいただけます。マイクロファイバーで細かな汚れをしっかりととらえて拭き取ります。汚れを気にせず使える使い捨てタイプ。寸法(mm)140×170素材アクリル系不織布入数10枚
スーパーハイテクレンズクロス
Kenko(ケンコートキナー)¥459税込¥5051個6日以内出荷TEIJINの超極細繊維「ミクロスターR」を使用した高性能レンズクリーニングクロスです。抜群の吸水性、吸油性を持っており、保水量は綿の3倍以上。カメラボディ、レンズやフィルターに付着した指紋や油汚れや汗、ほこりなどをキレイに拭き取り、繊維間の微細な隙間へ取り込んでゆくため、拭き取り性能が長く持続します。乾燥も早く、洗って繰り返し使えます。2000回摩擦した後も、その繊維組織にケバ立ちがみられません。本製品に使用しているポリエステル・ナイロンは天然繊維や再生繊維よりも摩擦強度が強く、使用時の脱落がほとんどないので、繰り返し洗浄使用が可能です。超極細繊維による高密度微細構造を持っており、毛細管現象で水を吸い上げます。 また、ポリエステルとナイロンを50%ずつミックスした繊維を使用していますので、親油性に優れています。 。しっかりとした生地厚。大きさはMサイズとLサイズをご用意。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。色ベージュサイズM寸法(縦×横)(mm)190X190
ルキナージュ カメラレンズクロス KCAシリーズ
Kenko(ケンコートキナー)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷世界でもユニークな、ナイロンとポリエステルの分割型極細複合繊維、それがベリーマXです。、花びらがパッと開いたような分割型構造が、ベリーマXの最大の特長です。、単糸の細さは、0.1デシテックス。この細さが、機能と感性を兼ね備えた様々な特徴を生み出します。、カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。、KBセーレンの超極細繊維「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と「超高密度」の織編組織により、目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取ります。、また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。、ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。仕様●商品サイズ:270×270mm●カラー:ネイビーアズワン品番67-6436-81
双眼鏡クリーニングキット ビノフォー 〈 BINO4 〉
Kenko(ケンコートキナー)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷双眼鏡などを清掃するために必要なアイテムを揃えたクリーニングキットです。 。日々のメンテナンスはもちろん、持ち運びに最適なポーチ付きなので外出時にも気になる汚れを清掃できます。 。双眼鏡のみならず、カメラ・レンズ・望遠鏡やその他光学製品、またスマートフォンやパソコンなどを含めた様々なガジェットメンテナンスにもご使用いただけるセットになっております。セット内容ブロワー、ブラシ付きペン型レンズクリーナー、クリーニングクロス、収納ポーチ
物体側テレセントリックレンズ W.D.65mm
Kenko(ケンコートキナー)¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷作業性優先の設計により65mmの作動距離。タイプストレートマウントCマウント
フィルターレンズクロス
Kenko(ケンコートキナー)¥459税込¥5051個6日以内出荷TEIJINの超極細繊維「ミクロスターR」を使用した高性能レンズクリーニングクロスです。抜群の吸水性、吸油性を持っており、保水量は綿の3倍以上。カメラボディ、レンズやフィルターに付着した指紋や油汚れや汗、ほこりなどをキレイに拭き取り、繊維間の微細な隙間へ取り込んでゆくため、拭き取り性能が長く持続します。乾燥も早く、洗って繰り返し使えます。レンズフィルターなどの細部の清掃に便利な薄地タイプ。サイズはMとLの2サイズ。グレーは18%反射板と同等のカラーを採用しています。 。2000回摩擦した後も、その繊維組織にケバ立ちがみられません。本製品に使用しているポリエステル・ナイロンは天然繊維や再生繊維よりも摩擦強度が強く、使用時の脱落がほとんどないので、繰り返し洗浄使用が可能です。超極細繊維による高密度微細構造を持っており、毛細管現象で水を吸い上げます。 また、ポリエステルとナイロンを50%ずつミックスした繊維を使用していますので、親油性に優れています。色グレーサイズM寸法(縦×横)(mm)200×200
ミクロクリアクロス
Kenko(ケンコートキナー)¥819税込¥9011個6日以内出荷TEIJINの超極細繊維「ミクロスターR」を使用した高性能レンズクリーニングクロスです。レンズやボディの平らな部分にも実は微細な凹凸があり、汚れはその中に入り込んでなかなか取れません。 いくら繊維が細かくても丸い断面のイトでは掻き出せません。何度も強く拭いてしまうと、大切なレンズや液晶画面、ボディを傷つけてしまいます。 TEIJINの「ミクロスターR」はシャープなエッジを持ったマイクロファイバー。ミクロのくぼみに入り込み、 汚れをサッと拭き取るため、軽く拭くだけでOK。レンズやカメラにやさしいクリーニングクロスです。 。ミクロクリアクロスは繊維の繊細な隙間を無数に持つ構造なので、毛細管現象で水や油もしっかり吸い取ります。さらに繊維の単糸自体には水を含まないので乾燥速度が極めて早く、クリーニング液をつけてもすぐに乾きます。 。ミクロクリアクロスは繊維の繊細な隙間を無数に持つ構造なので、毛細管現象で水や油もしっかり吸い取ります。さらに繊維の単糸自体には水を含まないので乾燥速度が極めて早く、クリーニング液をつけてもすぐに乾きます。 。お手軽サイズのSサイズ、ちょっと大きめMサイズ、機材も包める大型Lサイズの3種類をご用意。色ブルーサイズS寸法(縦×横)(mm)240×240