取付金具(ハウジング取付台) HT-001Kenko(ケンコートキナー)当日出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。
調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4材質SECCクロムフリー処理鋼板質量(kg)約1.2最大積載量(kg)50角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)塗装色アイボリー設置場所屋内外寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
取付金具(天吊り)Kenko(ケンコートキナー)当日出荷から10日以内出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品六角ボルト(M6×16)2個材質アルミ合金最大積載量(kg)10取付寸法(mm)天井:100×100角度調整範囲垂直:±55°、水平:360°塗装色アイボリー設置場所天井(屋内外)適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
取付金具(壁面) WH-6NKenko(ケンコートキナー)当日出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。
ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品六角ボルト(M6×16)2個材質アルミダイキャスト寸法(mm)壁面から雲台回転軸まで:300質量(kg)約1.4最大積載量(kg)15角度調整範囲垂直:±55°、水平:105°塗装色アイボリー設置場所壁面(屋内外)適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
屋外用カメラハウジング(IP66対応) VCHO-35SKenko(ケンコートキナー)9日以内出荷
IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。
より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです
従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。
シール類を一新しIP66に対応しました。
透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。
メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。
また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所屋外防水性IP66付属品カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤種別IEC保護等級 IP66材質アルミ合金質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×410×115.5(突起物含む)取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内外、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること)適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500
屋外用カメラハウジング VCHO-15SKenko(ケンコートキナー)10日以内出荷
屋外用カメラハウジングの定番製品。
IEC保護等級はIPx5で監視カメラを風雨から守ります。
映り込み防止策として、サンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
前側ガラス面を開けてレンズのピント・画角調整も楽々。
後方スライドオープン型でカメラ取付も簡単です。
使用場所屋外付属品カメラネジ、絶縁シート種別IEC保護等級 IPX5材質アルミ合金質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×370×115取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内外、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×210×70適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500