特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
826件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。
ベース寸法(mm)150×200 ポール高さ(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。 ・小物部品の測定に適している小形スタンドです。 ・測定台はセラミック製。
タイプ平行バネ式精密微動装置付 試料台サイズ(mm)Φ60 有効移動範囲(mm)0~120 質量(kg)3.9 トラスコ品番816-7829 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
32日以内出荷

●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの 良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正 確な寸法測定(比較測定)ができます。 ●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での 同一部品の大量検査に適しています。 ●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い 範囲で多目的に活用できます。 ●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ い。 ●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取 り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。 ●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること で、データのプリントアウトもできます。
測定力(N)7~9 質量(g)380 アーム長さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(mm)0.16(フリーストローク=3.5) 目量(mm)0.001 測定力(N)1.5以下 質量(g)175 戻り誤差(μm)3 指示誤差±5 隣接誤差(μm)2.5 繰返し精密度(μm)0.5
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。
目量(mm)0.01 指示誤差±15 指示誤差(μm)ゲージ:±15
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テクロック小形偏心測定器
RoHS
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで) 質量(kg)2 指示誤差±15μm RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)ゲージ:±15
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369,800 税込406,780
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。
用途小穴深さ、凸凹面の測定に。 測定範囲(mm)凹5凸4 ベース寸法(mm)50×16 器差(mm)±0.01 全長(mm)99.1 質量(g)195 タイププリント基板測定用 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 測定子形状(mm)針状 測定子部品コード:ZS-595 ロッド径(Φmm)1(針状) 指示誤差(μm)±10
1個ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフトレバーを取り付けることで、スピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンド等に取り付けて使用する場合に便利です。
適合KM-121、KM-121D、KM-131、KM-132D、KM-92、KM-93、DM-220、DM-221、DM-223、DM223P、DM-224、DM-224P、DM-230、DM-233、DM-234 セット内容トップポイント・リフトレバー・ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ロングストロークダイヤルゲージです。ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。20mmの標準タイプです。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)2.2以下 仕様ショックプルーフ 全長(mm)111 質量(g)110 タイプストローク20mmの標準タイプ 寸法H(mm)7.5 寸法A(mm)36 寸法F(mm)15.5 寸法D(Φmm)52 寸法E(mm)18 寸法B(mm)75 寸法I(mm)7.8 寸法J(mm)29.5 戻り誤差(μm)5 指示誤差[1/2回転](μm)10 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)25 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55 寸法i(mm)7.8 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様平裏ぶた 繰返し精密度(μm)4 指示誤差[1/10回転](μm)8
1個ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。スピンドルのラックのピッチを大きくすることで耐久性を向上。
測定範囲(mm)50 目量(mm)0.05 測定力(N)2.5以下 仕様ショックプルーフ 全長(mm)211.5 質量(g)290 タイプ耐久性重視の0.05mmタイプ 外枠径(mm)Φ83 戻り誤差(μm)15 指示誤差[1回転](μm)50 指示誤差[全測定範囲](μm)100 測定子部品コード:ZS-017 繰返し精度(μm)20 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm)20 指示誤差[1/10回転](μm)30
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型 有効移動範囲(mm)0~130 ポール高さ(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。
質量(kg)3.5 有効移動範囲(mm)0~110 ポール高さ(mm)175 トラスコ品番219-6239 材質(試料台)研削鋳物測定台 サイズ(試料台)80×80mm タイプ微動装置付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×150×40 載台寸法(mm)80×80 ステム取付穴Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.1 測定力(N)1.5以下 全長(mm)78.5 質量(g)72 タイプ0.1mm目量の小形長ストロークモデル 寸法H(mm)5 寸法A(mm)32.5 寸法F(mm)14.5 寸法D(Φmm)36.5 寸法E(mm)10 寸法B(mm)46 寸法J(mm)16.5 寸法G(mm)19 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)15 指示誤差[1/2回転](μm)- 指示誤差[1回転](μm)- 指示誤差[全測定範囲](μm)50 測定子部品コード:ZS-014 寸法C(Φmm)39 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm)20 指示誤差[1/10回転](μm)20
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目量(mm)0.001 測定力(N)1.5以下 全長(mm)106.5 質量(g)175 寸法H(mm)18 寸法A(mm)44.5 寸法D(Φmm)52.5 寸法E(mm)15 寸法B(mm)62 寸法G(mm)16 戻り誤差(μm)2 指示誤差[全測定範囲](μm)5 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)56 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm)0.5 指示誤差[1/10回転](μm)2
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.01mm-1.0mm標準タイプダイヤルゲージ
測定範囲(mm)1(4.0) 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 仕様目量0.01mmの一回転未満モデル 全長(mm)113 質量(g)145 外枠径(mm)Φ55 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)±10 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
1個ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差) 隣接誤差(μm)。(指示誤差) 1/2回転(μm)。(指示誤差) 1回転(μm)。(指示誤差) 2回転(μm)。(指示誤差) 全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 質量(g)80 タイプステム取付タイプ 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様バックプランジャ形 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm)0.01 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 平行度(μm)5
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。広い目盛幅の中二針タイプ
測定範囲(mm)50 目量(mm)0.01 測定力(N)2.5以下 全長(mm)211.5 質量(g)295 外枠径(mm)Φ83 戻り誤差(μm)8 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)40 測定子部品コード:ZS-017 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm)5 指示誤差[1/10回転](μm)15
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目量(mm)0.01 仕様ショックプルーフ 寸法H(mm)7.5 寸法A(mm)36 寸法D(Φmm)52 外枠径(mm)Φ55 寸法G(mm)20 ステム径(Φmm)8 指示誤差[1回転](μm)15 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
1個ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目量(mm)0.05 仕様中二針タイプ 戻り誤差(μm)15 繰返し精度(μm)30 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旧JIS A形一般ゴム用デュロメータ
用途硬質ゴム タイプ旧JIS A形 質量(g)180 押針形状(mm)直径5.08 半球形 スプリング荷重値 0度-100度(mN)539-8379(55-855gf) 押針高さ2.54 基準規格JISK 6301 スプリング式A形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS B7515A級に準拠。測定子・換ロッドの先端に超合金を使用。ニギリ下がショートタイプになっています。
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンド取付兼用・加圧面Φ18mmデュロメータ。測定スタンドに取り付けるタイプA及びタイプDデュロメータの加圧面直径がJISやISO規格で18mmと規定されました。中心となるGSD-719K-R(タイプA)は旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。基本的には、反発力が弱いと低い値(やわらかい)、反発力が強いと高い値(かたい)により、タイプを分けています。一般ゴム・エラストマー・軟質プラスチックに適しています。エラストマーの硬さ測定に有効。ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
用途一般ゴム(中硬さ用) 仕様●スプリング荷重値 0度-100度:550-8050mN(56.1-821.1gf)●押針形状:先端直径0.79mm、35°円すい台形 セット内容本体、収納ケース、取扱説明書 型式GSD-719K-R 質量(g)320 タイプタイプAΦ18mm、スタンド取付兼用型 準拠規格JIS K 6253, ISO 7619、ISO 868, ASTM D 2240 押針高さ(mm)2.5 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
399 税込439
8日以内出荷


仕様●適用機種:JISK6301 JRIS0101 用 アズワン品番65-3590-62
1個
21,280 税込23,408
10日以内出荷

仕様●適用機種:JISK6253 JISK7215 ASTMD2240 用 アズワン品番65-3590-63
1個
21,280 税込23,408
10日以内出荷

仕様●適用機種:PC-440J、 S2、DMD-J、S2用(レバー、トップポイント) アズワン品番65-3590-73
1セット
999 税込1,099
10日以内出荷