特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
826件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクロックデュロメータ
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています。軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します。。【用途】硬質ゴム(高硬さ用)。
仕様●タイプ:タイプDΦ18mm/スタンド取付兼用●準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ISO 868、ASTM D 2240●スプリング荷重値0-100:0-44450mN(0-4533gf)●押針形状(mm):先端R0.1 30°すい形●押針高さ(mm):2.5 アズワン品番65-3586-99
1台
159,800 税込175,780
33日以内出荷

仕様適用機種:PC-440、DMD用(レバー、トップポイント) アズワン品番65-3590-69
1セット
899 税込989
10日以内出荷

ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベースです
仕様タイプ:ワンタッチ微動送り小形タイプ 吸着力(N):320 取付穴径(mm):6.0/8.0 アズワン品番65-3587-66
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

テクロックデュロメータ
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します【用途】軟質ゴム
仕様タイプ:タイプE(AO) 準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240 スプリング荷重値0-100:550-8050mN(56.1-821.1gf) 押針形状(mm):半径2.50 半径球 押針高さ(mm):2.5 アズワン品番65-3587-01
1台
149,800 税込164,780
33日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様重量:260g 適用機種:Bluetoothデジタル測定機全般 伝送距離:最大15m(環境に依存) 保護等級:IP53 データインターフェース:Bluetooth 電池:CR2477 アズワン品番65-3588-76
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷


仕様●先端寸法:Φ11●形状:ローラー測定子 アズワン品番65-3590-50
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷


1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

テクロックダイヤルゲージ
寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
仕様●目量(mm):0.1●測定範囲(mm)(フリーストローク):3.2(6)●繰返し精密度(μm):20●指示誤差(μm)隣接誤差:20●指示誤差(μm)1回転:-●戻り誤差(μm):20●標準測定子部品コードNo.:Z-017●測定力(N):1.4以下●裏ぶた:平 アズワン品番65-3589-45
1個
13,980 税込15,378
33日以内出荷

ロングセラーの内径測定機、IM-880シリーズの読取部を1回転未満にしました。測定範囲に応じて3タイプあります。マスター合わせ後、基準点から±0.7mmの範囲で指示します
仕様●目量(mm):0.01●測定範囲(mm):20~35●指示範囲(mm):1.4●指示誤差(μm):±20●測定力(N):3以下●測定深さ(mm):70●最小溝幅(mm):2.5 アズワン品番65-3587-21
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

1台
66,980 税込73,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●適用機種:CC-250~CC-600用●L寸法:50 アズワン品番65-3584-93
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

1個
659 税込725
10日以内出荷

1個
659 税込725
10日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

1個
979 税込1,077
10日以内出荷

1個
899 税込989
9日以内出荷

仕様●先端寸法:Φ10●形状:ボットン型測定子(BP) アズワン品番65-3589-87
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

テクロック測定子 LT-315PS用
仕様●適用機種:LT-315PS用●先端形状:標準測定子 アズワン品番65-3590-41
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テクロック測定子
仕様先端寸法:Φ5 形状:丸型測定子(AP) アズワン品番65-3589-90
1個
559 税込615
10日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷



天然石のマイクログラナイトベースを使用平面度0.001/200mm以内滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースがさびないため保守が容易です
仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(mm):150X200X50 ステム取付穴(mm):Φ8 有効移動範囲(mm):53~250 アズワン品番65-3589-61
1個
91,980 税込101,178
33日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
22日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)