絞り込み
ブランド
- テクロック
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- テクロック
- 13ページ目
13ページ目: テクロックのすべての商品

標準型デジタル デプスゲージ
テクロック¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から5日以内出荷デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
ショートサイズ シリンダゲージ
テクロック¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から30日以内出荷JIS B7515A級に準拠。測定子・換ロッドの先端に超合金を使用。ニギリ下がショートタイプになっています。
【レンタル】ダイヤルシックネスゲージ 校正証明書付 SFM-627シリーズ レンタル
テクロック¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から8日以内出荷校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。本商品は一般校正です。付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)。校正証明書は日本語版が付属します。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。この商品の校正期間は2年に1回です。仕様測定力:押圧計測寸法(mm)測定子・アンビル形状:Φ10 平質量(g)240測定範囲(mm)0~20目量(mm)0.01平行度(μm)5指示誤差(μm)±20サービス分類レンタル
内側ダイヤルキャリパーゲージ
テクロック¥119,800税込¥131,7801個10日以内出荷アームの開閉レバーにより測定アームを閉じ、ワーク溝に差し込んで内径測定します。仕様●目量(mm):0.005●測定範囲(mm):2.5~12.5●可動範囲(mm):2.3~12.8●指示精度(μm):15●繰り返し精密度(μm):5●測定力(N):0.8~1.2●保護等級:IP65相当アズワン品番65-3587-16
針高チェッカ ゲージ JISK6301 JRIS0101 用
テクロック¥21,280税込¥23,4081個10日以内出荷仕様●適用機種:JISK6301 JRIS0101 用アズワン品番65-3590-62
針高チェッカ ゲージ JISK6253 JISK7215 ASTMD2240 用
テクロック¥21,280税込¥23,4081個10日以内出荷仕様●適用機種:JISK6253 JISK7215 ASTMD2240 用アズワン品番65-3590-63
デュロメータ
テクロック¥159,800税込¥175,7801台33日以内出荷ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています。軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します。。【用途】硬質ゴム(高硬さ用)。仕様●タイプ:タイプDΦ18mm/スタンド取付兼用●準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ISO 868、ASTM D 2240●スプリング荷重値0-100:0-44450mN(0-4533gf)●押針形状(mm):先端R0.1 30°すい形●押針高さ(mm):2.5アズワン品番65-3586-99
マグネットベース
テクロック¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベースです仕様タイプ:ワンタッチ微動送り小形タイプ 吸着力(N):320 取付穴径(mm):6.0/8.0アズワン品番65-3587-66
デュロメータ
テクロック¥149,800税込¥164,7801台33日以内出荷ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します【用途】軟質ゴム仕様タイプ:タイプE(AO) 準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240 スプリング荷重値0-100:550-8050mN(56.1-821.1gf) 押針形状(mm):半径2.50 半径球 押針高さ(mm):2.5アズワン品番65-3587-01
Bluetoothフットスイッチ
テクロック¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します仕様重量:260g 適用機種:Bluetoothデジタル測定機全般 伝送距離:最大15m(環境に依存) 保護等級:IP53 データインターフェース:Bluetooth 電池:CR2477アズワン品番65-3588-76
ダイヤルゲージ
テクロック¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります仕様●目量(mm):0.1●測定範囲(mm)(フリーストローク):3.2(6)●繰返し精密度(μm):20●指示誤差(μm)隣接誤差:20●指示誤差(μm)1回転:-●戻り誤差(μm):20●標準測定子部品コードNo.:Z-017●測定力(N):1.4以下●裏ぶた:平アズワン品番65-3589-45
1回転未満内側キャリパーゲージ
テクロック¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷ロングセラーの内径測定機、IM-880シリーズの読取部を1回転未満にしました。測定範囲に応じて3タイプあります。マスター合わせ後、基準点から±0.7mmの範囲で指示します仕様●目量(mm):0.01●測定範囲(mm):20~35●指示範囲(mm):1.4●指示誤差(μm):±20●測定力(N):3以下●測定深さ(mm):70●最小溝幅(mm):2.5アズワン品番65-3587-21
ブッシュ US-16B、22B、25共通 ZYシリーズ
テクロック¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷仕様●適用機種:ブッシュΦ10 US-16B、22B、25共通アズワン品番65-3585-36