絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
841件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-L テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-L

    テクロック
    179,800税込197,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-H テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-H

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-R テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-R

    テクロック
    159,800税込175,780
    1台
    40日以内出荷
  • VFDタッチパネル式デュロメータスタンド GX-6102 テクロック

    VFDタッチパネル式デュロメータスタンド GX-6102

    テクロック
    389,800税込428,780
    1台
    7日以内出荷
  • 【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付) テクロック

    【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付)

    テクロック
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    国内外の様々な規格に対応したデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。
    用途硬質ゴム(高硬さ用)セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプDΦ18mm、スタンド取付兼用型適合規格JIS K 6253, ISO 7619、ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端R0.1、30°円錐形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)サービス分類レンタル
  • ゴム硬度計 テクロック

    ゴム硬度計

    テクロック
    68,980税込75,878
    1セット
    40日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
    押針高さ(mm)2.5
  • デジタルゴム硬度計 テクロック

    デジタルゴム硬度計

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台ほか
    30日以内出荷から50日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
  • デジタルパイプゲージ テクロック

    デジタルパイプゲージ

    テクロック
    55,980税込61,578
    1台ほか
    4日以内出荷から60日以内出荷
    目量(mm)0.01測定力(N)1.5測定子形状(mm)Φ1.6球状平行度(μm)-
  • センサゲージ テクロック

    センサゲージ

    テクロック
    199,800税込219,780
    1台ほか
    4日以内出荷から60日以内出荷
    精密機器、電算端末機器、家電品等に使われているスプリングやプレス部品の寸法が測定力により変形する直前で測定できます センサ(測定子)とワークの接触を通電により検知すると、光の点灯と同時に音<ブザー>が鳴ります。その時、検知した数値を読み取ります。 上部ツマミにより、12mmの微動調整ができます。 ブロックゲージ等の使用で最大150mmまでのワークの測定ができます。 通電により検知するため通電性のないワークでは測定できません。
    測定範囲(mm)最大150寸法(幅W×奥行D)(mm)試料台:80×80表示形式デジタルタイプ指示範囲(mm)12指示誤差(μm)ゲージ:±3
  • 定圧厚さ測定器(フレームタイプ) テクロック

    定圧厚さ測定器(フレームタイプ)

    テクロック
    69,980税込76,978
    1台ほか
    4日以内出荷から60日以内出荷
    ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
  • デジタルインジケータ テクロック

    デジタルインジケータ

    テクロック
    17,980税込19,778
    1台ほか
    翌々日出荷から35日以内出荷
    デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
    用途ワークの深さや段差を測定使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池:CR2032測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
  • Bluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシリンダーゲージ

    テクロック
    109,800税込120,780
    1台ほか
    47日以内出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    最小表示量(mm)0.001
  • Bluetoothデジタルハイトゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルハイトゲージ

    テクロック
    249,800税込274,780
    1台ほか
    翌々日出荷から90日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    最小表示量(mm)0.01繰返し精密度(μm)10
  • Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック

    Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ

    テクロック
    139,800税込153,780
    1台ほか
    翌々日出荷から90日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ

    テクロック
    119,800税込131,780
    1台ほか
    47日以内出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    測定力(N)5以下インジケータSSI-150S
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    159,800税込175,780
    1台ほか
    47日以内出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    質量(g)543測定範囲(mm)50(25)最小表示量(mm)1/100測定力(N)1.2以下測定子(mm)Φ10平差込深さ(mm)45アンビル(mm)Φ10平インジケータSSI-560指示誤差(μm)±20
  • てこ式インジケータ テクロック

    てこ式インジケータ

    テクロック
    109,800税込120,780
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    質量(g)70外枠径(mm)45繰返し精密度(μm)1回転角度(°)文字盤部分:270
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    データ出力Bluetooth/USB/RS232サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s電池寿命約6ヵ月(通常使用)フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7動作温度範囲(℃)5~40
  • Bluetoothデジタルピッチノギス テクロック

    Bluetoothデジタルピッチノギス

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台ほか
    47日以内出荷から90日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    最小表示量(mm)0.01データ出力Bluetooth電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60最大移動速度(m/sec)2.5繰返し精密度(mm)±0.01消費電流実効:45μA指示誤差(mm)±0.03動作温度範囲(℃)5~40
  • ダイヤル耳金付フタ テクロック

    ダイヤル耳金付フタ

    テクロック
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    適合機種TM-35
  • センサゲージ デジタルタイプ テクロック

    センサゲージ デジタルタイプ

    テクロック
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)3.4測定範囲(mm)最大150電源(V)DC3V(単Ⅲ×2)、インジケータ:CR2032寸法(幅W×奥行D)(mm)試料台:80×80最小表示量(mm)0.001表示デジタルタイプ指示範囲(mm)12指示誤差(μm)ゲージ:±3
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    79,980税込87,978
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    仕様継足なし測定範囲(mm)12ベース長(mm)75
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    86,980税込95,678
    1台ほか
    47日以内出荷から60日以内出荷
    紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
    質量(g)176測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/100測定力(N)1.2以下差込深さ(mm)30指示誤差(μm)±20
  • Bluetoothてこ式インジケータ テクロック

    Bluetoothてこ式インジケータ

    テクロック
    97,980税込107,778
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
  • BluetoothデジタルインジケータMINI テクロック

    BluetoothデジタルインジケータMINI

    テクロック
    89,980税込98,978
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.5~0.9 ±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)4動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    99,980税込109,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.65~0.9保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40最大移動速度(m/sec)1.7変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型

    テクロック
    69,980税込76,978
    1個
    32日以内出荷から45日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。 そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
    仕様アナログ式押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダゲージ テクロック

    シリンダゲージ

    テクロック
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用してます。独自形状の一体案内板により高い指示安定度を実現しました。
    用途内径の測定に。Φ50からΦ100mmまでの内径の大きさ測定。標準タイプになっています。タイプ標準型寸法D(mm)20寸法E(mm)80広範囲行き精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
  • 超軟質ゴム硬度計 テクロック

    超軟質ゴム硬度計

    テクロック
    93,980税込103,378
    1個ほか
    32日以内出荷から60日以内出荷
  • 1.0超硬測定子 テクロック

    1.0超硬測定子

    テクロック
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    仕様LT-352用トラスコ品番858-0566質量(g)0.4
  • 1.0超硬測定子 テクロック

    1.0超硬測定子

    テクロック
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様LT-314用トラスコ品番858-0565質量(g)0.3
  • ワッシャー CC60ー160用 2ミリ ZJー127 テクロック

    ワッシャー CC60ー160用 2ミリ ZJー127

    テクロック
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • デュロメータ用測定スタンド テクロック

    デュロメータ用測定スタンド

    テクロック
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷
    手動タイプ、スピードコントローラ付のデュロメータスタンドです。 手押しによるバラつきを改善できます。 下降速度調整ユニットは信頼性の高いスピードコントローラを採用しています。
    適合【デュロメータタイプ】A、B、E、旧A、タイプC(アスカーC)、O(1kg用重り)/D、C、DO、ASTM旧JIS C(5kg用重り)トラスコ品番795-5472質量(kg)8.5
  • 【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付) テクロック

    【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付)

    テクロック
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプAΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端直径0.79/35度円すい台形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)
  • ダイヤル耳付フタ テクロック

    ダイヤル耳付フタ

    テクロック
    669税込736
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ テクロック

    ダイヤルゲージ

    テクロック
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    測定範囲(mm)30寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)54.5測定力(N)2.2以下寸法E(mm)22.7寸法B(mm)92寸法J(mm)39.8寸法G(mm)22戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)59隣接誤差(μm)14繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
  • マイクロホールテスト テクロック

    マイクロホールテスト

    テクロック
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    指示誤差8μm繰返し精密度(μm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型デプスゲージ テクロック

    大型デプスゲージ

    テクロック
    62,980税込69,278
    1個ほか
    32日以内出荷から60日以内出荷
    質量(g)750測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下測定子形状(mm)Φ3.2鋼球指示誤差±50μm
  • 精密ダイヤルゲージ テクロック

    精密ダイヤルゲージ

    テクロック
    13,980税込15,378
    1個ほか
    9日以内出荷から24日以内出荷
    目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下もどり誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)±5隣接誤差(μm)2.5繰返し精密度(μm)0.5