3ページ目:

826件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル式パイプゲージ テクロックデジタル式パイプゲージテクロック
51,880税込57,068
1台
5日以内出荷
測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5測定子形状(mm)Φ1.6球状
デジタルインジケータPCシリ テクロックデジタルインジケータPCシリテクロック
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
ダイヤルキャリパゲージ テクロックダイヤルキャリパゲージテクロック
51,980税込57,178
1セットほか
32日以内出荷から60日以内出荷
深い内径を測定するのに有効なシリーズです。 測定子は固定式です。
測定力(N)5以下タイプ測定子固定タイプ
手動式デュロメータスタンド テクロック手動式デュロメータスタンドテクロック
89,980税込98,978
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
マグネットベース テクロックマグネットベーステクロック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベ ースです。 MB-1040、MB-1050はレバーテストのステムを固定するアダプタ(内径Φ6mm)が付属されています。 MB-1040、1050はオートクラッチレバーテストのアリ溝での固定もできます。
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
28,980税込31,878
1個ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。
用途小穴深さ、凸凹面の測定に。測定範囲(mm)凹5凸4ベース寸法(mm)50×16器差(mm)±0.01全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10
標準型 グラナイトスタンド テクロック標準型 グラナイトスタンドテクロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240トラスコ品番796-0140ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
0.01mm目盛 レバー切換形 レバーテスト テクロック0.01mm目盛 レバー切換形 レバーテストテクロック
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-0.5mm目盛幅広型レバーテスト
測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下全長(mm)97.4質量(g)70裏ぶた仕様平裏ぶた
0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージテクロック
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。目盛幅が広いため読み取りやすい。
測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下仕様ショックプルーフ全長(mm)211.5質量(g)290タイプ読み取り易い、広い目盛幅外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)15
0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージテクロック
9,598税込10,558
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
目量(mm)0.01仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5寸法A(mm)36寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージテクロック(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。
目量(mm)0.01仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-423 テクロックIM-880用替測定子(各2本一組) ZS-423テクロック
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷
リフトレバーセットZYシリーズ ZY-922 テクロックリフトレバーセットZYシリーズ ZY-922テクロック
1,398税込1,538
1台
7日以内出荷
超硬測定子 ZS-533 テクロック超硬測定子 ZS-533テクロック
9,998税込10,998
1台
40日以内出荷
ナイロン球測定子 ZS-054 テクロックナイロン球測定子 ZS-054テクロック
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷
IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-426 テクロックIM-880用替測定子(各2本一組) ZS-426テクロック
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷
リミッタ(左右)一組 テクロックリミッタ(左右)一組テクロック
309税込340
1台
7日以内出荷
針高ゲージ ZY-120 テクロック針高ゲージ ZY-120テクロック
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ワッシャー CC60ー160用 1ミリ ZJー126 テクロックワッシャー CC60ー160用 1ミリ ZJー126テクロック
459税込505
1個
3日以内出荷
適合機種CC-60、CC-60S、CC-100、CC-100S、CC-150、CC-150S、CC-160、CC-160Sサイズ(mm)1
リフトレバー TMー110用 テクロックリフトレバー TMー110用テクロック
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
測定子 テクロック測定子テクロック
849税込934
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T字型測定子 テクロックT字型測定子テクロック
6,298税込6,928
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーテスト用測定子 テクロックレバーテスト用測定子テクロック
1,298税込1,428
1個
21日以内出荷
レバーテスト用測定子です。
寸法L2(mm)2
てこ式ダイヤルゲージ テクロックてこ式ダイヤルゲージテクロック
11,980税込13,178
1台ほか
21日以内出荷から40日以内出荷
切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下
てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ テクロックてこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプテクロック
17,980税込19,778
1台ほか
21日以内出荷から40日以内出荷
測定子中間部の衝撃回避機構(PS機構)により、測定方向以外の角度からの衝撃を回避し本体を保護します。切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下繰返し精度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5
小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ テクロック小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプテクロック
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
外枠Φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適しています。
用途ワークの位置決め、比較測定に利用。治工具、専用機への取付など広範囲に使用。測定範囲(mm)0~5測定力(N)1.3以下目盛仕様0-50-100最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8径(mm)(文字盤)39
低圧測定力デジタルデプスゲージ テクロック低圧測定力デジタルデプスゲージテクロック
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
低圧用のデジタルデプスゲージ
測定範囲(mm)12目量(mm)0.01
低圧測定力デジタルインジケーター テクロック低圧測定力デジタルインジケーターテクロック
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
低圧用のデジタルデプスゲージ
測定範囲(mm)12.7
低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック低圧測定力ダイヤルゲージテクロック
9,398税込10,338
1個
31日以内出荷
低圧用のダイヤルゲージ
標準型ダイヤルゲージ テクロック標準型ダイヤルゲージテクロック
5,698税込6,268
1個
11日以内出荷
ストローク10mmの中二針タイプです。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用が多い。測定範囲(mm)0~1最小表示(mm)0.001裏ぶた仕様
Bluetoothデジタルハイトゲージ 600mm テクロックBluetoothデジタルハイトゲージ 600mmテクロック
279,800税込307,780
1個
61日以内出荷
2つの長さをラインナップワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
測定範囲(mm)0-600電源CR2032全高(mm)784最小表示量(mm)0.01保護等級IP51繰返し精密度(μm)10
Bluetoothデジタルハイトゲージ 400mm テクロックBluetoothデジタルハイトゲージ 400mmテクロック
249,800税込274,780
1個
61日以内出荷
2つの長さをラインナップワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
測定範囲(mm)0-400電源CR2032全高(mm)584最小表示量(mm)0.01保護等級IP51繰返し精密度(μm)10
低圧測定力デプスゲージ テクロック低圧測定力デプスゲージテクロック
22,980税込25,278
1個
24日以内出荷
低圧測定力デジタルデプスゲージ テクロック低圧測定力デジタルデプスゲージテクロック
42,980税込47,278
1個
24日以内出荷
ZS-799 LT-354用標準測定子 テクロックZS-799 LT-354用標準測定子テクロック
849税込934
1個
24日以内出荷
TM34、TM35系標準測定子 テクロックTM34、TM35系標準測定子テクロック
389税込428
1個
9日以内出荷
標準型ダイヤルゲージ テクロック標準型ダイヤルゲージテクロック
5,398税込5,938
1個
24日以内出荷
小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ テクロック小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプテクロック
9,298税込10,228
1個
24日以内出荷