絞り込み
ブランド
- テクロック
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: テクロックのすべての商品

Bluetoothデジタルインジケータ
テクロック¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。また、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください仕様重量:119g 測定範囲(mm):12.5 最小表示量(μm):1 器差(μm):3 繰り返し精密度(μm):2 測定力(N):0.65~0.9 最大移動速度:1.7m/s 測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-71
デュロメータテスタ
テクロック¥82,980~税込¥91,278~1個33日以内出荷倒立させたデュロメータに3個の基準重りにより所定の荷重を与え、25、50、75の目盛が正しく指示しているかを検査します仕様●重量:3.7kg●質量:3.7kg
勘定力計用ダイヤルゲージ
テクロック¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷圧縮力・引張力をはじめとする様々な力の測定に使用される、環状力計用ダイヤルゲージです。目量0.01mmと0.05mmがあります仕様●目量(mm):0.005●測定範囲(mm):7●繰返し精密度(μm):2●全測定範囲指示誤差(μm):15●戻り誤差誤差(μm):3アズワン品番65-3590-76
Bluetoothデジタルインジケータ
テクロック¥179,800税込¥197,7801個48日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。仕様●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65~0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4アズワン品番65-3588-72
ダイヤルシクネスゲージ
テクロック¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
マイクロホールテスト
テクロック¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。仕様●測定範囲(mm):6.0~10.0●指示誤差(μm):8●繰返し精密度(μm):2アズワン品番65-3587-68
ダイヤルデプスゲージ
テクロック¥10,980税込¥12,0781個33日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
標準型シリンダーゲージ CCタイプ 50-150mm
テクロック¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷普及型シリンダゲージ(CDタイプ)。JISB7515A級に準拠。測定子。換ロッドの先端に超硬合金を使用。オプションの継ぎ足し外筒を使用することで、深穴測定が容易に行えます(ショートサイズは除く)。仕様●測定範囲(mm):50-150●ニギリ下長さ(mm):150●有効測定範囲(mm):1.6●広範囲精度(μm):2●隣接誤差(μm):1●繰返し精密度(μm):0.5●測定力(N):5以下●案内板支持力(N):10以下●換ロッド:5mmとび 11本●換ワッシャ:0.5・1・2・3mm 各1枚●継足:50mm×1アズワン品番65-3585-56
短脚シリンダゲージ 18-35mm
テクロック¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷普及型ショートサイズシリンダゲージ。JIS B 7515A級に準拠。測定子。換ロッドの先端に超硬合金を使用。【注意事項】ダイヤルゲージは付属しません。(別売り)仕様測定範囲(mm):18-35 ニギリ下長さ(mm):50 有効測定範囲(mm):12 広範囲精度(μm):2 隣接誤差(μm):1 繰返し精密度(μm):0.5 測定力(N):4以下 案内板支持力(N):6以下 換ロッド:2mmとび 9本 換ワッシャ:0.5・1mm 各1枚 継足:ーアズワン品番65-3585-67
小形偏心測定器
テクロック¥73,980税込¥81,3781個33日以内出荷各種の精密軸、丸物工作物、および精密歯車、ピニオン等の偏心量(振れ)を測定するのに適します。ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り換えられます。センタの移動も可能です。標準型(目量0.01mm)と精密型(目量0.001mm)の2タイプあります仕様目量(mm):0.01 測定範囲(mm):10 ゲージ指示誤差(μm):±15 測定力(N):1.4以下 対象ワーク寸法(直径):Φ60mmまで 対象ワーク寸法(幅):60mmまでアズワン品番65-3586-41
測定子 Φ10ボットン型測定子 BP
テクロック¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷仕様セット内容:ZS-008、ZS-020、ZS-036、ZS-508、ZS-509、ZS-512 ZS-008の仕様:Φ10ボットン型測定子(BP) ZS-020の仕様:Φ5丸型測定子(AP) ZS-036の仕様:Φ2標準測定子 ZS-508の仕様:Φ8 ZS-509の仕様:Φ10フラット測定子 ZS-512の仕様:Φ5フラット測定子アズワン品番65-3590-52
ダイヤルシックネスゲージ
テクロック¥12,980税込¥14,2781個当日出荷紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます仕様目量(mm):0.01 測定範囲(10mm):10 測定子、アンビル:セラミック製アズワン品番65-3590-78
ダイヤルシクネスゲージ
テクロック¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から33日以内出荷ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
スタンド 標準型
テクロック¥49,980税込¥54,9781台33日以内出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。仕様タイプ:標準型 ベースサイズ(A×B)(mm):150×150 ポール高さ(C)(mm):175 有効移動範囲(D)(mm):0~130アズワン品番65-3589-55
スタンド 角ネジアーム移動式
テクロック¥95,980税込¥105,5781台5日以内出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(A×B×C)(mm):200×250×50 有効移動範囲(D)(mm):53~250 ステム取付穴ΦE(mm):Φ8アズワン品番65-3589-62
スタンド 微動装置付
テクロック¥55,980~税込¥61,578~1台5日以内出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
デュロメータテスタ
テクロック¥99,980税込¥109,9781個33日以内出荷倒立させたデュロメータに3個の基準重りにより所定の荷重を与え、25、50、75の目盛が正しく指示しているかを検査します仕様重量:3.7kg 質量:3.7kg
Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mm
テクロック¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください。本測定機は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません仕様重量:70g 測定子長(mm):L=12.5 測定範囲(mm):0.8 最小表示量(mm):0.001 行き範囲指示誤差(μm):3 全測定範囲指示誤差(μm):4 繰り返し精度(μm):2 戻り誤差(μm):1 測定力(±20%、N):0.15 測定子角度調整の力(±20%、N):4 1秒あたりの最大測定数:通常モード…10、MIN/MAXモード…20 最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-73
マイクロホールテスト
テクロック¥209,800税込¥230,7801個5日以内出荷測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。仕様測定範囲(mm):2.7~4.3 指示誤差(μm):8 繰返し精密度(μm):2アズワン品番65-3587-70
浅孔用シリンダゲージ CD-35FS
テクロック¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷質量(g)140測定範囲(mm)15~35寸法A(mm)175.5寸法F(mm)10寸法D(mm)15.7寸法B(mm)50寸法C(mm)10.6換ロッド(本)11広範囲行き精度(μm)4寸法E(Φmm)5隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1有効測定範囲1.2mm