「スキマゲージ 0.01」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm)0.01 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 平行度(μm)5
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)3.5以下 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)180 タイプ小形シックネス 測定深さ(mm)26 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 平行度(μm)5 精度(μm)±20 指示誤差(μm)±20
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
89,980 税込98,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
仕様目量(mm):0.01 測定範囲(10mm):10 測定子、アンビル:セラミック製 アズワン品番65-3590-78
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定。測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)。IP54の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g)543 測定範囲(mm)50(25) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.2以下 測定子(mm)Φ10平 差込深さ(mm)45 アンビル(mm)Φ10平 指示誤差(μm)±20
1台
179,800 税込197,780
51日以内出荷

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
測定範囲(mm)12
1台ほか
86,980 税込95,678
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
質量(g)176 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/100 測定力(N)1.2以下 差込深さ(mm)30 指示誤差(μm)±20
1台ほか
86,980 税込95,678
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定範囲(mm)12 最小表示(mm)0.01 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)250 タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)2以下 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子(mm)10フラット 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 平行度(μm)5 指示誤差(μm)±20
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
種別デジタル アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平
1台ほか
39,880 税込43,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台ほか
55,980 税込61,578
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクロックダイヤル式パイプゲージ
エコ商品
測定範囲(mm)12 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 精度20μm 目盛仕様0-50-100 測定子形状(mm)Φ1.6球状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
45日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
仕様●重量:340g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):20●指示誤差(μm):±15●測定子形状(mm):Φ3.2銅球●測定力(N):2、2以下●質量(g):340 アズワン品番65-3590-85
1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷

1台ほか
51,880 税込57,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークの深さや段差を簡単測定。プリント基板測定に便利。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01 測定力(N)0.5~0.9±20% 指示誤差(μm)±20
1台
99,980 税込109,978
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つの長さをラインナップ。IP67の防塵防水。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g)275 測定範囲(mm)0-300 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 電池CR2032 指示誤差(mm)±0.02(0-100)/±0.03(100-300)
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷

JIS準拠の幅広いラインナップ。安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ。石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性。測定子とアンビルにステンレス鋼採用。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01
1台
189,800 税込208,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)