28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
1個ほか
特価
29,900 税込32,890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ 全長(mm)115.7 質量(g)280 寸法L(mm)75 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.01 測定子形状(mm)針状 使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定子部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm)2.5 指示誤差(μm)±20
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き
用途ワークの深さや段差を測定
1台ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本 測定子(mm)Φ3.2鋼球 ベース穴径(Φmm)5.2
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
1台ほか
87,980 税込96,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし 測定範囲(mm)12 ベース長(mm)75
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プリント基板測定用凹凸両面の測定ができます。
仕様●最小表示量(mm):0.01●測定範囲(mm):12●指示誤差(μm):±20●測定子形状(mm):Φ2平●標準測定子部品コードNo.:ZS-530●測定力(N):2.0以下 アズワン品番65-3586-07
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし 質量(g)262 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/1000 測定子(mm)針状 ベース長(mm)75 ベース穴径(Φmm)2.5 指示誤差(μm)±5
1セット
139,800 税込153,780
9日以内出荷

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本 質量(g)239 測定範囲(mm)12(継足5本の場合220mm) 最小表示量(mm)1/100 測定子(mm)Φ3.2鋼球 ベース長(mm)75 ベース穴径(Φmm)5.2 指示誤差(μm)±20
1セット
99,980 税込109,978
9日以内出荷

質量(g)230 タイププリント基板測定用 測定範囲(mm)凹5凸4 寸法L(mm)50 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.001 測定子形状(mm)針状 測定子部品コード:ZS-595 ベース穴径(Φmm)8 指示誤差(μm)±5
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷



質量(g)235 タイプ小形ベースタイプ 測定範囲(mm)5 寸法L(mm)50 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.001 測定子形状(mm)針状 測定子部品コード:ZS-518 ベース穴径(Φmm)2 指示誤差(μm)±5
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

質量(g)300 タイプ針状測定子タイプ 測定範囲(mm)12 寸法L(mm)75 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.001 測定子形状(mm)針状 測定子部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm)2.5 指示誤差(μm)±5
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷

質量(g)200 タイププリント基板測定用 測定範囲(mm)凹5凸4 寸法L(mm)50 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.01 測定子形状(mm)針状 測定子部品コード:ZS-595 ベース穴径(Φmm)8 指示誤差(μm)±20
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

質量(g)270 タイプΦ2mm鋼球測定子タイプ 測定範囲(mm)12 寸法L(mm)75 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.01 測定子形状(mm)Φ3.2鋼球 測定子部品コード:ZS-034 ベース穴径(Φmm)5.2 指示誤差(μm)±20
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
用途精密深さ測定に。 付属品ボタン電池CR2032×1個 トラスコ品番255-7540 全長(mm)128(測定子を除く) 品番メーカーコード:ひ4066 測定範囲(mm)12(最大220) 電源(V)CR2032 器差(mm)±0.005 最小表示(mm)0.001 保護等級IP54 ベース寸法(mm)100 電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属) ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球 出力端子データ:Bluetooth
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷


1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷


ワークの深さや段差を簡単測定。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。1/1000mmの高精度モデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)0.5~0.9±20% 測定子(mm)針状 ベース寸法(mm)50×16 指示誤差(μm)±6
1台
129,800 税込142,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークの深さや段差を簡単測定。コンパクトな測定範囲25mmモデル。1/1000mmの高精度モデル。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし 測定範囲(mm)25 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)0.65~1.15±20% ベース寸法(mm)100×16 指示誤差(μm)±6
1台
189,800 税込208,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークの深さや段差を簡単測定。プリント基板測定に便利。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01 測定力(N)0.5~0.9±20% 指示誤差(μm)±20
1台
99,980 税込109,978
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)