デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。
プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。
データホールド機能付。
低測定力タイプもあります。
公差判定も可能です。
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用
できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ
とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ
ます。
データホールド機能付。公差判定も可能です。
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。
従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02
仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ
全長(mm)115.7
質量(g)280
寸法L(mm)75
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.01
測定子形状(mm)針状
使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
測定子部品コード:ZS-523
ベース穴径(Φmm)2.5
指示誤差(μm)±20
標準型デジタルデプスゲージ
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
公差判定も可能
データホールド機能付き
用途ワークの深さや段差を測定
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本
測定子(mm)Φ3.2鋼球
ベース穴径(Φmm)5.2
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし
測定範囲(mm)12
ベース長(mm)75
プリント基板測定用凹凸両面の測定ができます。
仕様●最小表示量(mm):0.01●測定範囲(mm):12●指示誤差(μm):±20●測定子形状(mm):Φ2平●標準測定子部品コードNo.:ZS-530●測定力(N):2.0以下
アズワン品番65-3586-07
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし
質量(g)262
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)1/1000
測定子(mm)針状
ベース長(mm)75
ベース穴径(Φmm)2.5
指示誤差(μm)±5
1セット
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本
質量(g)239
測定範囲(mm)12(継足5本の場合220mm)
最小表示量(mm)1/100
測定子(mm)Φ3.2鋼球
ベース長(mm)75
ベース穴径(Φmm)5.2
指示誤差(μm)±20
1セット
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
質量(g)230
タイププリント基板測定用
測定範囲(mm)凹5凸4
寸法L(mm)50
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.001
測定子形状(mm)針状
測定子部品コード:ZS-595
ベース穴径(Φmm)8
指示誤差(μm)±5
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
質量(g)235
タイプ小形ベースタイプ
測定範囲(mm)5
寸法L(mm)50
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.001
測定子形状(mm)針状
測定子部品コード:ZS-518
ベース穴径(Φmm)2
指示誤差(μm)±5
1台
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
質量(g)300
タイプ針状測定子タイプ
測定範囲(mm)12
寸法L(mm)75
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.001
測定子形状(mm)針状
測定子部品コード:ZS-523
ベース穴径(Φmm)2.5
指示誤差(μm)±5
1台
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
質量(g)200
タイププリント基板測定用
測定範囲(mm)凹5凸4
寸法L(mm)50
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.01
測定子形状(mm)針状
測定子部品コード:ZS-595
ベース穴径(Φmm)8
指示誤差(μm)±20
1台
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
質量(g)270
タイプΦ2mm鋼球測定子タイプ
測定範囲(mm)12
寸法L(mm)75
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)2以下
最小表示(mm)0.01
測定子形状(mm)Φ3.2鋼球
測定子部品コード:ZS-034
ベース穴径(Φmm)5.2
指示誤差(μm)±20
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
用途精密深さ測定に。
付属品ボタン電池CR2032×1個
トラスコ品番255-7540
全長(mm)128(測定子を除く)
品番メーカーコード:ひ4066
測定範囲(mm)12(最大220)
電源(V)CR2032
器差(mm)±0.005
最小表示(mm)0.001
保護等級IP54
ベース寸法(mm)100
電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属)
ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球
出力端子データ:Bluetooth
1台
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
低圧用のデジタルデプスゲージ
測定範囲(mm)12
目量(mm)0.01
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
30日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。1/1000mmの高精度モデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)0.5~0.9±20%
測定子(mm)針状
ベース寸法(mm)50×16
指示誤差(μm)±6
ワークの深さや段差を簡単測定。コンパクトな測定範囲25mmモデル。1/1000mmの高精度モデル。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし
測定範囲(mm)25
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)0.65~1.15±20%
ベース寸法(mm)100×16
指示誤差(μm)±6
ワークの深さや段差を簡単測定。プリント基板測定に便利。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)0.5~0.9±20%
指示誤差(μm)±20
1台
¥41,980
税込¥46,178
40日以内出荷
低圧用のデジタルデプスゲージ
測定範囲(mm)12.7
関連キーワード