26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ 全長(mm)115.7 質量(g)280 寸法L(mm)75 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.01 測定子形状(mm)針状 使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定子部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm)2.5 指示誤差(μm)±20
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
1個ほか
特価
29,900 税込32,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
1台ほか
55,980 税込61,578
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
用途精密深さ測定に。 付属品ボタン電池CR2032×1個 トラスコ品番255-7540 全長(mm)128(測定子を除く) 品番メーカーコード:ひ4066 測定範囲(mm)12(最大220) 電源(V)CR2032 器差(mm)±0.005 最小表示(mm)0.001 保護等級IP54 ベース寸法(mm)100 電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属) ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球 出力端子データ:Bluetooth
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷

標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き
用途ワークの深さや段差を測定
1台ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

プリント基板測定用凹凸両面の測定ができます。
仕様●最小表示量(mm):0.01●測定範囲(mm):12●指示誤差(μm):±20●測定子形状(mm):Φ2平●標準測定子部品コードNo.:ZS-530●測定力(N):2.0以下 アズワン品番65-3586-07
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
1台ほか
87,980 税込96,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本 測定子(mm)Φ3.2鋼球 ベース穴径(Φmm)5.2
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし 質量(g)262 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/1000 測定子(mm)針状 ベース長(mm)75 ベース穴径(Φmm)2.5 指示誤差(μm)±5
1セット
139,800 税込153,780
9日以内出荷

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし 測定範囲(mm)12 ベース長(mm)75
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワークの深さや段差を簡単測定。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。1/1000mmの高精度モデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)0.5~0.9±20% 測定子(mm)針状 ベース寸法(mm)50×16 指示誤差(μm)±6
1台
129,800 税込142,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークの深さや段差を簡単測定。コンパクトな測定範囲25mmモデル。1/1000mmの高精度モデル。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし 測定範囲(mm)25 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)0.65~1.15±20% ベース寸法(mm)100×16 指示誤差(μm)±6
1台
189,800 税込208,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本 質量(g)239 測定範囲(mm)12(継足5本の場合220mm) 最小表示量(mm)1/100 測定子(mm)Φ3.2鋼球 ベース長(mm)75 ベース穴径(Φmm)5.2 指示誤差(μm)±20
1セット
99,980 税込109,978
9日以内出荷

ワークの深さや段差を簡単測定。プリント基板測定に便利。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01 測定力(N)0.5~0.9±20% 指示誤差(μm)±20
1台
99,980 税込109,978
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



質量(g)235 タイプ小形ベースタイプ 測定範囲(mm)5 寸法L(mm)50 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.001 測定子形状(mm)針状 測定子部品コード:ZS-518 ベース穴径(Φmm)2 指示誤差(μm)±5
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷


質量(g)230 タイププリント基板測定用 測定範囲(mm)凹5凸4 寸法L(mm)50 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.001 測定子形状(mm)針状 測定子部品コード:ZS-595 ベース穴径(Φmm)8 指示誤差(μm)±5
1台
49,980 税込54,978
欠品中

質量(g)270 タイプΦ2mm鋼球測定子タイプ 測定範囲(mm)12 寸法L(mm)75 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.01 測定子形状(mm)Φ3.2鋼球 測定子部品コード:ZS-034 ベース穴径(Φmm)5.2 指示誤差(μm)±20
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷


質量(g)200 タイププリント基板測定用 測定範囲(mm)凹5凸4 寸法L(mm)50 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.01 測定子形状(mm)針状 測定子部品コード:ZS-595 ベース穴径(Φmm)8 指示誤差(μm)±20
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

質量(g)300 タイプ針状測定子タイプ 測定範囲(mm)12 寸法L(mm)75 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.001 測定子形状(mm)針状 測定子部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm)2.5 指示誤差(μm)±5
1台
45,980 税込50,578
欠品中