測定範囲(mm)12
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
精度20μm
目盛仕様0-50-100
測定子形状(mm)Φ1.6球状
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
測定力(N)2.3以下
仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式
質量(g)145
タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器
目盛仕様0-50-100
アンビル形状(mm)Φ3.5球状
測定子形状(mm)Φ2.5平
精度(μm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(μm)±15
測定範囲(mm)12
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5
測定子形状(mm)Φ1.6球状
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5
測定子形状(mm)Φ1.6球状
平行度(μm)-
関連キーワード