Bluetoothデジタルシックネスゲージテクロック9日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定質量(g)380タイプ標準タイプ測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定力(N)1.2以下最小表示(mm)0.001測定子(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±3