5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板測定用凹凸両面の測定ができます。
仕様●最小表示量(mm):0.01●測定範囲(mm):12●指示誤差(μm):±20●測定子形状(mm):Φ2平●標準測定子部品コードNo.:ZS-530●測定力(N):2.0以下 アズワン品番65-3586-07
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

テクロック小形偏心測定器
RoHS
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで) 質量(kg)2 指示誤差±15μm RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)ゲージ:±15
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクロック小形偏心測定器
各種の精密軸、丸物工作物、および精密歯車、ピニオン等の偏心量(振れ)を測定するのに適します。ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り換えられます。センタの移動も可能です。標準型(目量0.01mm)と精密型(目量0.001mm)の2タイプあります
仕様目量(mm):0.01 測定範囲(mm):10 ゲージ指示誤差(μm):±15 測定力(N):1.4以下 対象ワーク寸法(直径):Φ60mmまで 対象ワーク寸法(幅):60mmまで アズワン品番65-3586-41
1個
64,980 税込71,478
33日以内出荷

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。 そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
仕様アナログ式 押針高さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
32日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワークの深さや段差を簡単測定。プリント基板測定に便利。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01 測定力(N)0.5~0.9±20% 指示誤差(μm)±20
1台
99,980 税込109,978
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)