2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクロック定圧厚さ測定器
様々な業界規格に対応した幅広いラインナップ。歯車やスプリングなどを使用するアナログ式ゲージでは得られない安定した静荷重を実現した、全機種分銅式の高精度デジタルタイプ。PGシリーズは測定台に高い平滑性に加え、耐摩耗性、耐薬品性などに優れた石定盤(マイクログラナイト)を使用。キズもつきにくく、金属製のような錆も心配ありません。測定子・アンビルにステンレス鋼(一部除く)を採用。耐酸性、耐アルカリ性、耐水性を向上しました。電源は充電の必要のないボタン型電池。持ち運びに便利です。測定子、測定圧などの変更も可能です。(ただし、標準規格からは外れます)。PFシリーズはスタンド(オプション)に取り付けてご使用になれます。垂直姿勢限定。
材質測定子:ステンレス鋼 タイプスタンド 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.001 測定子直径(Φmm)5
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠の幅広いラインナップ。安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ。石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性。測定子とアンビルにステンレス鋼採用。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01
1台
189,800 税込208,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)