123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
8,298 税込9,128
9日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)3.5以下 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)180 タイプ小形シックネス 測定深さ(mm)26 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 平行度(μm)5 精度(μm)±20 指示誤差(μm)±20
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲(mm)12 最小表示(mm)0.01 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)250 タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)2以下 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子(mm)10フラット 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 平行度(μm)5 指示誤差(μm)±20
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm)0.01 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 平行度(μm)5
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定 質量(g)380 タイプ標準タイプ 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/1000 測定力(N)1.2以下 最小表示(mm)0.001 測定子(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 アンビル(mm)Φ10平 指示誤差(μm)±3
1セット
139,800 税込153,780
9日以内出荷

1台ほか
89,980 税込98,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
36,980 税込40,678
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
質量(g)176 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/100 測定力(N)1.2以下 差込深さ(mm)30 指示誤差(μm)±20
1セット
99,980 税込109,978
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
測定範囲(mm)12
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定。測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)。IP54の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g)543 測定範囲(mm)50(25) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.2以下 測定子(mm)Φ10平 差込深さ(mm)45 アンビル(mm)Φ10平 指示誤差(μm)±20
1台
179,800 税込197,780
51日以内出荷

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)543 測定範囲(mm)50(25) 最小表示量(mm)1/100 測定力(N)1.2以下 測定子(mm)Φ10平 差込深さ(mm)45 アンビル(mm)Φ10平 インジケータSSI-560 指示誤差(μm)±20
1セット
189,800 税込208,780
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
種別デジタル アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平
1台ほか
39,880 税込43,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
目量(mm)0.01 寸法H(mm)5 寸法E(mm)10 寸法G(mm)19 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子部品コード:ZS-014 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクロックダイヤルゲージ++
RoHS
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.1 測定力(N)1.4以下 質量(g)110 繰返し精密度(μm)35
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
7,298 税込8,028
8日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テクロックダイヤルゲージ
RoHS
測定範囲(mm)30 目量(mm)0.01 測定力(N)2.2以下 寸法H(mm)7.5 寸法A(mm)38.5 寸法D(Φmm)54.5 寸法E(mm)22.7 寸法B(mm)92 寸法J(mm)39.8 寸法G(mm)22 戻り誤差(μm)7 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)30 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)59 隣接誤差(μm)14 繰返し精密度(μm)5 指示誤差[1/10回転](μm)10
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セットほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクロック丸型 ダイヤルゲージ
RoHS
目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 全長(mm)113.7 質量(g)110 寸法A(mm)48.7 寸法D(mm)18 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)65 寸法I(mm)19.5 寸法G(mm)7.5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1回転](μm)10 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55 繰返し精度(μm)5 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)5
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テクロック精密ダイヤルゲージ
RoHS
目量(mm)0.001 測定力(N)1.5以下 もどり誤差(μm)3 指示誤差[全測定範囲](μm)±5 隣接誤差(μm)2.5 繰返し精密度(μm)0.5
1セットほか
18,980 税込20,878
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)36.5 寸法E(mm)10 寸法I(mm)6.2 ステム径(Φmm)8 測定子部品コード:ZS-014 寸法C(Φmm)39 裏ぶた仕様平裏ぶた 取付径(Φmm)(軸径)8 直径(mm)(文字盤)39
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定範囲(mm)1(フリーストローク=3) 目量(mm)0.001 測定力(N)1.5以下 質量(g)170 戻り誤差(μm)3 隣接誤差(μm)2.5 繰返し精密度(μm)0.5
1セットほか
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。 指示精度±1目盛
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクロック丸型ダイヤルゲージ
RoHS
読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。 測定範囲(mm)10 最小表示(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 質量(g)140 寸法H(mm)7.8 目量(mm)0.01 寸法A(mm)48.7 寸法D(mm)18 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)65 目盛仕様0-50-100 寸法I(mm)19.5 寸法G(mm)7.5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[全測定範囲](μm)15 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55 材質(ステム)焼入ステンレスステム 裏ぶた仕様平裏ぶた 繰返し精密度(μm)3 取付径(Φmm)(軸径)8 指示誤差[1/10回転](μm)5
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

測定範囲(mm)4 目量(mm)0.01 測定力(N)1.0以下 質量(g)60 戻り誤差(μm)6 隣接誤差(μm)8 繰返し精密度(μm)5
1セットほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)54 タイプ標準型 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差) 隣接誤差(μm)。(指示誤差) 1/2回転(μm)。(指示誤差) 1回転(μm)。(指示誤差) 2回転(μm)。(指示誤差) 全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 質量(g)80 タイプステム取付タイプ 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様バックプランジャ形 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。
目量(mm)0.1 仕様ショックプルーフ 外枠径(mm)Φ55 ステム径(Φmm)8 測定子部品コード:ZS-017 繰返し精密度(μm)35 取付径(Φmm)(軸径)8
1個ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差)隣接誤差(μm)。(指示誤差)1/2回転(μm)。(指示誤差)1回転(μm)。(指示誤差)2回転(μm)。(指示誤差)全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 質量(g)80 タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様バックプランジャ形 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)56 タイプ置針式 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.6以下 全長(mm)78.5 質量(g)75 タイプ小形長ストロークの中二針タイプ 寸法H(mm)5 寸法A(mm)32.5 寸法F(mm)16.5 寸法D(Φmm)36.5 寸法E(mm)10 寸法B(mm)46 寸法J(mm)16.5 寸法G(mm)19 戻り誤差(μm)5 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)20 測定子部品コード:ZS-014 寸法C(Φmm)39 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)9
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セットほか
21,980 税込24,178
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定力(N)1.4以下 質量(g)150 タイプ目量0.1mmの1回転未満モデル 寸法H(mm)18.5 寸法A(mm)48 寸法D(Φmm)52 寸法E(mm)15.8 寸法B(mm)65 寸法G(mm)19 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55
1個ほか
7,698 税込8,468
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 質量(g)150 戻り誤差(μm)5 隣接誤差(μm)8 繰返し精密度(μm)5
1セットほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲(mm)0.16(フリーストローク=3.5) 目量(mm)0.001 測定力(N)1.5以下 質量(g)175 戻り誤差(μm)3 指示誤差±5 隣接誤差(μm)2.5 繰返し精密度(μm)0.5
1セットほか
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングストロークダイヤルゲージです。ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。20mmの標準タイプです。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)2.2以下 仕様ショックプルーフ 全長(mm)111 質量(g)110 タイプストローク20mmの標準タイプ 寸法H(mm)7.5 寸法A(mm)36 寸法F(mm)15.5 寸法D(Φmm)52 寸法E(mm)18 寸法B(mm)75 寸法I(mm)7.8 寸法J(mm)29.5 戻り誤差(μm)5 指示誤差[1/2回転](μm)10 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)25 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55 寸法i(mm)7.8 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様平裏ぶた 繰返し精密度(μm)4 指示誤差[1/10回転](μm)8
1個ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)