カテゴリ

  • 測定用品(265)
    • 測定子/補助用品(135)
絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(390)
  • Peacock(尾崎製作所)(95)
  • 東京精密(63)
  • テサ (tesa)(56)
  • SK(新潟精機)(84)
  • 小野測器(7)
  • エスコ(40)
  • フジワーク(16)
  • シンワ測定(14)
  • JFEアドバンテック(38)
  • ベイカー(BAKER)(19)
  • ULVAC(アルバック)(16)
  • マグネスケール(16)
  • RS PRO(16)
  • TESA(16)
  • TIME(15)
  • INSIZE(インサイズ)(13)
  • マール社(11)
最大測定長(mm)
  • 1未満(7)
  • 1~10未満(15)
  • 10~20未満(28)
  • 20~50未満(25)
  • 50~100未満(7)
  • 100~200未満(5)
  • 200~500未満(1)
最小読取値(mm)
  • 0.0005(2)
  • 0.001(18)
  • 0.002(2)
  • 0.005(3)
  • 0.01(45)
  • 0.05(1)
  • 0.1(7)
校正証明書
  • -(45)
  • 付き(51)
測定力(N)
  • 0.06(1)
  • 0.15(3)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.343(1)
  • 0.4(4)
  • 0.8(2)
  • 0.9(3)
  • 1(4)
  • 1.2(6)
  • 1.3(3)
  • 1.4(6)
  • 1.5(14)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(4)
  • 2.2(9)
  • 2.5(8)
  • 3.5(3)
  • 5(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定子」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーテスト用測定子 テクロックレバーテスト用測定子テクロック
1,298税込1,428
1個
21日以内出荷
レバーテスト用測定子です。
寸法L2(mm)2
てこ式ダイヤルゲージ テクロックてこ式ダイヤルゲージテクロック
11,980税込13,178
1台ほか
21日以内出荷から40日以内出荷
切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下
てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ テクロックてこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプテクロック
17,980税込19,778
1台ほか
21日以内出荷から40日以内出荷
測定子中間部の衝撃回避機構(PS機構)により、測定方向以外の角度からの衝撃を回避し本体を保護します。切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下繰返し精度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5
ZS-799 LT-354用標準測定子 テクロックZS-799 LT-354用標準測定子テクロック
849税込934
1個
24日以内出荷
TM34、TM35系標準測定子 テクロックTM34、TM35系標準測定子テクロック
389税込428
1個
9日以内出荷
デジタルデプスゲージ テクロックデジタルデプスゲージテクロック
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
用途精密深さ測定に。付属品ボタン電池CR2032×1個トラスコ品番255-7540全長(mm)128(測定子を除く)品番メーカーコード:ひ4066測定範囲(mm)12(最大220)電源(V)CR2032器差(mm)±0.005最小表示(mm)0.001保護等級IP54ベース寸法(mm)100電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属)ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球出力端子データ:Bluetooth
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージテクロック
139,800税込153,780
1セット
9日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定質量(g)380タイプ標準タイプ測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定力(N)1.2以下最小表示(mm)0.001測定子(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±3
Bluetoothてこ式インジケータ テクロックBluetoothてこ式インジケータテクロック
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
139,800税込153,780
1セット
9日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし質量(g)262測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定子(mm)針状ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本質量(g)239測定範囲(mm)12(継足5本の場合220mm)最小表示量(mm)1/100測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
99,980税込109,978
1台
51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定プリント基板測定に便利ミニインジケータ搭載のコンパクトモデルIP67の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.5~0.9±20%指示誤差(μm)±20
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
129,800税込142,780
1台
51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル1/1000mmの高精度モデルIP67の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.5~0.9±20%測定子(mm)針状ベース寸法(mm)50×16指示誤差(μm)±6
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
189,800税込208,780
1台
51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定コンパクトな測定範囲25mmモデル1/1000mmの高精度モデルワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし測定範囲(mm)25最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.65~1.15±20%ベース寸法(mm)100×16指示誤差(μm)±6
Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロックBluetoothデジタル定圧厚さ測定器テクロック
189,800税込208,780
1台
51日以内出荷
JIS準拠の幅広いラインナップ安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性測定子とアンビルにステンレス鋼採用ワンタッチでBluetooth送信SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.01
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージテクロック
179,800税込197,780
1台
51日以内出荷
紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)IP54の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g)543測定範囲(mm)50(25)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.2以下測定子(mm)Φ10平差込深さ(mm)45アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±20
定圧厚さ測定器 テクロック定圧厚さ測定器テクロック
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
様々な業界規格に対応した幅広いラインナップ。歯車やスプリングなどを使用するアナログ式ゲージでは得られない安定した静荷重を実現した、全機種分銅式の高精度デジタルタイプ。PGシリーズは測定台に高い平滑性に加え、耐摩耗性、耐薬品性などに優れた石定盤(マイクログラナイト)を使用。キズもつきにくく、金属製のような錆も心配ありません。測定子・アンビルにステンレス鋼(一部除く)を採用。耐酸性、耐アルカリ性、耐水性を向上しました。電源は充電の必要のないボタン型電池。持ち運びに便利です。測定子、測定圧などの変更も可能です。(ただし、標準規格からは外れます)PFシリーズはスタンド(オプション)に取り付けてご使用になれます。垂直姿勢限定。
材質測定子:ステンレス鋼タイプスタンド測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)5
デジタルデプスゲージ テクロックデジタルデプスゲージテクロック
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
プリント基板測定用凹凸両面の測定ができます。
仕様●最小表示量(mm):0.01●測定範囲(mm):12●指示誤差(μm):±20●測定子形状(mm):Φ2平●標準測定子部品コードNo.:ZS-530●測定力(N):2.0以下アズワン品番65-3586-07
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
仕様●重量:340g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):20●指示誤差(μm):±15●測定子形状(mm):Φ3.2銅球●測定力(N):2、2以下●質量(g):340アズワン品番65-3590-85
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
14,380税込15,818
1個
33日以内出荷
紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます。
ダイヤルシクネスゲージ テクロックダイヤルシクネスゲージテクロック
14,180税込15,598
1個
33日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
11,080税込12,188
1個
33日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
標準型シリンダーゲージ CCタイプ 50-150mm テクロック標準型シリンダーゲージ CCタイプ 50-150mmテクロック
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
普及型シリンダゲージ(CDタイプ)JISB7515A級に準拠。測定子換ロッドの先端に超硬合金を使用。オプションの継ぎ足し外筒を使用することで、深穴測定が容易に行えます(ショートサイズは除く)。
仕様●測定範囲(mm):50-150●ニギリ下長さ(mm):150●有効測定範囲(mm):1.6●広範囲精度(μm):2●隣接誤差(μm):1●繰返し精密度(μm):0.5●測定力(N):5以下●案内板支持力(N):10以下●換ロッド:5mmとび 11本●換ワッシャ:0.5・1・2・3mm 各1枚●継足:50mm×1アズワン品番65-3585-56
測定子 超硬ニードル型 22L測定子 Φ2 テクロック測定子 超硬ニードル型 22L測定子 Φ2テクロック
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
仕様●先端寸法:Φ2●形状:超硬ニードル型 22L測定子アズワン品番65-3590-28
測定子 超硬ニードル型 12L測定子 Φ1.5 テクロック測定子 超硬ニードル型 12L測定子 Φ1.5テクロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様●先端寸法:Φ1.5●形状:超硬ニードル型 12L測定子アズワン品番65-3590-25
測定子 ナイロン球付測定子 テクロック測定子 ナイロン球付測定子テクロック
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
仕様●形状:ナイロン球付測定子アズワン品番65-3589-97
短脚シリンダゲージ 18-35mm テクロック短脚シリンダゲージ 18-35mmテクロック
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
普及型ショートサイズシリンダゲージJIS B 7515A級に準拠。測定子換ロッドの先端に超硬合金を使用。【注意事項】ダイヤルゲージは付属しません。(別売り)
仕様測定範囲(mm):18-35 ニギリ下長さ(mm):50 有効測定範囲(mm):12 広範囲精度(μm):2 隣接誤差(μm):1 繰返し精密度(μm):0.5 測定力(N):4以下 案内板支持力(N):6以下 換ロッド:2mmとび 9本 換ワッシャ:0.5・1mm 各1枚 継足:ーアズワン品番65-3585-67
測定子 Φ10ボットン型測定子 BP テクロック測定子 Φ10ボットン型測定子 BPテクロック
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
仕様セット内容:ZS-008、ZS-020、ZS-036、ZS-508、ZS-509、ZS-512 ZS-008の仕様:Φ10ボットン型測定子(BP) ZS-020の仕様:Φ5丸型測定子(AP) ZS-036の仕様:Φ2標準測定子 ZS-508の仕様:Φ8 ZS-509の仕様:Φ10フラット測定子 ZS-512の仕様:Φ5フラット測定子アズワン品番65-3590-52
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
13,280税込14,608
1個
33日以内出荷
紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
仕様目量(mm):0.01 測定範囲(10mm):10 測定子、アンビル:セラミック製アズワン品番65-3590-78
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
16,380税込18,018
1個
33日以内出荷
紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
ダイヤルシクネスゲージ テクロックダイヤルシクネスゲージテクロック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mm テクロックBluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mmテクロック
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】本製品は精密測定機器ですご使用前に日常点検を行ってくださいまた使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってくださいメーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください本測定機は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません
仕様重量:70g 測定子長(mm):L=12.5 測定範囲(mm):0.8 最小表示量(mm):0.001 行き範囲指示誤差(μm):3 全測定範囲指示誤差(μm):4 繰り返し精度(μm):2 戻り誤差(μm):1 測定力(±20%、N):0.15 測定子角度調整の力(±20%、N):4 1秒あたりの最大測定数:通常モード…10、MIN/MAXモード…20 最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-73
レバーテスト測定子 ZS-763 テクロックレバーテスト測定子 ZS-763テクロック
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
レバーテスト測定子 ZS-748 テクロックレバーテスト測定子 ZS-748テクロック
3,198税込3,518
1台
7日以内出荷
レバーテスト測定子 ZS-768 テクロックレバーテスト測定子 ZS-768テクロック
2,498税込2,748
1台
7日以内出荷
レバーテスト測定子 ZS-744 テクロックレバーテスト測定子 ZS-744テクロック
3,198税込3,518
1台
7日以内出荷
レバーテスト測定子 ZS-775 テクロックレバーテスト測定子 ZS-775テクロック
2,498税込2,748
1台
7日以内出荷
測定子特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら