商品豆知識
有効移動範囲(mm)53~250
RoHS指令(10物質対応)対応
天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(A×B×C)(mm):200×250×50 有効移動範囲(D)(mm):53~250 ステム取付穴ΦE(mm):Φ8
アズワン品番65-3589-62
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。
平面度0.001/200mm以内。
滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
測定台に盛り上がりやかえりができません。
ベースが錆びないため保守が容易です。
タイプ角ネジアーム移動式
試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50
有効移動範囲(mm)D:53~250
ステム取付穴E:Φ8mm
質量(kg)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
天然石のマイクログラナイトベースを使用平面度0.001/200mm以内滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースがさびないため保守が容易です
仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(mm):150X200X50 ステム取付穴(mm):Φ8 有効移動範囲(mm):53~250
アズワン品番65-3589-61
1個
¥91,980
税込¥101,178
33日以内出荷
関連キーワード