1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクロックシリンダゲージ
測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用してます。独自形状の一体案内板により高い指示安定度を実現しました。
用途内径の測定に。Φ50からΦ100mmまでの内径の大きさ測定。標準タイプになっています。 タイプ標準型 寸法D(mm)20 寸法E(mm)80 広範囲行き精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1個ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)