「長さ測定器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)36.5 寸法E(mm)10 寸法I(mm)6.2 ステム径(Φmm)8 測定子部品コード:ZS-014 寸法C(Φmm)39 裏ぶた仕様平裏ぶた 取付径(Φmm)(軸径)8 直径(mm)(文字盤)39
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テクロック丸型 ダイヤルゲージ
RoHS
目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 全長(mm)113.7 質量(g)110 寸法A(mm)48.7 寸法D(mm)18 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)65 寸法I(mm)19.5 寸法G(mm)7.5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1回転](μm)10 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55 繰返し精度(μm)5 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)5
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)