1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクロックレバーテスト
RoHS
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 測定力(N)0.4以下 その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型 種別レバー切換形 質量(g)50 寸法H(mm)7 目盛0~40~0 寸法F(mm)79.3 寸法D(mm)22.4 寸法E(mm)47.3 寸法B(mm)15.3 寸法C(mm)14 目盛仕様0-40-0 寸法G(mm)5 戻り誤差(μm)4 測定子部品コード:ZS-700 寸法A(Φmm)28.4 繰返し精度(μm)3 裏ぶた仕様平裏ぶた 繰返し精密度(μm)3 指示誤差(μm)10目盛:5 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)