カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- テクロック
- 555(スリーファイブ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- ESTERA(9)
- Festo(14)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- MAZDA(マツダ)(10)
- MSTコーポレーション(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- SMC(6)
- U-CP(4)
- エスコ(6)
- ゼブラ(2)
- バンドー化学(2)
- プラス[家具](4)
- マキシンコー(6)
- 三洋化成(2)
- 大阪魂(3)
- 廣杉計器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sb-61」の検索結果

Bluetooth硬度計スタンドキット TypeD
テクロック¥637,800税込¥701,5801個40日以内出荷・測定DX化に一役!Bluetooth硬度計スタンドキット。・一定速度、一定荷重での測定で、バラツキのない硬度測定が可能。・ヒューマンエラーのない測定値の取得。・SmartMeasure Liteによるリアルタイムグラフ表示で、高度の経時変化を簡単測定。・JIS/ISO準拠その他【加圧面】Φ18セット内容Bluetooth硬度計 GSB-610IIDK(シャンパンゴールド)・USBフットスイッチ・デジタル用1kg重り(ZY-090)・デジタル用5kg重り(ZY-128)質量(g)約320最小表示【硬さ】0.1準拠規格JIS K 625/ISO 48/ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)許容差硬さ±0.5色(本体)シャンパンゴールドRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth内蔵(標準搭載)
Bluetooth硬度計スタンドキット TypeA
テクロック¥587,800税込¥646,5801個40日以内出荷・測定DX化に一役!Bluetooth硬度計スタンドキット。・一定速度、一定荷重での測定で、バラツキのない硬度測定が可能。・ヒューマンエラーのない測定値の取得。・SmartMeasure Liteによるリアルタイムグラフ表示で、高度の経時変化を簡単測定。・JIS/ISO準拠その他【加圧面】Φ18セット内容Bluetooth硬度計 GSB-610IIAK(シャンパンゴールド)・USBフットスイッチ・デジタル用1kg重り(ZY-090)質量(g)約320最小表示【硬さ】0.1準拠規格JIS K 625/ISO 48/ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)許容差硬さ±0.5色(本体)シャンパンゴールドRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth内蔵(標準搭載)